32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) アクアシステム 動画あり
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。高粘度の液体を多く吐出できます。
適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)4000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。 揚程(m)2(押上) 付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番455-0293 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM 質量(kg)7.6 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)35(1cP時) ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 アズワン品番1-3511-02 コンプレッサー1馬力
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

吐出パイプが大口径になり、高粘度オイルに対応 缶の口径が異なるペール缶・一斗缶で共有可能 吸入パイプを二か所変更、クローズ缶などとの使い分け時に効率良く吐出 ちょう度#3までのグリスが吐出可能に
用途オイルの移送作業に、缶を丸ごと入れて加圧するポンプです。缶の口に左右されない構造の為、容器を選びません。 吐出量(L/min)190(1cP時) 使用可能粘度(cP)5000
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出す仕組みのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に加圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。高粘度の液体を多く吐出できます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途一般溶剤。ドラム缶からの溶剤の小分けに。使用可能液体:一般溶剤 揚程(m)2(押上) 付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線 トラスコ品番410-0361 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM 質量(kg)9.4 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)70(1cP時) ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)4000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

APD-20ASN エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 動画あり
クローズドラム缶用エア式ポンプです。 圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。 アルミとステンレスを使用しています。 片手で操作可能なノズル付です。 吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。 揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)2 仕様吐出専用、マグネット付アース線付 付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番455-0285 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付 質量(kg)6.2 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)30 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 アズワン品番1-3510-01 コンプレッサー1馬力
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

エア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ アクアシステム 動画あり
ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。 これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利! エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。 圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収 揚程(m)2(吸込) ホース長さ(m)2 適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)167 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

APD-20N エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 動画あり
エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます
用途一般油 最大吐出量(L/min)55 ホース長さ(m)2 付属品手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m) 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg)4.3 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ 工進 動画あり
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ電動 ねじ径M28(吐出部) 電源コード(m)4 ノズルガンタイプ 吐出口径(mm)25 ヒューズ筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m)1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

APD-20GN エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 動画あり
缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)2 仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付 付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番353-8796 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)50 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 使用流体灯油、軽油、ガソリン エアー接続口Rc1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ アクアシステム 動画あり
灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収 揚程(m)2(吸込) ホース長さ(m)2 適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)167 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品吐出ホース・バンド 種別手動ドラムポンプ 材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピード吸入/スピード吐出(水200lを約2分) 吸・吐の切換えワンタッチ< QTO 型> 豊富な品揃え 防爆エリアでも安心 馬力のコンプレッサーでOK ! 二重の安全対策(減圧弁と安全弁のW チェック)< QTO 型、TO 型> 抜群の耐久性!
ノズル長(cm)Φ32×30
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用 トラスコ品番111-4336 材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)1194 質量(g)400 パイプ長(mm)878 関連資料製品図面(0.09MB)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

付属品〈アダプタ6種〉フレンチバルブ用、ノズル式、ワニグチ、球技用、レジャー用2種 材質プラスチック 全高(mm)640 圧力計0~1500kPa(1目盛50kPa)圧力設置針付き
1個
6,900 税込7,590
4日以内出荷

接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
アズワン品番1-664-42
1本
127,000 税込139,700
13日以内出荷

FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 動画あり
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品ノズルフック トラスコ品番356-8521 全長(mm)864 質量(g)830(付属品重量含まず) 径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径M28(吐出部) 最大揚程(m)2.0 ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25 ノズル給油/ガンタイプ 電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm)25 アズワン品番64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷


ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線 トラスコ品番509-5662 適合機種200Lクローズドラム缶用 質量(kg)7.5 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)45(押上)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.3~0.5 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体オイル、灯油、軽油、ガソリン 使用可能粘度(cP)4000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)15 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途低公害エンジンの点検整備に。 トラスコ品番755-0332 材質本体/硬化ビニール 寸法(mm)(ポンプ)180×56×260 質量(g)295 ゲージ目盛(kPa)負圧0~-100/加圧0~200
1丁ほか
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ポンプ用アダプタBM-SP1000-2_7
ハイプレッシャーポンプとパワフルエアーポンプのスペアパーツです。様々なボートに対応する専用アダプターです。
1個
559 税込615
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の他に自転車(英式・米式)の空気入れも可能です。圧力計と自転車用ノズルアダプター付です。
用途自動車の他に自転車(英式・米式)の空気入れ作業。 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

足踏式空気入フットポンプ。 空気圧がわかる圧力計付き。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要)、自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付き。 ツインパワーなので、かるく踏むだけでラクに満タンにできる。
用途タイヤの空気入れ 付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル 本体質量(kg)約1.2 表示圧力範囲(kPa)0~700 ホース長さ(mm)約600(エアーホース) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×73×89、「最大」約280×225×89 最高圧力(kPa)約700
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途*側面全体からエアーが吐出され、よりエアーが分散され容器内の酸素濃度がUP! *吐出口が一定で根詰まりがなく、エアーポンプにかかる水圧プレッシャーが安定し、電池が長持ち! *内蔵錘は海水でも錆びにくく、有害物質を含まないジオメットメッキ加工スチール *折りぐせが付きにくいシリコンホース付 材質ABS樹脂製 直径(Φmm)50 高さ(mm)11.4 質量(g)25
1個
449 税込494
6日以内出荷

HD1208GA 高圧洗浄機12/80G ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)高圧洗浄機12/80G
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 高耐久設計・長寿命:低速エンジンポンプ採用の高耐久設計で長寿命。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 圧力計:針が安定し、 見やすいグリセリン入り圧力計。 エア抜きバルブ:エア抜きバルブを備え、 バツグンの自吸能力。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。 付属品3/8"高圧ホース×10m、バリアブルガン、吸水ホース組3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型 質量(kg)29 タイプPS洗管ホースセット 出力(kW)3.7(エンジン) 吐出量(L/min)13 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)10(標準付属)、100(最長距離) 能力(Φmm)~110(洗管) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])7.8[80]
1個
239,800 税込263,780
当日出荷

クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。 エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。 ロードバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが少なく、高圧が楽に入るシリンダー。 付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。 内部の汚れを防ぐダストカバー。 マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。 折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。 ■フレーム固定用ブラケット付属。 ■空気圧表示機能。
適合タイヤバルブ仏式、米式 全長(mm)260 質量(g)128 空気圧120psi/8.3bar
1本
7,798 税込8,578
6日以内出荷