エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
こんなお得な商品も!

ユニオンワイ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンワイ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2
仕様空気簡易集合配管
トラスコ品番113-3918
材質鋼鉄
サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)272
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途エアーの分配に
材質黄銅
使用流体水、空気、油
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気
ねじの種類(めねじ)G
ねじ規格インチサイズ
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
形状Y型
使用流体空気
エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)
質量(g)約430
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5
仕様空気簡易集合配管
付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個
トラスコ品番113-3926
材質鋼鉄
サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)890
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
取付サイズ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース口径(Φmm)14(3口とも)
適合流体空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気
複数台同時回収で作業時間短縮、効率アップ。バルブ付きのため、回収途中のホース取付け・取外しが可能。
ねじ径(inch)フレア1/4オス
アズワン品番64-6752-77
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラインカプラー 分岐用 固定式
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番158-4103
質量(g)308
使用温度範囲(℃)-5~60
接続プラグ 接続:プラグ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体空気・水
形式5分岐配管用
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)真鍮(クロムめっき)(マニホールド/アルミ合金)
接続方式ワンタッチ式
質量(g)238
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ取付用
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラインカプラー 分岐用 回転式
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-5~60
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
こんなお得な商品も!

三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
用途エアーの分配
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)-50~150
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
ホース内径(Φmm)6.5
ホース口径(Φmm)7(3口とも)
適合流体空気
ホース外径(Φmm)10
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
タイロッドエンドやボールジョイントの取り外しに使用する特殊工具です。ピンの位置を差し替えることで、リフティング量を2段階に調節できます。
トラスコ品番123-0043
材質スチール
全長(mm)155
最大開口(mm)高さ:48
適合フォーク爪幅(mm)●フォーク爪幅(mm):22
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質亜鉛
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
適合流体空気
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気
ねじの種類(めねじ)G
ねじ規格インチサイズ
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気
ねじの種類(めねじ)G
管接続口径G1/4
ねじ規格インチサイズ
適合チューブ内径(inch)1/4
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気
ねじの種類(めねじ)G
管接続口径G1/4
ねじ規格インチサイズ
適合チューブ内径(inch)1/4
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
形状中間ニップルホースジョイント
使用流体空気
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
適合チューブ外径(Φmm)8
適合チューブ内径(Φmm)5
1個
¥559
税込¥615
翌日出荷
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
適合チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
適合チューブ内径(Φmm)7
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ内径(Φmm)7
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
形状I型
使用流体空気
ホース同士の接続と、エアーの分配に。
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース口径(Φmm)10.5(3口とも)
適合流体空気
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース口径(Φmm)7(3口とも)
適合流体空気
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース口径(Φmm)9(3口とも)
適合流体空気
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
エアーの分配用のジョイントです。
3本のホースを直接接続します。
仕様●用途:エアーの分配用(3本のホースを直接接続)●サイズ:1/4●ホース口外径:9.0×9.0×9.0mm●重さ:54g●仕様:三ツ又
アズワン品番67-9362-58
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
用途エアー配管継手。
使用温度(℃)-5~+60
最高圧力(MPa)3
適合流体空気
分岐数2
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
ホースの長さ = 30m。ホース内径 = 8mm。ホース付属 = あり。使用圧力 = 200psi。取り付け = フリースタンディング。インレット接続 = 1/4インチ。出口接続 = 1/4インチ。操作短縮 = 手動。。取り付けブラケットと金具で壁面に取り付け可能. 手動ホースリール(オススイベル継手及びガード付). ;p>ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホースやエアホース、ウォーターホースなど、ホースを効率的に収納して分配するための手段です。ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、チューブが緩んでいるときに人身事故が発生する危険性を防止します。 ;/p> ;p>これらの業務用ホースリールは、適切な空圧工具と併用するように設計されており、建設現場、製造施設、自動メンテナンス、家庭の DIY などの用途に最適です。エーテル強化型ポリウレタンホースは、優れた柔軟性を備えており、水分やカビに対する耐性を備えています。 ;/p>. ;p>これらの自立式ホースリールは、 360 ° 回転するベースを備えているので操作性が向上し、使用中の移動の柔軟性が向上します。また、取り付けブラケットと金具を使用して壁面に取り付けることもできます。 ;/p> ;p>リール ; 873-8854 873-8854 ; ; はホース径が 8 mm 、ホース長が 30 m 、リール 873-8857 はホース径が 9.5 mm 、ホース長が 25 m 、 873-8860 はホース径が 10 mm 、ホース長が 30 m です。すべてのホースは 200 psi の圧力を供給します。 ;/p>. 特長と利点. ;ul> ;li>使いやすさを追求した360 °回転ベース ;/li> ;li>RoHS準拠及びシリコンフリー ;/li> ;li>高耐久強化スチール構造 ;/li> ;li>壁への着脱が簡単で屋外用途に最適 ;/li> ;li>使用温度範囲: -40 → +60 ℃ ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;p> ホースリールとは何ですか. ;/p> ;p>ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。多様な形式、材質のホースリールを用意しています。また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。 ;/p>. ;p> ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. ;/p> ;p>ホースリールのサイズと容量 ;/p> ;p>保管するホースの直径と長さ ;/p> ;p>ホースリールが管理する水圧。 ;/p> ;p>ホースリールの材質 ;/p> ;p>ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. ;/p> ;p>ホースリールをどこに保管するか. ;/p> ;p>どのようにホースとホースリールを保護するか. ;/p>. どのような種類のホースリールがありますか.. ;p> 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます ;/p> ;p>ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。 ;/p> ;p> ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです ;/p> ;p>通常、ホースリールカートは、フラット形状で追加保管スペースを備えています。このため、水源に簡単かつ迅速に接続できます。 ;/p>. ;p> スプリング式ホースリール ;/p> ;p>スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。 ;/p>. ;p> エアホースリール ;/p> ;p>airs ホースリールはどこにでも設置できますが、通常は商業用ガレージ、ガソリンスタンド、サービスセンターに設置されています。このタイプのホースリールは圧縮空気に使用され、固定式、携帯式、ポータブル式を用意しています。エアホースリールには、特に圧縮空気ホースと電動工具を使用するためのクイックコネクトシステムが付属しています。通常、エアホースリールは、スプリング式のシステムを使用して、ホースリールを自動的に巻き戻すことができます。 ;/p> ;p>ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。 ;/p>
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ホースの長さ = 25m。ホース内径 = 9.5mm。ホース付属 = あり。使用圧力 = 200psi。取り付け = フリースタンディング。インレット接続 = 3/8インチBSPT。出口接続 = 3/8インチBSPT。操作短縮 = 手動。。取り付けブラケットと金具で壁面に取り付け可能. 手動ホースリール(オススイベル継手及びガード付). ;p>ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホースやエアホース、ウォーターホースなど、ホースを効率的に収納して分配するための手段です。ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、チューブが緩んでいるときに人身事故が発生する危険性を防止します。 ;/p> ;p>これらの業務用ホースリールは、適切な空圧工具と併用するように設計されており、建設現場、製造施設、自動メンテナンス、家庭の DIY などの用途に最適です。エーテル強化型ポリウレタンホースは、優れた柔軟性を備えており、水分やカビに対する耐性を備えています。 ;/p>. ;p>これらの自立式ホースリールは、 360 ° 回転するベースを備えているので操作性が向上し、使用中の移動の柔軟性が向上します。また、取り付けブラケットと金具を使用して壁面に取り付けることもできます。 ;/p> ;p>リール ; 873-8854 873-8854 ; ; はホース径が 8 mm 、ホース長が 30 m 、リール 873-8857 はホース径が 9.5 mm 、ホース長が 25 m 、 873-8860 はホース径が 10 mm 、ホース長が 30 m です。すべてのホースは 200 psi の圧力を供給します。 ;/p>. 特長と利点. ;ul> ;li>使いやすさを追求した360 °回転ベース ;/li> ;li>RoHS準拠及びシリコンフリー ;/li> ;li>高耐久強化スチール構造 ;/li> ;li>壁への着脱が簡単で屋外用途に最適 ;/li> ;li>使用温度範囲: -40 → +60 ℃ ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;p> ホースリールとは何ですか. ;/p> ;p>ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。多様な形式、材質のホースリールを用意しています。また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。 ;/p>. ;p> ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. ;/p> ;p>ホースリールのサイズと容量 ;/p> ;p>保管するホースの直径と長さ ;/p> ;p>ホースリールが管理する水圧。 ;/p> ;p>ホースリールの材質 ;/p> ;p>ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. ;/p> ;p>ホースリールをどこに保管するか. ;/p> ;p>どのようにホースとホースリールを保護するか. ;/p>. どのような種類のホースリールがありますか.. ;p> 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます ;/p> ;p>ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。 ;/p> ;p> ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです ;/p> ;p>通常、ホースリールカートは、フラット形状で追加保管スペースを備えています。このため、水源に簡単かつ迅速に接続できます。 ;/p>. ;p> スプリング式ホースリール ;/p> ;p>スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。 ;/p>. ;p> エアホースリール ;/p> ;p>airs ホースリールはどこにでも設置できますが、通常は商業用ガレージ、ガソリンスタンド、サービスセンターに設置されています。このタイプのホースリールは圧縮空気に使用され、固定式、携帯式、ポータブル式を用意しています。エアホースリールには、特に圧縮空気ホースと電動工具を使用するためのクイックコネクトシステムが付属しています。通常、エアホースリールは、スプリング式のシステムを使用して、ホースリールを自動的に巻き戻すことができます。 ;/p> ;p>ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。 ;/p>
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
ホースの長さ = 20m。ホース内径 = 10mm。ホース付属 = あり。使用圧力 = 200psi。取り付け = フリースタンディング。インレット接続 = 3/8インチBSPT。出口接続 = 3/8インチBSPT。操作短縮 = 手動。。取り付けブラケットと金具で壁面に取り付け可能. 手動ホースリール(オススイベル継手及びガード付). ;p>ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホースやエアホース、ウォーターホースなど、ホースを効率的に収納して分配するための手段です。ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、チューブが緩んでいるときに人身事故が発生する危険性を防止します。 ;/p> ;p>これらの業務用ホースリールは、適切な空圧工具と併用するように設計されており、建設現場、製造施設、自動メンテナンス、家庭の DIY などの用途に最適です。エーテル強化型ポリウレタンホースは、優れた柔軟性を備えており、水分やカビに対する耐性を備えています。 ;/p>. ;p>これらの自立式ホースリールは、 360 ° 回転するベースを備えているので操作性が向上し、使用中の移動の柔軟性が向上します。また、取り付けブラケットと金具を使用して壁面に取り付けることもできます。 ;/p> ;p>リール ; 873-8854 873-8854 ; ; はホース径が 8 mm 、ホース長が 30 m 、リール 873-8857 はホース径が 9.5 mm 、ホース長が 25 m 、 873-8860 はホース径が 10 mm 、ホース長が 30 m です。すべてのホースは 200 psi の圧力を供給します。 ;/p>. 特長と利点. ;ul> ;li>使いやすさを追求した360 °回転ベース ;/li> ;li>RoHS準拠及びシリコンフリー ;/li> ;li>高耐久強化スチール構造 ;/li> ;li>壁への着脱が簡単で屋外用途に最適 ;/li> ;li>使用温度範囲: -40 → +60 ℃ ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;p> ホースリールとは何ですか. ;/p> ;p>ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。多様な形式、材質のホースリールを用意しています。また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。 ;/p>. ;p> ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. ;/p> ;p>ホースリールのサイズと容量 ;/p> ;p>保管するホースの直径と長さ ;/p> ;p>ホースリールが管理する水圧。 ;/p> ;p>ホースリールの材質 ;/p> ;p>ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. ;/p> ;p>ホースリールをどこに保管するか. ;/p> ;p>どのようにホースとホースリールを保護するか. ;/p>. どのような種類のホースリールがありますか.. ;p> 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます ;/p> ;p>ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。 ;/p> ;p> ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです ;/p> ;p>通常、ホースリールカートは、フラット形状で追加保管スペースを備えています。このため、水源に簡単かつ迅速に接続できます。 ;/p>. ;p> スプリング式ホースリール ;/p> ;p>スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。 ;/p>. ;p> エアホースリール ;/p> ;p>airs ホースリールはどこにでも設置できますが、通常は商業用ガレージ、ガソリンスタンド、サービスセンターに設置されています。このタイプのホースリールは圧縮空気に使用され、固定式、携帯式、ポータブル式を用意しています。エアホースリールには、特に圧縮空気ホースと電動工具を使用するためのクイックコネクトシステムが付属しています。通常、エアホースリールは、スプリング式のシステムを使用して、ホースリールを自動的に巻き戻すことができます。 ;/p> ;p>ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。 ;/p>
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
関連キーワード
1
2
次へ