浮き輪、プールなどの空気入れに最適!
材質ポリプロピレン
寸法(mm)240×60×60
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。
浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
寸法(mm)55×55×275
色ブラック
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプです。足ふみタイプでフェンダーのエアー充填が可能です。手動ですが楽にエアーの充填が可能です。
付属品ノズル各種
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700
付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター
エスコ品番EA919SD-15
寸法(mm)204×664
色イエロー
質量(g)585
適合タイヤバルブ英式・米式
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
ラテックス製のスタンダードタイプ。
寸法(mm)Φ40×106
松吉医科器械コード02-3125-00
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
携帯に便利なコンパクト設計のフロア式ミニポンプ。フットステップにより安定したポンピングが可能。回転・伸縮式ホースにより作業性に優れる。米式・仏式に対応したリバーシブルバルブアダプター。力を入れやすいラバー付きTハンドルを採用。MTBに装着可能なサイクルホルダーが付属。
質量(g)153
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×50×30
ホース長さ(mm)200~300
空気圧(kPa[psi])最大960[140]
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600
材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン
質量(g)120
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
アルコールの移し替えにも使用可能
セット内容本体×1
材質PE
包装形態OPP袋
寸法(mm)差し込み部分:Φ14
ホース長さ(mm)550
高さ(mm)520
アズワン品番65-1825-04
1個
¥246
税込¥271
欠品中
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
アズワン品番65-3896-24
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
各種アダプター付き。アダプターを替えることで多目的に使用できます。
表示【ゲージ】8000kPaまで
アズワン品番64-9555-32
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式、ボール、浮き袋・アルミシリンダー
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様高圧タンク有
材質スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)640
質量(kg)1.27
規格SG規格
安全弁800kPa
ホース長さ(cm)53
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)800
適合タイヤバルブ英式・米式
アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

水圧テストポンプ 手動
モノタロウ
¥9,498
税込¥10,448
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22
ストローク(mm)35
吸水量(cc/1回)13
吐出口径R1/4
『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。
付属品保証書無、取扱説明書有
セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個
色ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54
適応英式・米式・仏式バルブ対応
充填量9気圧
1台
¥998
税込¥1,098
当日出荷
エアーと手動の両方で使用できます。
用途エンジンオイルなどの抜き取りに
容量(L)9
付属品1.1m吸入プローブ(直径6mm・直径10mm)、1.1m吸入ホース(直径8mm)
エスコ品番EA991CR-8
質量(kg)3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×220×610
使用空気圧力(MPa)0.48~1.17
危険物の類別非危険物
1個
¥32,100
税込¥35,310
翌々日出荷
SG規格認定商品。 スタンダードなポンプです。
用途英式バルブ専用ポンプです。
適合タイヤバルブ英式
色シルバー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途台車、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、小型一般産業に
仕様【給油サイクル】1cc/stroke
幅(mm)141~275
ちょう度#0~1
吐出圧力(MPa)14.7
適合グリースNLGI#0~1
吐出量(cm3/ストローク)1
給油箇所約50箇所
英米仏式バルブ対応ゲージ付エアーポンプ
仕様2.5インチ大型ゲージ
付属品ボールノズル、浮き輪用アタッチメント付属
材質スチール他
色ブラック
ホース長さ(m)約1
最大圧力(kPa)1100
供給空気圧(bar[psi])(約)160PSI/11bar/1100kPa
適合タイヤバルブ英、米、仏式
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
空気圧が確認できるインジケーター付きフロアポンプ。軽量でサビにも強い。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。SG(製品安全協会)規格適合商品。
用途対応バルブ:英式・米式・仏式。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
¥3,588
税込¥3,947
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。
エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。
マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。
付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。
内部の汚れを防ぐダストカバー。
マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。
折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。
■フレーム固定用ブラケット付属。
■空気圧表示機能
適合タイヤバルブ仏式、米式
全長(mm)260
質量(g)150
空気圧7.6気圧
1本
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)1070
仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
Bastway社のエアマットに手動で空気を入れる空気入れです。3種類のノズルが付属しており、ビーチボールや簡易プールの空気入れにも。
質量(kg)0.72
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×11×48
1台
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。英式/米式/仏式の自転車に対応しています。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに
付属品アタッチメント3種、取付けパーツ
寸法(mm)20×20×210
色ブラック
質量(g)105
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ポンピングがとても軽い。ポンプ自体も軽いので持ち運びも楽々。英式専用の自転車用ポンプ。SG規格認定。
用途英式バルブ専用ポンプです。
適合タイヤバルブ英式
色ブラック
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型で軽く、便利なツーリングの必需品です。仕様:ボート・ボール用、バイク用、自転車用
1個
¥799
税込¥879
31日以内出荷
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc1"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:25A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付
アズワン品番65-9340-77
危険物の類別非危険物
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc3/4"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:20A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付
アズワン品番65-9340-76
危険物の類別非危険物
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
大型圧力ゲージ付きで正確に充填出来ます
色ホワイト
質量(g)1240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×210×150
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。
用途単動シリンダ用。
トラスコ品番455-0048
材質スチール
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4
吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38
有効油量(L)0.6
吐出口径NPT3/8
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
タンク付きでラクラクポンピング
色オレンジ
質量(g)860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×210×70
空気圧(kPa[psi])1050/150
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
圧力ゲージ付きで正確に充填出来ます
色ブラック
質量(g)930
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×210×90
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
流量調整付
レバー操作で吐出量をコントロールできます。
エアー式ポンプとの組み合わせでご使用下さい。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、作動油の給油に最適です。
全長(mm)582
使用電池単4電池×2本(付属)
危険物の類別非危険物
1個
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。
仕様●ノズルサイズ:Φ18×90mm●適用:アドブルー●接続ねじ径:Φ25(外すとG1オス)●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:500g●推奨ホース:内径Φ25●継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる
アズワン品番65-9340-78
危険物の類別非危険物
1個
¥28,100
税込¥30,910
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ