57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(ねじ部)黄銅 材質(Oリング)特殊NBR 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975
1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ロータリージョイント エルボ インチサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 仕様管用テーパネジ:シーロック加工 材質金属本体/黄銅+クロムメッキガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)Oリング/フッ素ゴム タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管 形状ロータリージョイント 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXRc 材質真鍮 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。 材質真鍮(ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)ロータリジョイント エルボ
エコ商品
機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。 回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。 回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロータリジョイント ニップル PISCO(ピスコ) 動画あり
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ニップル 使用流体空気 接続ねじ種類RXR 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。
形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,313 税込1,444
6日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

ハイロータリジョイント ブッシュ PISCO(ピスコ) 動画あり
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ブッシュ 使用流体空気 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RHF01-02 ハイロータリージョイント ブッシュ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを2個使用 動きの速い揺動部、高速回転部に最適
用途ねじとねじの接続 形状ブッシュ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類RXRc 接続ねじ1/8X1/4 仕様管用テーパネジ:シーロック加工 質量(g)62 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)11 許容回転数(min-1[r.p.m])1200 トルク(gcm)150 使用真空圧力(kPa)-100
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

GWL4-8-45 ニュージョイント エルボタイプ CKD CADデータあり
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途片口エルボ チューブ+オネジ 仕様Y形プラグ+チューブ 形状45°エルボ 接続口径R1/4 適用管外径(Φmm)4 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)3.2 トラスコ品番401-5185 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R
1個
249 税込274
当日出荷

Fシリーズ 超小形ジョイント CKD CADデータあり
1袋(10個)ほか
特価
625 税込688
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

GWTR12-8 ニュージョイント テトラ形タイプ CKD CADデータあり
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途テトラ形チューブ+オネジ 仕様Y形プラグ+チューブ 形状テトラ 接続口径R1/4 適用管外径(Φmm)12 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)61.2 トラスコ品番401-7587 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R
1個
599 税込659
当日出荷

ニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状メスストレート 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ エルボタイプ CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途チューブ2方向 仕様Y形プラグ+チューブ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ 片口ストレート CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
仕様Y形プラグ+チューブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD CADデータあり
1袋(10個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状Yジョイント 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用流体空気 水
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状Yジョイント 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ニュージョイントGW(継手)/(ロングエルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ロングエルボ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状Yジョイント 質量(g)117 適合チューブ外径(Φmm)16 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 寸法L(mm)81.6 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)15 ねじの種類R 寸法D(mm)28 寸法W(mm)27.5 使用流体空気、水 寸法P3(mm)26.6 寸法P4(mm)27.5 ねじサイズ(T)R1/2 二面幅(H×Φ)(mm)24.0×27.0 チューブ挿入長さF(mm)27 寸法L11(mm)55
1個
949 税込1,044
当日出荷

1袋(5個)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
108 税込119
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプ CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途片口ロングエルボ チューブ+オネジ 仕様Y形プラグ+チューブ 形状ロングエルボ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 最高使用圧力(MPa)1 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸)) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ 適合チューブ外径(Φmm)16 適合管外径(Φmm)16 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 有効断面積(mm2)80 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)12
1箱(10個)
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート 適合チューブ外径(Φmm)16 適合管外径(Φmm)16 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 有効断面積(mm2)90 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(マニホールド(シングル)) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ 両口チーズ CKD CADデータあり
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
仕様Y形プラグ+チューブ 形状ユニオンティー 適用管外径(Φmm)3.2 寸法L2(mm)15.5 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ D形チーズ CKD CADデータあり
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
仕様Y形プラグ+チューブ 形状ユニオンティー 適用管外径(Φmm)3.2 寸法L2(mm)15.5 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)