949件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットスイッチ PISCO(ピスコ) 動画あり
プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状フットスイッチ 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用 操作方式ピン式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm)80 質量(g)625 高さ(mm)58 トラスコ品番227-4540 奥行(mm)175 ポート数2 有効断面積(mm2)8 管接続口径1/4 使用圧力(MPa)0.6 ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分2位置3ポート 作動方式直動型ノーマルクローズ 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 ポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンドブラスト・プレス・リューター作業など操作性抜群!。滑止めのラバー付き、本体に穴が2箇所ありボルトで固定もできます。両手がフリーになり連続作業や両手で物を保持する作業に非常に便利なエアーフットバルブです。足で軽く踏み込めばOKです。
付属品滑止めラバー、固定ボルト用の穴×2箇所 ブラック 質量(g)650 出力1/4インチ(2分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×125×52 入力1/4インチ(2分)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器 仕様前ヒンジ形 トラスコ品番396-6046 材質アルミダイカスト 接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手 質量(g)360 バルブ型式内蔵MS-01-PP 形式小型機器形 使用温度範囲(℃)5~60 有効断面積(mm2)2.5 動作特性モメンタリー 動作力35N(3.6kgf) 圧力(kPa)0~800 流量(NL/min)100
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

足踏でエアーの調整が出来ます。ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みによる制御の方が断然楽です。エアーの開閉が任意のタイミングで調整できます。小型、軽量、サビ等の腐食に耐性をもったアルミ製です。
用途エアー配管継手(エアーバルブ)。 使用流体空気 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 材質アルミ 質量(g)約100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。 タイプ足踏式 ポート数2 質量(g)900 適合流体エア
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)フートバルブ(4FN)
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
40日以内出荷

土踏まず、カカト部分をしっかりサポートする立体カップ形状は、靴中でのずれなどを無くし歩行をスムーズにします。抗菌防臭効果により、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイを軽減します。
材質ポリエステル100%、EVA、PUスポンジ
1足
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径Rc1/4 トラスコ品番258-8285 質量(kg)0.1 最大流量0.2m3/min(ANR) 使用圧力0~0.7MPa
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
材質アルミ合金 接続口径1/4” シリーズ標準型 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式直動式 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 切換位置区分2位置5ポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

足踏み操作で空気の方向転換ができます。
用途空気の方向切換 幅(mm)80 高さ(mm)50 奥行(mm)122 呼び径8A 有効断面積(mm2)8 管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8 使用圧力(MPa)0~0.8 ねじの種類RC 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 取扱説明書(3.1MB) 切替位置数2位置エキゾースト
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 仕様後ヒンジ形 材質ABS樹脂 形式機器用ミニ形 動作力10N(1.0kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様足/手アクチュエータ、足又は手で操作する、PVCで成形されたエアアクチュエータ。バヨネットアクション取り付けプレート及び2mのPVCチューブ(内径3mm、外径6mm)が付属しています。空気作動スイッチエレメントに最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプベローズ 併用可能製品エア操作スイッチ
1個
6,840 税込7,524
当日出荷

足踏式空気入フットポンプ。 空気圧がわかる圧力計付き。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要)、自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付き。 ツインパワーなので、かるく踏むだけでラクに満タンにできる。
用途タイヤの空気入れ 付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル 本体質量(kg)約1.2 表示圧力範囲(kPa)0~700 ホース長さ(mm)約600(エアーホース) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×73×89、「最大」約280×225×89 最高圧力(kPa)約700
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


高精度メーター・高剛性フレーム!!最大使用圧力500kPa!!! 新SG規格適合製品。
適合タイヤバルブ英式・米式 ホース長さ(mm)560 付属品アダプター(自転車用・ゴムボール用・ノズル用) 質量(kg)1.5 材質(本体)スチール 規格SG規格適合品 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×148×83 シリンダーダブル 最大圧力(kPa)500
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

旅行、ドライブのの長時間移動やオフィスでの足元を、適度な高さとクッション性で快適サポート。
用途旅行、ドライブの長時間移動や自宅、オフィスの足元サポートに 質量(g)約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】38×30×10~15
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EFC-01 BK フットケアプレミアム Dr.AIR(ドクターエアー) 動画あり
Dr.AIR(ドクターエアー)フットケアプレミアム
毎日数分間のながらトレーニングで、歩行に必要な筋肉を鍛えることができます。座ったまま足を乗せることでEMS(筋電気刺激)が足裏、すね、ふくらはぎといった歩くときに使う3つの筋肉にアプローチします。リモコンにより手元で簡単操作、軽量で収納もしやすいコンパクトサイズです。
付属品リモコン(ボタン電池CR2025付)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約1300(本体のみ) 消費電力(W)27 ※EMS、ヒーター、振動が全てオンの場合 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315 ×95×245 モード1足裏モード、2ふくらはぎモード タイマー約15分(デフォルト)※5~30分の間で設定が可能 原材料ABS、PC、PMMA、ステンレス、ゴム
1台
27,880 税込30,668
8日以内出荷

EFC-01BLT フットケアプレミアム ベルト Dr.AIR(ドクターエアー) 動画あり
Dr.AIR(ドクターエアー)フットケアプレミアム ベルト
毎日数分間のながらトレーニングで、歩行に必要な筋肉を鍛えることができます。太もも用ベルトを使用し、太ももの筋肉を効率的に鍛えることにより、膝まわりをサポートします。
付属品リモコン(ボタン電池CR2025付)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約1300(本体のみ) 定格消費電力(W)27※EMS、ヒーター、振動が全てオンの場合 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)315×95×245 対応機種フットケアプレミアム 保管温湿度範囲-10℃~+65℃ 85%R.H.以下 使用環境温度(℃)+10~+40 モード1足裏モード2ふくらはぎモード タイマー約15分(デフォルト)※5~30分の間で設定が可能 原材料ABS、PC、PMMA、ステンレス、ゴム 使用環境湿度(%)85%R.H.以下 定格入力DC12.0V 3.0A
1個
9,888 税込10,877
8日以内出荷

明治機械製作所フットバルブ
エコ商品
空気回路のON・OFFをペダルを踏むことで切り替えが可能なフットバルブです。 空気回路の組込に最適。
質量(g)530 取付穴(mm)6.5×4個 空気出入口G1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ゴムボート用大風量フットポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。 寸法(幅W×長さL)(cm)23×32
1個
11,980 税込13,178
欠品中

JB(日本ボデーパーツ工業)フットポンプ
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)。使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ。大きく踏みやすいラバー付ペダル。エアーゲージ付き。圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイクにも使えます。 関連資料チラシ(0.38MB) 最高圧力(kPa)700
1個
1,600 税込1,760
3日以内出荷

フットポンプ式エアベッド YAMAZEN(山善) 動画あり
フットポンプ内蔵ですぐに使える、簡易エアベッド。コンパクトサイズでキャンプのテント内でも活躍。車中泊のフルフラットを快適に。急な来客の宿泊でもすぐに使用可能。コンパクトに収納でき、持ち運びもラクラク。肌触りのよいベロア調仕上げ。電動ポンプ対応のバルブ付き。
用途キャンプ、アウトドア、車中泊などに。寝具、エアベッド、布団として。Campers Collection/キャンパーズコレクション/寝袋/シュラフ/エアーベッド/ポンプ/内蔵/テント/来客/フットポンプ/緊急時用布団 材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン、ポンプ:ポリウレタン カーキ
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。 ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)400 質量(g)約680 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245 最大圧力(kPa)500 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段階の高さ調整が可能。 飛行機、新幹線、長距離移動時に役に立つ便利なトラベルアイテム 当フットレストはトラベルグッズの一貫としてお使いいただくための商品になります。 エアソファーとして座って、使用をするのはお勧め致しません。 ※空気を入れすぎると、空気が漏れてしまいます。 ※座って、破裂や破けてしまった場合は保証対象外 となります。予めご了承ください。 ※カバーは取り付け装着用ではありません。汚れ防止用敷きカバーでございます。
ブラウンベージュ 質量(g)本体:約380、収納ポーチ:約220
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 100 mm です。シリンダ径: 100 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/90100●コード番号:220-3959 アズワン品番65-7909-52
1個
32,980 税込36,278
欠品中

IMI Norgren QA / 8040 シリーズは、直径 40 mm の C フット ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8040●コード番号:218-0688 アズワン品番65-7956-48
1個
4,598 税込5,058
欠品中

IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 20 mm です。シリンダ径: 20 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/90020●コード番号:220-3951 アズワン品番65-7971-32
1個
14,980 税込16,478
欠品中

IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 63 mm です。シリンダ径: 63 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/90063●コード番号:220-3956 アズワン品番65-7953-68
1個
24,980 税込27,478
欠品中

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

。IMI Norgren C フィート取り付け具は、内径 50 mm です。シリンダ径: 50 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/90050●コード番号:220-3955 アズワン品番65-7963-34
1個
22,980 税込25,278
欠品中

。IMI Norgren C フィート取り付け具は 16 mm ボアサイズです。シリンダ径: 16 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/90016●コード番号:220-3950 アズワン品番65-7953-97
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

。IMI Norgren C フィート取り付け具はボアサイズが 80 mm です。シリンダ径: 80 mm
仕様●メーカーシリーズ:QM/90080●コード番号:220-3957 アズワン品番65-7909-49
1個
31,980 税込35,178
欠品中