268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。 全高(mm)135 空気消費量(m3/min)0.25 セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個 常用使用圧力(MPa)0.6 プラグRc1/4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンドブラスター sinto(新東工業) 動画あり
sinto(新東工業)サンドブラスター
本当に!ブラストしてるの! 高性能な集じんパワーでクリアな視界でブラストできる。 フルオープンだから大きなものまで簡単にブラスト可能。 組み立て済み。
質量(kg)装置:130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1450 最大寸法(mm)(ワーク)450×100H コンプレッサー(kW)5.5以上 供給電源【必要】AC200/220V(50/60Hz) 供給エア接続口径1/4
1台
689,800 税込758,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスタ
片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。
用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。 付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)335×115×280 本体質量(g)470 空気消費量(L/min)300 コンプレッサー1馬力以上推奨 ホッパー容量(L)0.9
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

サンドブラスターガン モノタロウ 動画あり
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし 粒度46~100 寸法(mm)290×255×90 質量(g)600 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ 消費電力(W)(ライト)6 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)(アダプター)1.7 空気消費量(L/min)280 消費電流(A)(ライト)0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスター
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。 最高使用圧力(MPa)0.7 内寸法(mm)奥行470×580×280 本体質量(kg)18 空気消費量(L/min)70~140 ノズル口径(Φmm)3.6 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)500×660×510 ホッパー容量(g)6000~10000 付属品ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用 付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ 適合粒度24~120(サンド) エスコ品番EA127B 寸法(mm)200(H)×300(L) 全長(mm)300 質量(kg)1.2 能力1L(サイドタンク) 使用圧力(MPa)0.6~0.8 空気消費量(L/min)150 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1組
12,500 税込13,750
当日出荷

CHB-200 サンドブラスタ用スタンド AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
付属品エアフィルタ付減圧弁 材質スタンド:スチール製 質量(kg)1.1 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました。 ペンシル型でピンポイントの表面処理に適します。
仕様(圧力調整)レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付) 粒度(使用可能研削材)F80~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等) 寸法(mm)180×180×265 出力(kW)(推奨コンプレッサー)0.75 口径(Φmm)1.8 方式(ブラスト噴射)吸引式 材質(ノズル)超硬 アズワン品番4-1443-01 圧力範囲(MPa)(推奨)0.3~0.6
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

適合粒度16~180(サンド) エスコ品番EA127BB 寸法(mm)175(H)×210(L) 質量(g)600 能力1kg(サイドタンク) 使用圧力(MPa)0.64 空気消費量(L/min)140 ノズル口径(Φmm)4 所要圧縮機(kw)0.75以上 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
9,630 税込10,593
翌日出荷

最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました。 ベルトフックに引っ掛けてご使用いただけます。 ペンシル型でピンポイントの表面処理に適します。
仕様(圧力調整)レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付)、portable APP-1-SN セット内容(1)ペンシルガン、(2)エアフィルタ内蔵レギュレーター(操作バルブ付き)、(3)エアーメインチューブ(カプラー付き)×5m、(4)砂パイプ 粒度(使用可能研削材)F80~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等) 寸法(mm)255×345×170 出力(kW)(推奨コンプレッサー)0.75 口径(Φmm)1.8 方式(ブラスト噴射)吸引式 材質(ノズル)超硬 アズワン品番4-1443-02 圧力範囲(MPa)(推奨)0.3~0.6
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

アネスト岩田サンドブラスター
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。
仕様本体 付属品ブラストガン、ノズル3.6Φ×3個、グローブ、保護シート サイズ500×660×510mm 電源AC100V 50/60Hz 容量(kg)(ホッパー)6~10 最高使用圧力0.7MPa 内寸法(mm)470×580×280 口径(mm)(ノズル)Φ2.7・Φ3.2・Φ3.6mm 接続口(エアーホース)PT1/4 アズワン品番3-7072-01 空気消費量(L/time)70~140
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ブラスト用手袋(フランジ付) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付きです。 摩耗で削れやすい左手が厚く、エアガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。 右手・左手のみの片手販売に対応しています。 制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。 手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。 材質天然ゴム(制電配合) ブラック サイズフリー 全長(cm)60 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。 質量(kg)20
1袋(20kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など 電圧(V)単相100 羽根枚数3 モーター全閉式 電源コード(m)約2.4 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)アルミ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(1kg×2本)
4,100 税込4,510
当日出荷

Sio2を主成分とする球状のガラス粒子で、梨地仕上げ・スケール落とし・小バリ取りに適しています。
仕様硬度モース:5.5 粒径(μm)(平均)53~90 呼び番号180
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

上下方向の風向き角度が調整可能です!!
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など 質量(kg)約35 電圧(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz約706/680 羽根枚数3 モーター全閉式 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)315/391 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×38×119 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)アルミ 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約173/177
1台
68,990 税込75,889
翌々日出荷

加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けています。環境問題にも配慮しています。
用途PMタイプ:霧吹きと同じ原理で、コンプレッサーからの空気の流れに研削材が吸引され、噴射する方式。PDタイプ:研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式。パワーが出ます。 仕様圧力調整機能 トラスコ品番464-0781 セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・コンプレッサー(1.2HP)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック(ブラスト知恵の実) 幅(mm)458 高さ(mm)392 奥行(mm)358 容量(kg)(研磨材容量目安)2 口径(mm)ノズル:2 コンプレッサー推奨:1馬力以上 使用空気圧(kg/cm2)5
1セット
149,800 税込164,780
8日以内出荷

市販のペットボトルを容器として重曹を研磨材としてドライ&ウェット2Wayのサブ除去作業ができます。ぺtt-ボトルに重曹1に対し水10を混合して飛散が少ない安全な作業ができます。(ウェットブラスト)。ペットボトルに重曹のみを入れて効率よく作業ができます。(ドライブラスト)
用途自転車のチェーン、木工製品、浴室のカビ、油汚れ、シールはがしに。 トラスコ品番626-3337 ノズル口径(Φmm)5.5 エアー取付口G1/4
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

「2004000007142APベンチサンドブラストキャビネット」、「2004000008460APサンドブラストキャビネットSB846」専用のブラストガンノズルです。摩耗や破損したノズルの交換用として使用できます。耐久性の高いセラミック製です。
トラスコ品番254-5806 取付可能対象APベンチサンドブラストキャビネット(2004000007142)、APサンドブラストキャビネットSB846(2004000008460) 材質セラミック 質量(g)20 本体サイズ(mm)L36×Φ16 ノズル内径(Φmm)5
1袋
459 税込505
当日出荷

日本緑十字社ブラストファン
大きな室内空間の空気循環に最適です。上下方向の風向き角度が調整可能です。
用途暑さ対策・環境改善に。大きな工場や室内スポーツなどの空気循環などに。 奥行(mm)380 電圧(V)単相100 モータータイプ全閉型 電源コード(m)約2.4 電源プラグアースクリップ付き 材質(羽根)アルミ
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JTC7005 くるみブラスト JTC 動画あり
直噴エンジンの宿命・インテークバルブカーボン除去!! EGR洗浄時、ついでにもうひと作業で エンジン不調解決!! インテークバルブに堆積するカーボンをくるみ殻粒をエアーで噴射しながらクリーナーで回収しますので、殻粒の飛び散りを最小限に抑える事ができます。
電源(V)100 使用空気圧力(MPa)0.6~0.8 取扱説明書(1.64MB)
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けています。環境問題にも配慮しています。
用途PMタイプ:霧吹きと同じ原理で、コンプレッサーからの空気の流れに研削材が吸引され、噴射する方式。PDタイプ:研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式。パワーが出ます。 仕様圧力調整機能 トラスコ品番464-0772 セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・コンプレッサー(1.2HP)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・ブラストガイドブック(ブラスト知恵の実) 幅(mm)458 高さ(mm)392 奥行(mm)358 電源(V)100 容量(kg)(研磨材容量目安)2 口径(mm)ノズル:2 コンプレッサー推奨:1馬力以上 使用空気圧(kg/cm2)5
1セット
179,800 税込197,780
8日以内出荷

加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けています。環境問題にも配慮しています。
用途PMタイプ:霧吹きと同じ原理で、コンプレッサーからの空気の流れに研削材が吸引され、噴射する方式。PDタイプ:研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式。パワーが出ます。 仕様圧力調整機能、研削材流量調節機能 トラスコ品番464-0764 セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・コンプレッサー(1.2HP)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック(ブラスト知恵の実) 幅(mm)458 高さ(mm)392 奥行(mm)358 電源(V)100 容量(kg)(研磨材容量目安)2 口径(mm)ノズル:2 コンプレッサー推奨:1馬力以上 使用空気圧(kg/cm2)5
1セット
449,800 税込494,780
8日以内出荷

連続噴射が可能な吸引式であるためムラのない安定した仕上面を作り出すことができ、特に精度を要求されるブラスト加工に最適です。研削材の選定や交換が容易にできる他、高性能サイクロンによって常にクリーンな研削材を繰り返し使用できます。前面及び側面からワークの出し入れができる両扉方式、キャビネット内での全面ブラストを可能にした回転テーブル、省スペースタイプの集塵機など、随所に現場の意見を取り入れた設計となっています。ライト及びブロアーの別作動の電源スイッチを1箇所に集め、そのままの姿勢で操作しやすい位置にセットしました。サイクロン外部に耐摩耗性に優れたゴム板を取り付けました。交換も簡単です。圧力計はそのままの姿勢で見やすい位置に設置しました。研削材の噴射圧力を常に監視できます。覗き窓は中央部がスライド式のガラス、その周りがアクリルとなっているためガラス部分をスライドさせることによって簡単に覗き窓の交換ができます。前面と側面の大きな扉からワークの出し入れができる両扉方式なので、設置場所を選ばず出し入れも簡単です。回転テーブル付きであるため、金型など重量物の前面ブラストがとても楽になりました。ワークやキャビネット内部に付着している微粉塵は、エアガンで簡単にブローできます。フットペダルの踏み込みを半分にするとエアの流れる穴径が半開となり、エア噴射量が約半分になって圧力も下がります。このように踏み込み具合で圧力の調整ができます。ブラスト作業中でも両手が自由に使え、エア調整も可能です。ボロンカーバイトノズルは優れた耐摩耗性を持ち、しかも軽量であるため、長時間の作業が可能です。
用途スケールの除去。梨地加工。バリの除去。小物、多品種の量産加工 寸法(mm)集塵機:胴径Φ460~2050H 消費電力(W)照明:200(200V)、集塵機:300(200V) 使用範囲酸化アルミナ:250~37μ/ガラス:300~50μ/ナイロンビーズ:420~150μ/スチールグリット:150μ以下 寸法(m)キャビネット本体~集塵機の集塵ホース:Φ100×3 本体質量(kg)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)作業:900×800×600 空気消費量(m3/min)0.57(5.0kg/cm2) キャビネット寸法(mm)幅900×奥行800×高さ2180
1台
1,498,000 税込1,647,800
90日以内出荷

加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けており、環境問題にも配慮しています。 研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式で、パワーが出ます。
用途ガラス、プラスチック、木材、石材、金属の彫刻に、ジュエリー加工に、さびや塗装落しに、歯科技工に、メッキ前処理、汚れ落とし、傷消し、肌あらしに、金型異質層除去やバリ取りに、刃先ピーニングに、スケール剥離に 仕様【噴射ユニット】直圧式(加圧タンク式) トラスコ品番852-3650 セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・ゴーグル・研削材(WA#1202kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック・取扱説明書 質量(kg)16 電源(V)家庭用100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ブラストボックス】458×358×392 機能圧力調整機能、研削材流量調節機能 ノズル口径(Φmm)2 コンプレッサー1馬力以上(別売) 目安容量(g)【研磨材】2000 使用空気圧(kg/cm2)5
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

ロード・タイムトライアル及びオリンピックディスタンス・トライアスロン向けに開発されたCARBON BLASTのアルミバージョン。 エクステンションとアームレストプレートを一体成型し、ハンドルバーからの高さを極限まで抑えたロープロファイル形状。 ITU(国際トライアスロン連合)レギュレーションに対応するフロントリンクブリッジ、アームレスト用パッド付属。
材質アルミニウム 長さ(mm)エクステンション:165 質量(g)266 クランプ径(Φmm)31.7 間隔(mm)フロントリンクブリッジ:90(C-C)
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダミーハンドルエンド部分がストレートに加工されたモデル。
材質カーボンUD 長さ(mm)140 質量(g)214
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。
適合CB650R('19)
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

デニム素材にバイオ洗い加工+ブラスト加工を施し、ソフトなタッチに仕上げ、見た目もカジュアル感の高い仕上がりの空調ウェアです。ライトユーザーから建築に携わるハードユーザーまで幅広く対応できるウエアです。ボタン・ステッチ・ファスナーにもこだわりの部材を搭載した、見た目にも格好良いモデルです。背中は首元まで風が流れるタック付きで、高所作業でのハーネスにも対応できるようにランヤード取り出し口を標準装備しました。左右ポケット内にはケーブルホール付きでバッテリ収納でき、マジック付ポケットでバッテリー落下を防止します。綿100%のソフトな仕上がりで着心地も抜群で耐久性もあります。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中対策・猛暑対策。 穴径(mm)直径90(ファン用) 材質綿100%(6ozムラ糸デニム)
1枚
2,490 税込2,739
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売のブラストバリアー/エアロバイザーのスクリーン単体を取付けるための車種専用ステー。ブラストバリアー(品番:68305/68303)を装着可能。エアロバイザー(品番:67572/67573)を装着可能。車体のフォルムを崩さないブラック塗装ステー
適合車種XSR125(24)[8BJ-RE46J]、XSR155(20ー23)インドネシアモデル[BBS1/BBS5/BBS8/BBSA]
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷

大人気ブラストバリアーを、精悍でよりスポーティーイメージにブラッシュアップした。”ブラストバリアーエックス”。スクリーン上部両サイドに設けられたスポイラー形状のウイングが、見る人に強烈な印象を与えるデザインです。日本製のポリカーボネイト(厚さ3mm)を採用。同厚アクリルの約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立!。流線型ながら透明度も高く、ゆがみも少ない安全性重視の仕上がり! (スポイラー部を除く)。縦380mmx横340mm (ヘッドライト切り欠きの上端からバイザー上端までの寸法は おおよそ275mmと従来品と比べやや大型化)。快適&スタイリッシュな走行にベストチョイスなアイテムです。別売りの車種専用ステーと組合わせで幅広い車両に対応!。付属部品:別売りの車種別ステーを車体に装着する際に必要な子部品が一式付属しております。スクリーン単体(2色)と取付ステーは別売りです。取付用のステーは適合表に記載がある機種に関しては、従来のブラストバリアー&エアロバイザーと共通仕様です。(ブラストバリアー、エアロバイザー装着車両にブラストバリアーXをステー変更せず装着可能です)。装着の際は、ステーとスクリーンを仮組みし、車体へ取り付ける場合に一部分にストレスがかからないように取り付けてください。(車両にステーを組んでから装着すると、スクリーンに無理が掛かり破損する恐れがあります)また、スクリーンとステーの締め付けは締め込み過ぎによる破損に注意してください。ナットが緩まないようロックナットを使用しています。溶剤の含まれたクリーナーまたははっ水剤は、スクリーンの表面を侵したり、クラックの入る原因になりますので、使用しないでください。ブラストバリアー、ガーニッシュフェイス(71540~71545)は、取り付けできません。
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷