軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。
フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。
アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。
アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。
空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7
材質(本体)SCS13
流体水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)
材質(アクチュエータ)A6063 T5他
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)
材質(ボール)SUS316
材質(Oリング)FPM
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ボルト)六角:SUS304J3
材質(ナット)グランド:SUS304
材質(エンドキャップ)SCS13
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式フローティング
接続方式管フランジ
寸法P(mm)Rc1/4
材質(ボール)SCS13A/SUS304
使用流体空気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
ボア径フルボア
標準操作圧力(MPa)0.39
操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)0.97
駆動軸回転角度(度)90±7
開度目盛り90度/6分割
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)SCS14A
接続方式ねじ込み形
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法P(mm)Rc1/4
材質(ボール)SCS13A/SUS304
使用流体空気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス10K
ボア径フルボア
標準操作圧力(MPa)0.39
操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)0.97
駆動軸回転角度(度)90±7
開度目盛り90度/6分割
バルブ種類ボールバルブ
大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式パイロット式
ポート数2
定格電圧(V)DC24
電源(V)DC24
使用流体空気
流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-5~55
作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。
また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
作動方式外部制御式
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
材質(本体)FC200
使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式フローティング
接続方式管フランジ
寸法P(mm)Rc1/4
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
使用流体空気、ガス
材質(キャップ)FC200
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス10K
ボア径フルボア
標準操作圧力(MPa)0.39
操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)0.97
駆動軸回転角度(度)90±7
開度目盛り90度/6分割
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
定格時間連続
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
仕様ショートネックタイプ
使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM:はめ込み形
材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ハウジング)ADC12
ハンドル形状中心形
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ステム)SUS410
材質(ボディ)ADC12
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式ねじ込み
材質(シート)FTシート
口径フルボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類自動ボールバルブ
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体)ステンレス
電源(V)AC100
接続ネジ
最大消費電力(W)9
定格電流(mA)90
マイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷)
呼び圧力10K
仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体100℃以下の水・油・空気
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。
世界特許のコサインカーブ構造シートリング
球面弁体により大幅に耐久性向上
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール
ロング・ボンネット
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)
バルブ型式複作動空気圧シリンダ式
使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
接続ウエハー
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類バタフライバルブ
elican(TM)Air caseは従来品に比べて最大40%の軽量化を図りながらも、軽量さと頑丈さを巧みに融合させた革新的なシリーズ製品です。
40年以上にわたり、世界で最も影響力のある保護ケースを設計・作成してきたペリカンの最新型軽量ケースです。
ペリカンケースの外壁素材は外側の頑丈な壁と蜂の巣状の小孔の組合せにより他のハードケースと比較して頑丈で耐衝撃性に強いケースです。
米軍やカナダ軍でも使用されています。ペリカンケースは、ケース合口部に樹脂製のO-リングをはめ込まれており、そのため高い気密性を有しています。
防水性・防塵性の基準であるIP67をクリアしています。(ケースによってはIP67でないものもございます)
用途精密機器、計測機器、デモ機、カメラなどの収納・運搬・保管など
色ブラック
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!
材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM
流体【駆動】圧縮空気、不活性ガス(塵埃なしの乾燥気体)
最高圧力(MPa)【使用流体】0.5
使用流体低粘度液体、不活性ガス
材質(ボディ)SUS316L
駆動方式空気圧作動式
弁構造常時閉型 ダイヤフラム 2方切替弁
使用流体温度(℃)~100以下
軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。
アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。
空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:PE
材質(本体)SCS14
流体水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-20~70(操作エアー凍結結露ないこと)
材質(アクチュエータ)ADC12
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)
材質(ボール)SUS316
給気口アクチュエータ:Rc1/8
材質(Oリング)FPM
材質(ステム)SUS316
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ボルト)6角穴付き:SUSXM7
材質(ナット)グランド: SUS303
材質(エンドキャップ)SUS316
バルブ種類ボールバルブ
洗浄力が高く、確実なシール性でコンタミのないドレインホールバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・液溜まりがほとんど無く、半導体業界での洗浄工程に最適です。製薬業界、食品業界をはじめ、ドレンから発生する菌の問題を解決します。アイソレータやグローブボックス等、庫内洗浄装置にも最適です。直溶接タイプや、フランジタイプもございます。
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!
材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM
流体【駆動】圧縮空気、不活性ガス(塵埃なしの乾燥気体)
タイプ【吐出】15Aヘルール
最高圧力(MPa)【使用流体】0.5
使用流体低粘度液体、不活性ガス
配管【ドレイン】1.0Sヘルール
材質(ボディ)SUS316L
駆動方式空気圧作動式
弁構造常時閉型 ダイヤフラム 2方切替弁
使用流体温度(℃)~100以下
1個
¥259,800
税込¥285,780
31日以内出荷
エアー複作動式、面間コンパクトです。軽量で、オン・オフ/流量制御に適しています。水・空気配管。
材質本体:アルミ、ゴムシート:EPDM
全長(mm)60
高さ(mm)435
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法L(mm)60
寸法d(mm)196
呼び径(B)8
寸法D(mm)258
接続方式ウエハ
コード160-5279
連続使用温度(℃)-20~100
呼び径(A)200
最高許容圧力(MPa)1
適合流体空気・水
面間寸法(mm)320
アズワン品番64-8518-06
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転で緊急対応可能。ラチェットリレー形G4Qと同様の動作を行う電子リレー。形G4Qに比べ、電源印加時間が短く、取りつけ方向に制限なし。
用途2台のポンプの交互運転
端子種別ねじ締め式
質量(g)約215
種類交互運転リレー コンパクトタイプ
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(接点回路一括と電源回路間)
応答時間動作時25ms以下、復帰時30ms以下(最小パルス印加時間)40ms以上(最小休止時間)200ms以上
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)(接点回路一括と電源回路間)
使用周囲温度(℃)-10~+55
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm
耐衝撃(耐久)98m/s2
使用周囲湿度45~85%RH
電気的寿命(定格負荷)10万回以上
機械的寿命100万回以上(開閉ひん度1800回/時)
関連資料セレクションガイド(2.5MB)
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。
デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。
ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。
最高使用圧力(MPa)0.8
精度参考圧力計:±30kPa
接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0
材質(グリップ)アルミダイキャスト
対象英式バルブ・米式バルブ
適合流体空気
ホース長さ(mm)400
圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ダイアフラム方式の塗料を減圧弁で塗装膜厚の均一化などの塗膜品質管理のため塗料圧力と塗出量を一定に保つことが可能です。
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
使用流体空気
バルブを開くだけで自動膨張するマットレスです。約50mmの厚さに膨らみますのでクッション性に優れています。使用後は空気を抜いてコンパクトに収納する事が出来ます。またキャリーバッグは非常用の水タンクとしてもご利用頂けます。
用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具としてご利用頂けます。
材質マットレス/ポリエステル、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)マットレス/膨張時:(約)1800×500×50、収納時:(約)直径160×高さ500
色青
質量(g)マットレス/約1500、キャリーバッグ/約150
取扱説明書(1.8MB)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
寸法Dmax(Φmm)25
【IO8のおススメ 4ポイント】。 。1 すぐに使える&ハイパフォーマンス。 充電式、待機時間不要でご使用頂けます。 。2 バイクに便利なL字型バルブ付属。 取り回し自由度がUPし、スペースに余裕をもってご使用頂けます。 。3 コンパクト設計。 片手に収まるサイズで手軽にご使用頂けます。 。4 モバイルバッテリーとして使用可能です。 4,000mAh、iPhone14をフル充電1回以上可能です。【自動ストップ機能付き 充電式でコードレス 場所を選ばず使用可能】。 使い方簡単、バルブをセットし3ステップで充填開始。 充電式 待機時間不要なので、ツーリング先やご自宅でもすぐにご使用頂けます。 エアーの調節が必要な林道ツーリングを楽しむ方にもおススメです。 暗所での作業に便利なLEDライトを搭載しています(路肩に緊急停車した際に役立つ、点滅モード付)。 USB出力ポートを使用し、4,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンなどの充電も可能です。 泊りがけのツーリングや休憩中に活躍します。 6モード搭載〔車・バイク・自転車・ボール・フリー・給電モード〕あらゆる製品に適応します。 任意で空気圧の数値設定が可能です。
用途自動車・バイク・自転車のタイヤやボール、浮き輪などのレジャー用品の空気入れ
付属品英/仏式用バルブ・ボール用針・浮き輪用(小・大)・L字型バルブ・米式バルブ(ホース一体式)・充電用TypeCケーブル・取扱説明書
本体質量(g)365
吐出し空気量(L/min)11
最高圧力150psi
バッテリー容量(mAh)4000
空気圧0.2~10.3bar
作動音(dB)70
適正電圧(V)DC5(2A)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×40×123
駆動時間(分)最大30(満充電、作動温度25℃、無負荷の場合)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
交換部品です。
トラスコ品番573-8371
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
トラスコ品番810-5786
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気、水
交換用エアー抜きバルブ。自動式。グリースガンのエアポケットを効率よく排出します。
材質スチール (亜鉛メッキ仕上げ)
危険物の類別非危険物
接続ねじサイズM10×1
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
『エアマット』を使用することで、フカフカな肉厚クッションで睡眠の質を上げることができます。5cmの厚みでクッション性に優れ快適に過ごせます。バルブを開くだけで約3~5分という短時間で自動で膨らみます。サイドにあるスナップボタンで本商品同士を連結することもできます。また、車中泊にもピッタリです。ミニバンや軽バンにシンデレラフィットし、シートの柔らかさも相まってストレスフリーでフカフカ熟睡できます。たたむときも空気を押し出しながら丸めるだけなのでカンタンです。収納はコンパクトになるので場所も取らずに持ち運びも便利です。
用途睡眠の質の向上に。車中泊の際に。
色ブラック x グレー
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
寸法d(Φmm)-
使用流体空気
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
寸法Dmax(Φmm)25
Festo MS シリーズ水分離器は、ねじを接続することなく完全に自動の凝縮水ドレインバルブモジュールを備えています。サイズ:12 組み立て位置:垂直 ± 5 °
仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:遠心分離器●最大流量率:40000L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:1/2●最高使用周囲温度:+60℃●最低使用周囲温度:+5℃●最高使用流入圧力:12バール●コード番号:203-1369
アズワン品番65-8011-26
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ