TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-20~80
使用流体圧縮空気
ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。
コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。
使用流体空気
相手側取付サイズPT1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
使用温度(℃)-5~60
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用流体空気
形状小型ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
主な用途スタンダード
使用真空圧力(kPa)-100
コンパクトサイズで手元を短くできます。
操作が簡単。
鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整
材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気
相手側取付サイズR1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
トラスコ品番292-5770
質量(g)50.3
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲-20~60℃
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。
レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。
材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂
ねじ径G1/4×G1/4
圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8
使用流体空気
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!
スピードコントローラー メーターアウト
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
材質(本体)亜鉛合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最大流量(L/min)2500
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径R1/8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
用途エアー流量の調整。
最高使用圧力(MPa)1.5
管接続口径1/4
ねじの種類R/Rc
常用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力単位MPa
圧力計なし
スパナサイズ(mm)19
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業
ノズル口径(Φmm)2.0
エアー接続口1/4
材質ポリアセタン・真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-10~50
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
エアー流量の調整ができるノズルです。
ノズル長(mm)約58
ノズル口径(Φmm)約2
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)真鍮
全長(mm)-
質量(g)約35
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。ノズル根元のリングを回転させることにより、流量を調節できます。
こんなお得な商品も!
スピードコントローラー メーターイン
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
精度±5% (フルスケール)
使用流体空気
材質(キャップ)アクリル
材質(樹脂部)PBT
目盛角度150°
表示圧力範囲(MPa)0~0.8
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
エアーブラシとホースの間に接続し、ダイヤルを回してエアー圧を調整します。
エアーを弱めることで対象物からの吹き返しが減り、細かな迷彩塗装や奥まった箇所に吹き付けやすくなります。
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
中央のつまみを回して、空気の流通量を調節できます。調節は緩み防止のため、固く設定しています。耐振動性に優れており、衝撃を受けても勝手に開きにくい仕様です。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。
ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185
適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで
許容質量(kg)60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ノズル接続径G1/8
ノズル外径(Φmm)6
エアーブラシの手元でエアー調整ができますので塗装面の仕上がりを調整できます。
用途エアーブラシの空気量調節として利用。
トラスコ品番285-4252
適合本体TAB-02、TAB-03、TAB-02S-A、TAB-02S-B
材質/仕上真鍮、クロームメッキ
質量(g)38
エアー接続口Rc1/8×G1/8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
部品番号No.14
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。
風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。
冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.77
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
機能温度調節機能付
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480
取扱説明書(10.7MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途室内用
取付壁・天井取付タイプ
タイププッシュ式風量調節付
種類角形レジスター
ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
形状角形十字格子
取付壁・天井・床据付タイプ
タイプ風量調節付
風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
形状角形
取付壁・天井・床据付タイプ
タイプ風量調節付
風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
形状丸形
取付壁・天井取付タイプ
タイプ風量調節付
フィルターなし、交換用:なし
ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
形状角形
取付壁・天井・床据付タイプ
タイプ風量調節付
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
形状角型
色ホワイト
取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。
最高使用圧力(MPa)1
空気消費量(L/min)390
取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)
ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
仕様運転切替:入/切
質量(kg)1.7
色ホワイト
消費電力(W)160
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.9
安全装置温度ヒューズ
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5
温度調節低~高(無段階)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。
ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。
長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BE-1
材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
質量(g)251
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
エア量(L/min)145(0.5MPa)
1個
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに。引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
用途・一般生産工場、食品工場に。
トラスコ品番207-2154
全長(mm)108
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)21
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
部品番号No.12
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。
エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。
約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
材質ポリエチレン
ホース内径(Φmm)16
ホース外径(Φmm)21
スマホの落下防止に便利なスマホリングです。ケースや本体のデザインを邪魔しないクリア台座を採用。リングは360°回転180°スイング。角度調節が自由自在で、スタンドにして動画視聴や記念撮影などにも便利にご使用いただけます。
素材亜鉛合金、アクリル、強粘着テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ