115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。 材質真鍮 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状エルボ 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa)0.014
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。 材質真鍮 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 CKD CADデータあり
1袋(10個)
6,738 税込7,412
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ
1個ほか
229 税込252
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT) タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR 形状両接続エルボ 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)25
1個
719 税込791
当日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR 形状両接続エルボ 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
669 税込736
当日出荷

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状エルボユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装
1個
399 税込439
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
489 税込538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
819 税込901
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

CGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ CKD CADデータあり
1個
1,316 税込1,448
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状エルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
特価
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 材質(本体)PBT 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(シール)NBR 使用真空圧力(kPa)-100
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) シリーズ20シリーズ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。 形状エルボタイプ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 最高使用圧力(MPa)1 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 適合流体空気 周囲温度(℃)-5~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) シリーズ15シリーズ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状90°エルボ 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状エルボ 使用温度範囲(℃)5~60 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


金型冷却用のワンタッチ継手。使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
仕様耐熱シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100(空気) タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状エルボ 使用流体空気 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 最高使用圧力(MPa)0.6 使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ帯電防止タイプ 表面抵抗104~107Ω
1袋(10個)
2,990 税込3,289
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付。従来タイプと比べ約15%程度ミニシリーズがコンパクトに設計されています。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(エルボ) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状エルボ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体空気、水
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
515 税込567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Fシリーズ 超小形ジョイント CKD CADデータあり
1袋(10個)
特価
988 税込1,087
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 接続ねじ1/8
1袋(10個)
3,180 税込3,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)