ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
用途錆び落とし、塗料落とし
無負荷打撃数(min-1)3000
適合適合シャンク径12.6Φmm丸型
ストローク(mm)58
全長(mm)257
質量(kg)1.6
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)約 0.21
空気接続口PT1/4
適合径(Φmm)12.6
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.6MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
使用温度範囲(℃)-5~+50
最小曲げ半径(mm)ホース:235
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5
使用流体空気
カプラータイプ40S(メス)
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状めねじ取付用
全長(mm)310
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ無
最小曲げ半径(mm)135
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
接続口取入口(プラグ)/ハイカプラ30PH型
エアホース仕様エア用ゴムホース
こんなお得な商品も!

エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)184(本体)
仕様空気式固着物はくり機
付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番116-6964
質量(kg)1.7
空気消費量(m3/min)0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に
使用温度範囲(℃)-5~+50
最小曲げ半径(mm)ホース:64
接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1"
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5
使用流体空気
材質(金具)鉄(メッキ付)
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース
長さ(m)20
接続口径G1
ホース内径(Φmm)19
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。
用途製品と耐震ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に接続します。
全長(mm)460
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~50
使用空気圧力(MPa)1.5
ホース長さ(mm)400
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
小型・軽量ですので、作業性に優れています。
用途錆び落とし、塗料落とし
無負荷打撃数(min-1)4800
付属品チゼル1本
ストローク(mm)28
全長(mm)235
質量(kg)1.12
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)約0.057
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.6MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
小型軽量・強力で作業性が良く、しかも耐久性に優れています。
ストローク(mm)20.0
全長(mm)239
質量(kg)1.7
ホース内径(Φmm)8.0
給気口PT1/4
空気消費量(m3/min)0.18(打撃時)
打撃数(Hz)60
ピストン径(Φmm)25.0
1台
¥65,980
税込¥72,578
8日以内出荷
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込
仕様ジャンクサイズ/Φ17.45
トラスコ品番332-4907
ストローク(mm)79
全長(mm)330
質量(kg)5.9
打撃数(min-1[回/分])2400
シャンク丸
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
空気消費量(m3/min)0.5
エアーインレット(インチ)3/8
ピストン径(Φmm)28
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
使用温度範囲(℃)-5~+50
材質(ホース)軟質塩ビ
使用流体空気
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。
無負荷打撃数(min-1)12000
仕様ホース取入口PT1/4
ホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m2/min)0.25
ビル補修・解体工事に最適!
小型から大型まで充実の付属チスで用途が拡大。
軽量・小型で振動・衝撃も少ないコーキングチッパーです。
小型・軽量で振動・衝撃による疲労感も少なく作業性は大幅に向上します。
チスの脱着はワンタッチ式で簡単。
用途カーテンウォール・PCパネル・打継・サッシュまわりなどのコーキング部のハツリ・剥離作業に、弾性タイル等の塗膜剥離作業などに
セット内容本体×1台、チス×6本(7mm幅×2本、12mm幅・15mm幅・50mm幅・80mm幅×各1本)、ブルポイント×1本、手元ホース20cm×1本、収納用スチールケース×1個
質量(g)800
タイプエアー式コーキングチッパーセット
長さ(m)177
打撃数(min-1[回/分])5500
空気消費量(L/min)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
ホース取付口Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.6
用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
使用温度範囲(℃)-5~+60
材質(ホース)合成ゴム
使用流体空気
材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)
適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
使用温度範囲(℃)-5~+50
最小曲げ半径(mm)ホース:48
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5
ねじ規格メス:M16xP1.5
使用流体空気
カプラータイプ30P(オス)
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
打撃数(bpm)1800
ストローク(mm)97
質量(kg)9.3
ホース内径(Φmm)19
空気消費量(m2/min)1.2
ピストン径(Φmm)36
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)
適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高使用圧力(MPa)1.5
最小曲げ半径(mm)ホース:130
材質(ホース)合成ゴム
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5
ねじ規格メス:M16xP1.5
使用流体空気
カプラータイプ30P(オス)
材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-5~+50
最小曲げ半径(mm)ホース:64
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5
使用流体空気
カプラータイプ40P(オス)
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
こんなお得な商品も!

エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
こんなお得な商品も!

エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他タガネは別売りです。
ホース口金取付ねじPT1/4
こんなお得な商品も!

エアーチッパー グリップハンドル付
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
取り付け形状丸込み
YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。
タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。
ストローク(mm)16
ハンドルレバー
最大外径(mm)36
推奨ホース径(mm)6.3
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14
打撃数(Hz)90
ピストン径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど
ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc3/8
差込口形状角込
用途鉄骨の塗料、錆落し、溶接物のバリ(ビーズ)取りなどのハツリ作業は勿論、石工、木工、アルミニウムのハツリ作業など広範囲に利用されます。
仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.M
付属品タッチジョイント(1個)
トラスコ品番177-0624
全長(mm)232
質量(kg)1.7
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ホース口金取付ねじ1/4Rc
使用ホース径(Φmm)9.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。
打撃数(min-1)3200
仕様ツーハンマ式
全長(mm)281
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.35
推奨ホース径(mm)9.5
ホース取付口Rc1/4
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど
ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc3/8
差込口形状丸込
小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。
トラスコ品番551-1770
材質本体:クロムモリブデン鋼
形状【刃】差込口:Φ12×25
全長(mm)200.5
使用空気圧力(MPa)統合:0.6
空気消費量(m3/min)0.18
ホース取付口Rc1/4
無負荷打撃数(min-1)3600
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
差込口Φ12×25
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
従来のチッパの打撃力をもちながら、振動を大幅に低減させる事に成功した振動対策製品です。振動障害を予防し、作業を行う方々への負担を減らした身体に優しいツールです。チゼルは、VFAA-3SPとAA-1ASP~3SPまで共通です。
無負荷打撃数(min-1)2000
ピストン径(Φmm)28
ストローク(mm)ピストン:76
全長(mm)402
質量(kg)6.9
ホース取付口Rc3/8
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.6
付属品ホースニップル R3/8×1/2、チゼルスプリング
NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。
チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
打撃数(min-1)2000
ストローク(mm)(ピストン)76
全長(mm)339
質量(kg)6.2
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.5
ピストン径(Φmm)28
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。
付属品アングルフラットチゼル、ホースニップル
トラスコ品番390-4663
全長(mm)162
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6
空気消費量(m3/min)0.11
ホース取付口Rc1/4
無負荷打撃数(min-1)6000
打撃数(min-1)6000
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
身体に優しい防振チッパです。従来型同等機種と比べ振動値が1/3 新しい特許技術による防振機構を持ったチッパです。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としに。
全長(mm)402
使用空気圧力(MPa)統合:0.6
空気消費量(m3/min)0.6
ホース取付口Rc3/8
無負荷打撃数(min-1)2000
チゼルの交換が工具不要で簡単です。
用途ハツリ・バリ取り・錆び落としや溶接部のスパッタ落としなど
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口1/4インチ
推奨ホース内径(Φmm)6.35
強力なハツリ能力です。
用途石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。
無負荷打撃数(min-1)12000
ホース取付口Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
内径(mm)6.3
金具両端金具1005
外径(mm)13.2
最高使用圧力(MPa)14
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
関連キーワード