「エアーノッカー セイシダ」の検索結果
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!!
マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)0.35~0.6
材質(本体)アルミ
塗装色マンセル5PB3/9
こんなお得な商品も!

レジ袋 半透明
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
色ナチュラル(半透明)
種類レジ袋
こんなお得な商品も!

レジ袋 乳白色
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質HDPE乳白原反
色乳白
種類レジ袋
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
中身が見えにくい乳白色タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色乳白色
タイプ表面エンボス付き
放熱性の高いコイル状ホルダー採用
高性能セラミックヒーター内蔵。
精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
定格電圧(V)AC100
SK-40シリーズ用交換部品
中身が見えやすい半透明タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色半透明
タイプ表面エンボス付き
こんなお得な商品も!

刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別数字
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!!
マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)0.35~0.6
材質(本体)アルミ
塗装色マンセル5PB3/9
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのにご使用ください。
打撃エネルギー(N・m)4.30~8.30
衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8
打撃サイクル(回/min)1~60
使用圧力(MPa)0.3~0.7
空気消費量(NL/回)0.04~0.10
トラスコ品番360-4551
質量(kg)0.8
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型省資源タイプ。焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
材質HDPE
色乳白
種類レジ袋
鉛フリーはんだ対応