63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K) 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)10 全長(mm)127 先端形状フラット(幅20mm)
1本
599 税込659
当日出荷

粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)10 全長(mm)125 適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K) 先端形状ポイント
1本
639 税込703
当日出荷

粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)10 全長(mm)172 適合機種SK11エアーハンマー 先端形状ポイント
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

5種類の形状のチゼルをパックにした便利なセットです。エアーハンマー用のチゼルです。メタルシートチゼルは、薄鉄板や小ボルト・ネジの切断に適しています。 ポイントチゼルはコンクリート、ブロック、モルタル等の小ハツリに適しています。フラットチゼルはタイルはがし、塗装はがし及びコンクリートやブロック等の小ハツリに適しています。 リベットチゼルは、リベット、小ボルト・ネジの切断に適しています。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K) セット内容メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・リベットチゼル・ポイントチゼル
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分])4500 セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース 全長(mm)180 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)1100 空気消費量(L/min)114 空気取入口PT1/4配管用メネジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

1本
4,160 税込4,576
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分])3200 仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本 セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース 質量(kg)1.7 使用圧力(MPa)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175 空気消費量(L/min)340 空気取入口RC1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

適合NBH-400用 4Kスムージングツール トラスコ品番753-3179 全長(mm)110 質量(g)170
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりに 適合機種S-250、S-500、S-1000
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIRREX(アネスト岩田)フラットチゼル
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合機種TL9003/TL9534
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 適合機種SK11エアーハンマー 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)10 全長(mm)175 先端形状フラット(幅19mm)
1本
899 税込989
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa)0.59 サイズ(mm)(ハンマービット)0.401パーカーテーパー
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,988 税込3,287
当日出荷

タイロッドエンドの取り外しやベアリングの圧入を、エアーハンマーを用いてパワフルに行えます。 大、中型車のタイロッド外しおよびエアーハンマーを用いた修正作業に最適です。
トラスコ品番835-4993 質量(kg)5.7 内寸(mm)【タイロッド用フォーク】20、24 適合車種主に大型車向け
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷

エアーハンマー(六角軸) AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC3310J、JTC3310K エアーハンマー用 エアーハンマーに取り付けて削り取りや清掃作業に使用します。
用途※傷や削れを最小限に抑えます。 材質ナイロン+繊維40% 寸法(mm)【差込】10 全長(mm)160 関連資料(0.08MB)
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

AH-10.2PA エアハンマセット パオック 動画あり
コンクリートのハツリ、塗装はがし、薄鉄板等の切断作業に便利です。
最高使用圧力(MPa)0.58 空気消費量(L/min)112 プラグ(取付径)Rc1/4 差込口(チゼル)10.2 取扱説明書(3.65MB) ストローク数(min)3000
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●全長:152mm●ヘッド径:19mm●重量:163g●軸径:10.2mm アズワン品番65-2111-45
1本
5,420 税込5,962
翌日出荷

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。 使用空気圧力(MPa)0.59 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●全長:152mm●ヘッド径:25.4mm●重量:213g●軸径:10.2mm アズワン品番65-2111-44
1本
6,750 税込7,425
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:真鍮●ヘッド径:Φ25mm●重量:72g●色:金 アズワン品番65-2111-61
1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:アルミ●ヘッド径:Φ25mm●重量:27g●色:銀 アズワン品番65-2111-60
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

仕様●軸径:10.2mm●刃幅:25.4mm●全長:457mm●重量:494g アズワン品番65-2111-46
1本
7,810 税込8,591
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:スチール●ヘッド径:Φ25mm●重量:68g●色:銀 アズワン品番65-2111-59
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。 シャンク ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.59 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ソフト●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:赤●材質:プラスチック アズワン品番65-2111-56
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。 トラスコ品番367-9179 全長(mm)254 シャンク六角 空気消費量(m3/min)0.35 排気方式後方 ホース取付口PT3/8 ピストン径(Φmm)20 打撃数(bpm)3600 ストローク径(Φmm)50
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

コンクリート・モルタル等のハツリ作業に最適です。 作業性の良いコンパクト軽量ボディです。 ハツリ用チゼル4本付きです。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業。 軸径ハンマーチゼル:10.2mm丸軸 打撃数(min-1[回/分])4500 本体寸法(mm)151 本体質量(kg)1.45 空気消費量(L/min)115 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ハード●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:黄●材質:プラスチック アズワン品番65-2111-58
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ミディアム●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:緑●材質:プラスチック アズワン品番65-2111-57
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。
用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。 打撃数(min-1[打撃/分])5000 付属品ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個 幅(mm)フラットチゼル:20 サイズハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー 空気消費量(L/min)170 最大使用圧力(MPa)0.59 コンプレッサー2馬力以上を推奨 差込口形状丸型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに 打撃数(min-1[回/分])3000 付属品6.5以上 エアプラグ20PM型 チゼル口径(Φmm)10.2 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7] 振動3軸合成値(m/s2)9
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し 全長(mm)172 質量(kg)1.45 タイプ六角軸 空気使用量(L/min)98 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 無負荷打撃数(min-1)3000 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.3MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

リベットや小ボルト、ねじなどの切断に便利です。
用途エアハンマ用チゼルとして。リベットや小ボルト、ねじなどの切断に。 適合機種AH-10.2PA 全長(mm)125 先端幅(mm)20
1本
979 税込1,077
翌々日出荷

エス・ピー・エアーエアーハンマー
硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに 打撃数(bpm)3000 仕様エアーレギュレーター内蔵 トラスコ品番541-4741 全長(mm)216 質量(kg)1.65 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

エス・ピー・エアーエアーハンマーセット
エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。 硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに 打撃数(bpm)3000 仕様エアーレギュレーター内蔵 トラスコ品番541-4750 セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース 全長(mm)216 質量(kg)1.65 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

軸径(Φmm)10.2 全長(mm)610 質量(g)640 刃幅(mm)25.4 アズワン品番65-2111-47
1本
10,900 税込11,990
翌日出荷