ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に
材質スチール
色赤
吸着力(N)14.7
マグネット部寸法(mm)(直径)80
受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットフック ロング
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。
吸着力3.5Kg
材質スチール、フェライト磁石
幅(mm)61
色ホワイト
高さ(mm)60
フック1本
トラスコ品番793-1654
カバーなし
質量(g)290
キャスターなし
巻取形式手動
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。
取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
ホース長さ(m)約30(巻取り)
材質アルミ製
エスコ品番EA124E-1
寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H)
使用ホース内径(Φmm)15
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。
使用荷重(kg)8以下
リング外径(Φmm)90
サイズ(mm)130×355
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
シャープなデザインのマグネットフックです。マグネットをシリコーンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。
材質アルミ合金、ABS樹脂
色シルバー、ホワイト
質量(g)28
種類標準
奥行(mm)30.9
取付け方法マグネット
材質(フック)アルミニウム合金
付加機能なし
耐荷重(N)9.8
吊下荷重N(kgf)9.8[1]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ
スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能
足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。
建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。
耐荷重(kg)10
取付可能コード径(Φmm)50まで
散水ホースを引っ掛けて保管するのに便利なハンガーです。
内径12mmホースを最大25mまで保管できます。
用途散水ホースの収納に。
材質ポリプロピレン
質量(g)160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×140×150
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
コイルホースをセンスよく収納できます。収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
用途コイルホースの収納。
材質メタル
仕様ハンマートーン仕上・ノズル引掛け付
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
長いフックでとても便利!
砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。
マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に
材質(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石
幅(mm)50
高さ(mm)77
色アイボリー
フック1本
3pcs(ブラック・イエロー・オレンジ)で1set
手軽に巻いて持ち運びが可能です
フックに掛けて保管も出来ます
材質PP
幅(mm)378
厚さ(mm)48
高さ(mm)150
質量(g)250
使用可能目安10m(延長コード:1.25×2芯、エアーホース:内径6.5~7.0)重さ:約1.2kg
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フック・スプリング付です。コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0
ホース長さ(m)5
最高使用圧力(MPa)1
色ホース:オレンジ
適合流体空気
材質ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
巻数54巻(螺旋外径35mm、螺旋内径20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約20m掛けることができます。
材質ステンレス
付属品ビス2本
アズワン品番64-5154-77
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
セット内容:10インチストラップ ×2、13インチストラップ ×2、17インチストラップ ×2。Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーで最大50ポンド(約22.7kg)まで対応します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(10インチ):延長コード(25 フィート~ 50 フィート)、ジャンパーケーブル、電動工具、クリスマスライト、ロープの整理に。推奨用途(13インチ):延長コード(25 フィート~ 75 フィート)、ジャンパーケーブル、タイダウンストラップ、高圧洗浄機のホースと電源コード、ドックライン、スキーロープの整理に。推奨用途(17インチ):延長コード(50 フィート~ 100 フィート)、ガーデンホース(25 フィート~ 50 フィート)、掃除機用ホース、高圧洗浄機ホース、エアホース、ロープの整理に
サイズ【最大巻き付け周囲長】9 inch(22.9 cm)、12 inch(30.5 cm)、16 inch(40.6 cm)【最大巻き付け直径】2.9 inch(7.3 cm)、3.8 inch(9.7 cm)、5.1 inch(12.9 cm)
サイズ(inch)1.5×10(3.8 cm×25.4 cm)、2×13(5.1×33 cm)、2×17(5.1×43.2 cm)
入数6
ハトメ【開口部】0.63inch(1.6 cm)
1セット
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーで最大50ポンド(約22.7kg)まで対応します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(17インチ):延長コード(50 フィート~ 100 フィート)、ガーデンホース(25 フィート~ 50 フィート)、掃除機用ホース、高圧洗浄機ホース、エアホース、ロープの整理に
サイズ【最大巻き付け周囲長】16 inch(40.6 cm)【最大巻き付け直径】5.1 inch(12.9 cm)
サイズ(inch)2×17 (5.1×43.2 cm)
入数2
ハトメ【開口部】0.63inch(1.6 cm)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット ホルダー フックタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
用途工具の保管・整理整頓に。
トラスコ品番248-1197
材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール
厚さ(mm)12
色黒
奥行(mm)125
耐荷重(kg)平行:9.3
垂直負荷重(kg)24
アズワン品番65-2056-63
直径(mm)81
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。
モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。
快適なグリップ感で疲労感を軽減します。
エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番826-6383
種別フックフェース:マジック式ペーパ用
材質鉄
全長(mm)145
質量(kg)0.63
サイズエアインレット1/4PT
タイプ非吸塵式
全高(mm)82
パッド寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.4
使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。
モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。
快適なグリップ感で疲労感を軽減します。
エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番826-6391
種別フックフェース:マジック式ペーパ用
材質鉄
全長(mm)250
質量(kg)0.95
サイズエアインレット1/4PT
タイプ自吸塵式
全高(mm)97
パッド寸法(mm)100×180
空気消費量(m3/min)0.4
使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。
モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。
快適なグリップ感で疲労感を軽減します。
エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適です
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番826-6381
種別フックフェース:マジック式ペーパ用
材質鉄
全長(mm)210
質量(kg)0.68
サイズエアインレット1/4PT
タイプ自吸塵式
全高(mm)82
パッド寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.4
使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。
パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500
トラスコ品番826-6385
種別フックフェース:マジック式ペーパ用
材質鉄
全長(mm)210
質量(kg)0.74
サイズエアインレット1/4PT
タイプ自吸塵式
全高(mm)93
パッド寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.4
使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。
パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなします
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
トラスコ品番826-6387
種別フックフェース:マジック式ペーパ用
材質鉄
全長(mm)148
質量(kg)0.68
サイズエアインレット1/4PT
タイプ非吸塵式
全高(mm)93
パッド寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.4
使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット ホルダー フックタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
トラスコ品番115-0627
材質本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム
幅(mm)45
高さ(mm)32
質量(g)60
奥行(mm)65
フック2本
最大積載量(kg/個)1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パワフル吹き飛ばし
スピーディーな空気入れ&空気抜き
8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く
18Vバッテリ仕様 新登場
モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。
ハイパワーブラシレスモータ搭載
4段階風量切替、無段変速トリガ
ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し
空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください
粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に
付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC
種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)
質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時
風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時
最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。
バッテリー電圧(V)18
真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時
風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。
適合バッテリーリチウムイオン
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時
1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ハンドル付収納ストラップ です。耐候性:屋内や屋外、どんな天候でも使用可能です。多目的:コード以外にも、ツールとしても使用できます。収納ストラップには頑丈なハンドルが付いており、重いケーブル、コード、ホース、ロープ、建築資材などをしっかりと保持できます。 超強力:最大 100 ポンド/45.4 kg まで保持します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどの整理整頓に。推奨用途(17インチ):延長コード(50フィート~100フィート)、エアホース(50フィート)、ガーデンホースや水道ホース(25フィート)、スキーロープなどの整理に
サイズ(inch)17×2
入数1
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
傷つきやすいアイテム保護に。エアホース・電動工具のコード・接着剤や充填剤などの道具や材料を傷つけない。保管に便利な壁掛けフック穴付。
用途のこぎりの刃先をカバーする。
幅(mm)約30
全長(mm)300
材質(本体)ABS
有効長(mm)刃渡り270
材質(面ファスナー)ポリエステル/ナイロン
材質(リベット)スチール
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用
用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き
危険物の類別非危険物
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.79MB)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
用途エアガンの収納と管理に。
トラスコ品番450-2710
材質(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム
幅(mm)128
色ホワイト
高さ(mm)95
質量(g)640
奥行(mm)77
吸着力3kg
最大積載量(kg)0.6/個
口径(mm)(エアガン先端挿入)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
種類伸縮式
フック口開き(mm)(構造物側)60
バックルワンタッチ
胴ベルト長さ(mm)1200
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
エア圧ロックアウトは、ロックバルブを取り付ける費用と不便さをかけずに、空圧エネルギー源を隔離するために使用します。
これは、あらゆる設置を圧縮空気の供給元に接続するコネクタに直接適合します。63.5mm、95.2mm、125mmのほとんどのコネクタで使用できます。
ロックアウト装置の中央の穴は、エアホースを恒久的に固定するために使用できます。サイドループを使用して、ホースの端をロックアウト装置にフックすることができます。
シャックル直径が63.5又は71.4mmの南京錠と併用する必要があります。
材質ガラス繊維強化プラスチック
寸法(mm)取付けポイント:6~12
色赤
直径(Φmm)69.85
使用温度範囲(℃)-20~120
最大径(Φmm)ロックシャックル:97.87
寸法(高さH×奥行D)(mm)21.00×21.08
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮
質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)
タイプトリガー式
電圧(V)直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)
風速(m/s)200(最大)、163(平均)
最大風量(m3/min)1.1
真空度(kPa)10.3(最大)
風圧(kPa)29.7(最大)
1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
フック付。
対応冷媒種別R32、R410A用
フック付。
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径(inch)(ポート)1/4エアパージ付、(チャージホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
バルブ形式ボールバルブ式
真空計(MPa)-0.1~1.7(80Φバイブレーションフリー、冷媒飽和温度目盛付)
フック付。
対応冷媒種別R22、R12、R502用
接続口径(inch)(ポート)1/4エアパージ付、(チャージホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
バルブ形式ボールバルブ式
真空計(MPa)-0.1~1.7(80Φバイブレーションフリー、冷媒飽和温度目盛付)
5.5Lのコンパクトな活かしクーラー。活きエビエサにピッタリの容量5.5Lの活かしクーラー。エビネット、小分けトレー、フック付エビすくい網、連結ホース付ブクホルダー、ショルダーベルトが標準装備。エビネットはエビが休息でき弱りを防ぎます。連結ホースはホース穴に通し済み。お手持ちのエアーポンプのホースをブクホルダーの穴に差し込むだけで簡単装着。活かし機能が充実した小型のクーラー。・付属品。エビネット、小分けトレー、フック付エビすくい網、連結ホース、ショルダーベルト。・本体材質:ポリプロピレン。・断熱材:発泡スチロール
色ライトオリーブ
容量(L)約5.5
内寸(cm)幅24×奥行13.5×高さ14.5
外寸(cm)幅33.7×奥行21×高さ21
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
種類伸縮式
フック口開き(mm)(構造物側)60
バックルパススルー
胴ベルト長さ(mm)1200
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
ツールや資材の整理と収納機能を拡張することが可能です。
3Mワークステーションのホースハンガーに加え、ツールなどをかけられるフックを取り付けることができます。
仕様●奥行(mm):-●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●使用空気圧力(MPa):-●ストローク長(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ホイールサイズ(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイール幅(mm):-●ワークステーション収納拡張ボード●原産国:イタリア●コード番号:336-0366
アズワン品番67-5545-85
1個
¥41,160
税込¥45,276
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ