45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気、水(条件有) 材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状キャップ 使用流体空気、水(条件有) 材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
93 税込102
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ブラインドプラグ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お手持ちのクーラーが熱溶断で穴あけが簡単にでき、エアポンプのホースが取り付けられ、。エビやアジ活かしクーラーになります。
セット内容穴あけ用パイプ1本、ゴム栓2個 寸法(mm)ゴム栓:Φ12、穴あけ用パイプ:Φ12×195
1個
799 税込879
8日以内出荷

プラグ KQ2 Series SMC CADデータあり
1個ほか
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ミニタイプ キャップ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状キャップ 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)3 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 包装形態通常包装 質量(g)0.6
1個ほか
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブキャップ KQ2C ミリサイズ SMC CADデータあり
用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。 形状チューブキャップ 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーホースカップリングソケット及びプラグ未使用時の埃・切屑等の侵入を防ぎます。
材質NBR 適合518-30-20、518-31-20、518-32-20、518-33-20用
1個
339 税込373
当日出荷

巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として 材質耐衝撃ポリスチレン 内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円) 寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
669 税込736
当日出荷

YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ ダストキャップ
分離時にゴミの付着を防止します。
用途Sカップリング(Y160M,YL160M)の防塵用 材質プラスチック 適合品番【使用可能カプラ】Y160M・YL160M
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 ホースが1m引き出せるので、お掃除や洗髪に便利です。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~38 使用地区一般地用 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 ホースが1m引き出せるので、お掃除や洗髪に便利です。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~38 使用地区寒冷地用 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
42,980 税込47,278
欠品中

空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 ホースが1m引き出せるので、お掃除や洗髪に便利です。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。
用途洗面用の混合栓として マットブラック 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~38 使用地区寒冷地用 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス 空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在 適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンテナンス時に重宝するホースプラグです。ホース穴に差し込む事で燃料の流出や異物の混入を防ぎます。
セット内容ホース内径Φ4~Φ5対応、ホース内径Φ5~Φ6対応、ホース内径Φ6~Φ8対応各1 適合車種汎用
1セット(3個)
599 税込659
当日出荷

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状チューブキャップ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
用途ワンタッチ管継手止め栓。 使用流体水/空気 使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)3 使用圧力範囲(kPa)-100~1
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水、湯、油・エアー用バルブ。管、管継手、器具などとホースとの接続用です。使用温度 80℃以下
仕様●材質:黄銅製
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水、湯、油、エアー用バルブ。管、管継手、器具などとホースとの接続用です。使用温度 80℃以下
仕様●材質:黄銅製
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色付ポリ塩化ビニル(PVC)栓を口内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口の取付け、赤色PVC製フットポンプを操作して非粘性液(約500mPa・sまで)を排出する分解・洗浄可能な足踏み式ポンプです。 ハンドポンプと比較し、両手フリーになり効率よく作業いただけます。 必要量排出した時点で色付PVC栓上部のPPバルブを開放されると圧が解除され、パイプ内の液が抜ける仕組みです。 足踏みポンプ部とバルブは黒色PVC製エアーホース(全長150cm)で接続され、一体式です。 接液パイプはポリプロピレン(PP)製またはPVDF製があり、吸引側はともに液面の高さに応じて42~70cmで調節可能。排出側はPP製が26cm、PVDF製が28cmで長さ調節はできません。
1本
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで)排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです 足踏みポンプ部とバルブは黒色PVC製エアーホース(全長150cm)で接続され、一体型です。両手フリーになり効率よく作業いただけます。 付属のディスポーザブル溶接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質(パイプ)PE パイプ径(Φmm)23 セット内容色付きPVC栓セット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター×1 仕様●目安排出量:14L/min●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
1台
37,900 税込41,690
6日以内出荷

足で操作するため、両手で容器やホースを扱うことができます。使用する液体に応じてチューブ材質を選べます。ゴム栓型のアダプターのため、幅広い大きさの容器口に取り付け可能です。
適合内径(Φmm)30~70
1個
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SEAFLO社製のボートデッキ(コックピット)専用ウォッシュダウンホースキットです。 ホースの全長は6.5mでコイル状になっており場所を取りません。 ホースを重ねてもねじれたり絡まることが少なく、しかもコンパクトに収納できます。 蛇口取り付けには3/4”(19mm)、1/2”(13mm)、1”(25mm)に適合するホースコネクターが付属しています。 ホースは耐UV製で散布用のノズル(スプレーガン)も付属しています。 魚血で汚れたボートデッキやヘドロの付着したアンカーを洗浄したり、お庭の花や野菜の散水や洗車などにも便利なコイルホースです。
付属品ホースコネクター:3/4”(19mm)、 1/2”(13mm)、 1”(25mm) ホース長さ(m)6.5
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

屋根塗装飛散がなく、風があっても温風でダスト化し周りの車にも付着しない。クリーンボーイにアルバイト君を組み合わせ、大吐出量を実現!。小規模から大規模まで多用になりました。ホッパー付きなので塗料の注ぎ足しなしで作業性アップ。入り隅やクボミも跳ね返らず均一塗装。シャッター・雨樋・コロニアルなど内外装に。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。縦吹き、横吹き、丸吹き自由自在!
付属品アルバイト君本体、クリーンボーイ本体、エアレスホース10mと1.5m(肩掛用)、ペイントホース(6.5)10m、流量調節弁、圧送ローラー(レバーガン+PR20本体)、SGL-3、下カップ、横カップ、埋栓 質量(kg)5.9 出力駆動源:AC100V(50/60Hz) 吐出量(L/min)最大1.6 最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5 × 16.5 × 24
1セット
289,800 税込318,780
4日以内出荷

60002 エアジェットスパ マイアミ Bestway 動画あり
本格スパで屋外レジャーをもっと楽しく。プール後の冷えた体を温浴効果で整えるバブルスパ。心地よいバブルと温浴効果で体リフレッシュ。40℃程度までの温水でじんわりぽかぽか。ジャグジー機能つきで体リフレッシュ。カバー付きだから保温もできて衛生的。付属の循環ポンプを使い、ワンタッチで空気が入れられます。コントロールパネルで簡単操作。様々な設定が可能です。ドリンクホルダー付きで、ゆっくりくつろげます。
用途【使用方法】本体に付属するエアポンプで本体に空気を入れます。⇒膨らんだ本体に水栓ホースから水を張ります。⇒塩素を入れます。※厚生労働省の指針で遊泳用プールの塩素濃度「0.4~1.0ppm」で維持すること。※目安としては、塩素濃度は0.7ppm程度で雑菌の繁殖を防止します。⇒温水ポンプで水を温めます。 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 質量(kg)30 ブラック 構造組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×180×66(ポンプ箇所除く) 取扱説明書(2.95MB)
1台(684L)
87,980 税込96,778
3日以内出荷

ケルヒャー散水シリーズのスパイラルホースセット 万能口金(大)付です。 ベランダや玄関などでの使用に便利です。10mの伸縮自在なホースがコイル状になっているので巻取りが不要です。 ホースとマルチスプレーガンがセットになっています。
ホース長さ(m)10 仕様ストレート、扇状、ジョウロ、霧状 カバーなし 質量(kg)0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×100×100 キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)9×11、マルチスプレーガン、水道ホース側カップリング(逆止弁付き)、水道ホース側カップリング(逆止弁なし)、蛇口側カップリング(3/4インチネジ用蛇口)、万能口金(大)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

エムオースプレーイングABAC SSSアタッチメント
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに、塗料タンク・ダイヤフラム式低圧エアレス機よりの塗料ホースを接続するための継手(自在継手のガン取付側部品)。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用、塗料ホース接続用継手 セット内容SSSアタッチメント×1個、テフロンリング(ガン取付用)×1個、シールリング×1個、止め栓×1個
1式
5,398 税込5,938
3日以内出荷

60016 エアジェットスパ イビザ Bestway 動画あり
本格スパで屋外レジャーをもっと楽しく。プール後の冷えた体を温浴効果で整えるバブルスパ。心地よいバブルと温浴効果で体リフレッシュ。40℃程度までの温水でじんわりぽかぽか。ジャグジー機能つきで体リフレッシュ。カバー付きだから保温もできて衛生的。付属の循環ポンプを使い、ワンタッチで空気が入れられます。コントロールパネルで簡単操作。様々な設定が可能です。ドリンクホルダー付きで、ゆっくりくつろげます。
用途【使用方法】本体に付属するエアポンプで本体に空気を入れます。⇒膨らんだ本体に水栓ホースから水を張ります。⇒塩素を入れます。※厚生労働省の指針で遊泳用プールの塩素濃度「0.4~1.0ppm」で維持すること。※目安としては、塩素濃度は0.7ppm程度で雑菌の繁殖を防止します。⇒温水ポンプで水を温めます。【メンテナンス】フィルターカードリッジ交換の目安は約2週間毎が目安です。/水は定期的に入れ替える(目安5日)/短期で使用しない場合は、付属のカバーをかける。/長期使用しない場合は、水を抜き本体を良く乾かしてから折りたたみ保管する。【設置条件】凹凸のない平らな場所/接地面が濡れても良い場所/排水を考慮した場所 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 質量(kg)33.5 グリーン 構造組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)182×182×63(ポンプ箇所除く) 取扱説明書(2.95MB)
1台(827L)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

外側に広く角が丸いので破れにくく、洗髪がしやすい形状です。
セット内容本体、防水シート、エプロン、枕、排水ホース、ハンドポンプ、エアー抜き栓、専用ボトル(750mL)×2本 材質(本体)ポリウレタン、(防水シート・エプロン)ポリ塩化ビニール、ポリエステル 容量(L)7 シートサイズ(mm)(防水)950×650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×490×165 アズワン品番0-622-21 松吉医科器械コード23-2566-00
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

材質硬質ガラス、活栓部/PTFE 寸法(mm)106×85 接続IN側/ゴム栓#8A・#8B、OUT側/TS29・32透明摺り、空気取入口/メス型ルアースリップ、減圧口/ホースアダプタ外径9mm
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

吐出圧力(MPa)10 吐出水量(L/min)5.5 付属品可変ノズル、エクステンション、ソープノズル、スプレーガン、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(5m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクター トラスコ品番114-7427 幅(mm)235 質量(kg)5.7 高さ(mm)460 奥行(mm)220 電源(V)単相100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷