こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
用途一般空気配管用
やや軟質
用途一般空気圧配管用
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)
使用流体空気
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)
特性柔軟性
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12
使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series
材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)
使用流体空気水、不活性ガス
耐熱温度(℃)200
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
材質ナイロン12
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-40~100/(水)0~70(凍結なきこと)
内径(Φmm)4.57
最高使用圧力(MPa)(20℃以下)2.3/(40℃)1.6/(60℃)1.15/(80℃)0.95/(100℃)0.85
外径(Φmm)6.35
最小曲げ半径(mm)30
使用流体空気/水
1巻
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50
色黒
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)50
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)5
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
形状チーズ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
狭い場所での配管が可能。
極軟質。
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
最高真空圧力-100kPa
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)
使用流体空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
作動方式複動
ねじの種類(-) Rc
仕様有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出
ストローク(mm)300
取付支持形式基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動
金具付属なし
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)エアクッション有効時:2.8、無効時:0.33
チューブ内径(Φmm)40
リード線(m)0.5
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.4mm
材質(チューブ)アルミチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
取付支持金具軸方向フート形
適正電圧(V)DC24、AC100
オートスイッチ追記号2ヶ付
シリンダ追記号ナイロンターポリンジャバラ、エアクッション
使用磁石オートスイッチ用磁石内蔵
オーダーメイド仕様標準
1個
¥25,980
税込¥28,578
18日以内出荷
ストローク(mm)625
取付支持形式基本形(両側ボス付)
形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)2.35(有効クッション長さ11.8mm)
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~1.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
ロッド先端金具なし
揺動受け金具なし
シリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし
オーダーメイド仕様標準
オートスイッチ有無無し
1個
¥17,980
税込¥19,778
20日以内出荷
ストローク(mm)25
スイッチ有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出
チューブ内径(Φmm)50
リード線(m)0.5
材質(チューブ)アルミチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
取付支持金具ヘッド側フランジ形
適正電圧(V)DC24V,AC100V
シリンダ追記号ナイロンターポリンジャバラ、エアクッション
1個
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
仕様無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
ストローク(mm)300
取付支持形式基本形
チューブ内径(Φmm)40
リード線(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
ポートねじの種類Rc
オートスイッチ追記号2ヶ付或はなし
ロッド先端金具なし
揺動受け金具なし
追記号ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様標準
1個
¥42,980
税込¥47,278
20日以内出荷
六角形のロッドによりロッドが回転しないタイプ。高い不回転精度。Φ20、Φ25-±0.7°。Φ32、Φ40-±0.5°。無給油で使用可能。標準シリンダと取付は同寸法。オートスイッチの取付も可能。シリンダのストローク位置の検出が簡単にな。るオートスイッチ付とすることができます。
ストローク(mm)500
取付支持形式軸方向フート形
形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~500
作動方式複動片ロッド
最高使用圧力1.0MPa
使用流体空気
許容運動エネルギー(J)0.78(有効クッション長さ11.0mm)
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド不回転精度(°)±0.7
シリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし、揺動受け金具なし
オートスイッチ有無なし
1個
¥13,980
税込¥15,378
20日以内出荷
ストローク(mm)225
取付支持形式軸方向フート形
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無なし
ポートねじの種類Rc
ロッド先端金具金具なし
揺動受け金具金具なし
追記号ジャバラなし、エアクッション
オートスイッチ適合オートスイッチなし
1個
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
材質(チューブ)アルミチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
ポートねじの種類Rc
取付支持金具基本形
シリンダストローク(mm)400
オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V,200V
オートスイッチ追記号2ヶ付
シリンダ追記号ナイロンターポリンジャバラ、エアクッション
1個
¥30,980
税込¥34,078
21日以内出荷
ストローク(mm)50
取付支持形式基本形
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号1ヶ付
追記号ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様標準
1個
¥38,980
税込¥42,878
23日以内出荷
仕様【オートスイッチ】オートスイッチ付, 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、【 振動受け金具】なし
ストローク(mm)700
接続口径(Rc, NPT, G)3/8
取付支持形式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)50~1000
作動方式複動片ロッド
最高使用圧力1.0MPa
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.08
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 (ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
オートスイッチ追記号2ヶ付
ロッド先端金具なし
追記号ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様標準
1個
¥79,980
税込¥87,978
23日以内出荷
仕様オートスイッチ:内蔵
ストローク(mm)450
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
取付支持金具基本形
追記号ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様標準
1個
¥28,980
税込¥31,878
23日以内出荷
仕様オートスイッチ:なし
ストローク(mm)75
取付支持形式ヘッド側フランジ形
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
ロッド先端金具なし
揺動受け金具なし
追記号ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様標準
1個
¥35,980
税込¥39,578
23日以内出荷
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:25mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:125mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
作動方式複動・両ロッド
チューブ内径(Φmm)32
リード線(m)-
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号-
1個
¥29,980
税込¥32,978
30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
作動方式複動・両ロッド
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
作動方式複動・両ロッド
作動方式複動・両ロッド
ロックユニット単体を追加
コイルスクレーパ付、ロッド材質ステンレス鋼を追加(オーダーメイド)
六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能、装置への取付けが容易となります。
分離構造によりメンテナンス性向上
保持力15%向上
高停止精度±1mm以下
全長最大13mm短縮
ストローク(mm)100
取付支持形式ロット側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)0.08~1
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)
ロッド先端金具金具なし
揺動受け金具金具なし
追記号ジャバラなし、エアクッション
オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
¥51,980
税込¥57,178
44日以内出荷
関連キーワード