一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
こんなお得な商品も!

ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンストレート
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
形状ストレート
使用流体空気
材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき
材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
こんなお得な商品も!

異径ユニオンティ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状ユニオンティー
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ユニオンワイ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンワイ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
使用真空圧力(kPa)-100
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
締め込みタイプのL型チューブ継手です。
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
関連キーワード