1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5
仕様空気簡易集合配管
付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個
トラスコ品番113-3926
材質鋼鉄
サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)890
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
取付サイズ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
大型のコンプレッサーからホースジョイントや三ツ又金具などで分岐する時や、エアーフィルターをつなぐ時にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。一般的なエア配管用エアソケット、プラグです。
用途配管の分岐に
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
分岐数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状二方チーズ
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状クロス
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
トラスコ品番682-5728
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状内ねじチーズ
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
接続口径DG1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
トラスコ品番682-5722
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状内ねじエルボ
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
接続口径DG1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G3/8メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G1/4メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)1.94
1個
¥36,980
税込¥40,678
20日以内出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途配管の分岐に
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
分岐数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途配管の分岐に
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
分岐数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RS Pro 空圧式ティーチューブ間アダプタ、プッシュイン式 12 mm x プッシュイン 12 mm 、 9.9 kgf/cm 2 、 990 kPaRS Pro のこの空圧式 T 型チューブ間アダプタを使用すると、 1 回の押し込みでインスタントチューブ接続を作成できます。内側に六角レンチを加工できるため、狭い場所での配管作業に最適です。 アダプタは、最大圧力 990 kPa の空気に対応しています。この精密部品のボディはポリオキシメチレン製で、剛性、低摩擦、優れた寸法安定性により特に工業用の強力なプラスチックです。継手にはテフロンコーティングが施されているため、確実に密閉されます。フィッティングを外すには、スリーブを押すだけです。 高品質の RS Pro シリーズの一部として、このアダプタは一貫性と耐久性を確保するために徹底的にテストされています。これらのタイプの空圧継手は、食品技術、自動車、船舶セクタなど、さまざまな産業の真空システムでよく使用されています。特長と利点.エアティーチューブ間アダプタ .分岐チューブ接続はプッシュイン 12 mm です .接続 A はプッシュイン 12 mm です .接続 B はプッシュイン 12 mm です .強力なエンジニアリングプラスチック製のボディ .作動圧力範囲は 0 ~ 150 psi です .ねじ山にテフロンコーティングが施されているため、接続部の密封に役立ちます .最大運転圧力は 9.9 kgf/cm 2 、 990 kPa です .最大動作温度は +60 . C です .最低動作温度は 0 . C です .長さ: 58 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
保護構造IP2X
外装色アイボリーホワイト
主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz
適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)
冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
操作回路電圧(V)DC12/24
関連キーワード