96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
439 税込483
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質SUSXM-7相当(A2) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 種別全ねじ 表面処理生地(または標準) 穴の形状六角穴
1パック(2個)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1パック(1個)ほか
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


作動圧に達すると空気が排出されます 作業油を入れての輸送に適しています キャップが簡単に戻らない設計 外部からの粉塵も吸入しません 排出作動圧の変更も可能(オプション)
材質ナイロン樹脂 耐熱温度(℃)(本体)80(MAX)
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。 種別全ねじ 材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等) 頭部形状六角穴付ボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。 材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


仕様M10×L16取付ウインカーを25mm延長できます。 サイズウインカー側ボルト M10×L16/本体ボルト M10×L25 ピッチ(mm)1.25
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)六角ボルト(ガス抜き穴つき)
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 ねじ規格並目
1パック(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

RCU ブリードカップ DRC(ダートフリーク) 動画あり
DRC(ダートフリーク)RCU ブリードカップ
リヤサスペンションのオイル交換をする際に必要なエア抜きツール。ブリーディング用ボルトが装備されてるサスペンションにも使用可能。アルミ合金製
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モノタロウオリジナルセット。コードレスエアダスタに電池・充電器・ケース・カラープレートがセットになって使いやすい!。アタッチメントも収納でき、いざという時に困りません。ホコリの吹き飛ばしから空気入れ、空気抜きに!。薄型電池で好バランス。LEDライト、吊り下げ用フック付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途デスク回り、サッシの清掃、工具のお手入れ、浮き輪の空気入れ等 付属品電池BSL1840M、充電器、エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント、カラープレート、ケース 質量(kg)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時 最大風量(m3/min)0.7 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)18 最大風速(m/s)122 最大圧力(kPa)18
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプCLPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:XA7.89.10。販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。ブレーキパッドは付属していません(PAD 品番107.6708.23)。PAD[有/無]:無し。色[カラー]:ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:約700。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。使用箇所:フロント:左側。内容量[数量]:左側。取付ピッチ:100。ピストン径:異形 4POT:30mm/34。製法:CNC削り出し(2ピース)。備考:エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。使用上の注意:レース専用品のため、一般公道での使用不可。ダストシール:無し。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6708.21,107.6708.11,107.6708.23。リペア:品番:120.3942.30,05.4542.17,B2CS-010
仕様●PAD無し●ダストシール無し ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド 質量(g)約700 備考エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。 製法CNC削り出し(2ピース) 内容左側 表面処理ハードアルマイト 使用箇所フロント:左側 取付ピッチ(mm)100 ピストン径(Φmm)異形 4POT:30/34 材質(ピストン)アルミニウム
1個
109,800 税込120,780
32日以内出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:XA7.89.11。パッド:Z01[1キャリパー分](107.6708.11)/Z04[1キャリパー分](107.6708.23) リペアパーツ:パッドピンセット(120.3942.30)/ブリーダーセット(105.3246.11)/オイルボルトセット 1キャリパー分[シングル](B2CS-010)。販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。ブレーキパッドは付属していません(PAD 品番P040-2413)。PAD[有/無]:無し。色[カラー]:ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:約700。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。使用箇所:フロント:右側。内容量[数量]:右側。取付ピッチ:100。ピストン径:異形 4POT:30mm/34。製法:CNC削り出し(2ピース)。備考:エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。使用上の注意:レース専用品のため、一般公道での使用不可。ダストシール:無し。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6708.21,107.6708.11,107.6708.23。リペア:品番:120.3942.30,05.4542.17,B2CS-010
仕様●PAD無し●ダストシール無し ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド 質量(g)約700 備考エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。 製法CNC削り出し(2ピース) 内容右側 表面処理ハードアルマイト 使用箇所フロント:右側 取付ピッチ(mm)100 ピストン径(Φmm)異形 4POT:30/34 材質(ピストン)アルミニウム
1個
109,800 税込120,780
32日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 80SPH・フランジ型ホース用 口径:60mm
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 50SPH・フランジ型ホース用 口径:50mm
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 40SPH・フランジ型ホース用 口径:38mm
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 32SPH・フランジ型ホース用 口径:41mm
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 80SP フランジ型銅管用
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 32SP フランジ型銅管用
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 65SH 一体型ホース用
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 80SPH・フランジ型ホース用 口径:76mm
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 40SP フランジ型銅管用
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 50SPH・フランジ型ホース用 口径:60mm
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 40SPH・フランジ型ホース用 口径:41mm
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 50SP フランジ型銅管用
1個
92,980 税込102,278
4日以内出荷