35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エアフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

EXCEL(エクセル)エアフィルター
形状角型 高さ(mm)36 番号(該当純正番号)16546-5R70A 外径(Φmm)213×106.5/81 主な使用車種(代表)日産・キックス
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷




安心の日本製創業53年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
1個
特価
879 税込967
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)


エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。
適合汎用 寸法(mm)250×300
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)


エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウ 動画あり
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


前田シェルサービスエクセルジュン・エアーガン
中空糸膜が目詰まりすると、エアーが出なくなるためフィル夕ー交換の時期がすぐに分かる。プラグ付きでホースの脱着が簡単。中空糸膜フィルター内蔵。(0.01μm微粒子を99.99%以上除去)。クリーンルーム対応品
材質ポリアミド樹脂 質量(g)105 接続口径(Rc)1/4(カプラ・プラグ付) 耐圧(MPa)0.4 最高使用温度(℃)50 アズワン品番1-8886-02 カートリッジ中空糸膜フィルター
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

前田シェルサービスエクセル・排気フィルタ-
0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。
用途圧縮空気を使用する作業場およびクリーンルーム内のの環境改善、騒音防止。 トラスコ品番838-7345 接続口径Rc3/8 寸法(Φ×mm)106.5×170 最高使用温度(℃)50
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

前田シェルサービスエクセル・排気フィルター
0.01ミクロンの固形微粒子およびオイルミス卜を99.99%以上除去し、圧縮空気を使用する作業場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役立ちます。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)
トラスコ品番838-7343 質量(g)550 接続口径(Rc)3/8 ねじの種類Rc 最高使用温度(℃)50 固形粒子除去(μm)0.01 最大流量(L/min)(ANR)750 カートリッジEF-750
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

抗菌エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。
トラスコ品番838-7353 対応機種CEC-105-AB、CEC-107-AB用交換カートリッジ
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

EX-107A-AB、EX-107A-AB-I用第1エレメント、第2エレメントのセット品です。
トラスコ品番838-7354 適合本体EX-107A-AB、EX-107A-AB-I アズワン品番64-7674-34
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

食品工場クリーンル一ム内における、圧縮空気の排気工ア一の汚染防止。0.01ミク口ンの固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場およびクリーンル一ム内の排気エアーによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持にお役に立ちします。抗菌剤入樹脂ケ一スと抗菌処理されたフィルターエレメントにより、フィルター内外での菌・力ビの増殖を抑制。経済的効果として定期的なエレメント交換により環境街生・安全を確保。※食品工場等の作業場環境を継続的に維持するためには、エレメントを4~6カ月で交換してください。排気音をやわらげ工場内の環境改善のために、騒音を低減。(消音効果35dB以上)
1個
21,980 税込24,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。
トラスコ品番838-7350 適合本体CE-105
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷

0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場、クリーンルームの排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。(消音効果35dB以上)。抗菌剤入り樹脂ケースと抗菌仕様のフィルターで、フィルター内外での菌、カビの増殖を抑制できます。浮遊物(有害細菌を含む)を発生させずに高度な洗浄空間を維持します(落下菌発生源対策)。
用途食品工場、クリーンルームの環境改善、騒音防止。 トラスコ品番838-7346 接続口径Rc3/8 高さ(mm)170 使用圧力(MPa)0.7 ろ過精度(μm)0.01 使用流体空気・窒素 流体温度(℃)5~50 定格空気処理流量(m3/min)0.75 外径(mm)106.5
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

エクセル・排気フィルター用交換カートリッジです。0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。
トラスコ品番838-7352 対応機種CEC-105、CEC-107用交換カートリッジ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)


1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

東洋エレメントエアーエレメント
純正番号。 16546-5R70A
用途メーカー、主要車種。ニッサン。 キックス。 6AA-RP15 HR12DE+EM47 (e-POWER) R4/ 7~。 6AA-SNP15 HR12DE+(EM47・MM48) 4WD R4/ 7~。 (e-POWER)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷


建機・農機用エアーフィルター モノタロウ 動画あり
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ベストセッティングへの近道。 各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。 全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。 各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。 ※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。
主な適合車種ヤマハ系スクーターほとんどの車種・JOG/JOGアプリオ系全て・AXIS系・グランドAXIS100・ビーノ・BW’S・チャンプ系・GEAR・エクセル・アクティブ・ボクスン等
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)ボルト
部品名称ボルト 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.26MB) 図解NoSSA-C610 走行用エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.10、CGA-6 ギヤケース部品_No.12、MGC-E300 ハンドル,レバー部品_No.67、SSA-E500DX エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.19、SSA-G540 ギヤケース部品_No.12、SSA-E501DX エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.19、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.19、SSA-E500 エンジン オイルフィルターカートリッジ ギヤケース マニホルド部品_No.10、MS410ENR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.23、SSA-F501 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース部品_No.23、SSA-K400A エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.10、SSA-C610 作業用エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.9、SSA-K500 ギヤケース・クランクケース、オイルパン部品_No.10、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.67、MS410ESR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.23、SSA-N500 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・マニホルド部品_No.10、SSA-E500KP エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.19、エクセル500 ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.10、SSA-E500DX-120 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.19
1個
90 税込99
7日以内出荷

備考8X13.5X400L 規格8X13.5X400 部品名称フユエル チユーブ8X13.5X400L 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.71MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(1MB) 図解NoSSA-N550 燃料タンク・燃料配管部品_No.9、エクセル500 フュエルシステム部品_No.12、SSA-S500 エンジン 燃料配管部品_No.28、SSA-M500 台車 燃料配管部品_No.4、SSA-α602M エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(2004年7月生産分~)部品_No.21、SSA-S550 燃料配管部品_No.12、SSA-S500A エンジン 燃料配管部品_No.28、SSA-M500DX 台車 燃料配管部品_No.4、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※2004年7月生産分から部品_No.21、SSA-F615M-2AD 燃料配管部品_No.16、L4-530DW 燃料タンク シート部品_No.18、SSA-α602M エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.28、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.28、BSA-661C,1061Cシリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.26、SSA-S1000 燃料配管部品_No.12、MX-501 燃料配管部品_No.20、SSA-F610 燃料配管部品_No.16、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(2004年7月生産分~)部品_No.21、BSA-500JD-125THシリーズ 燃料タンク 燃料配管部品_No.29、SSA-F615DX 燃料配管部品_No.16、SSA-F615 燃料配管部品_No.15、SSA-S1002(4)-1 燃料配管部品_No.12、SSA-K500 フュエルシステム部品_No.13、BSA-662 1062シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.26、SSA-S551 燃料配管部品_No.1、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.28、SSA-N550DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.9、SSA-S1002 燃料配管・燃料フィルタ部品_No.21
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷