エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。
少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。
エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。
両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。
種類その他
容量(mL)(槽)約1400
電圧(V)(エアーポンプ)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(エアーポンプ)2.5
槽内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)200×30×247.5
基板寸法(mm)(エッチング可能寸法)150×200
1式
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。
エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。
両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめても OK です。
外箱にコンテナケースを採用しました。ケース内でエッチング作業を行う事により汚れを防止できます。
底板の接地面積を拡大し、より倒れにくくなりました。
ヒーターホルダー(カバー)を採用したことによりヒーター位置をしっかり固定できます。
開口部が広くなり、基板の出し入れがやりやすくなりました。
種類その他
材質(本体)硬質塩ビ
全容量(L)4
適合寸法(mm)(エッチング可能な基板)200×300
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類その他
外形寸法(mm)60×35×105
消費電力(W)200
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)ヒーター用:1.0
ヒーター寸法(mm)Φ16×165
電源コード(m)1.0
制御温度(℃)30~45(±2.0)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。
現像済み感光基板のエッチング処理に。
仕様廃液処理剤付き
主成分塩化第二鉄水溶液
危険物の類別非危険物
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6
厚さ(μm)(銅箔)35
名称塩化第二鉄 無水
等級化学用 CP
仕様一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式FeCl3
濃度(%)≧98
化学組成FeCl3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-29
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量162.20
CAS登録番号7705-08-0
別称塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35
波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)
品質保持期間36ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
自作基板のエッチングが簡単にできます。100×150mmサイズの片面基板が約300枚処理できます。
種類その他
主成分塩化第二鉄
液性酸性
外観黒褐色液体
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
エッチング作業により汚れたバットや、エッチング装置などに付着した固着汚れなどをきれいに除去することができます。
酸、アルカリ、溶剤を含有しない中性タイプですので部品への影響、人体への刺激性が無く、作業性、安全性に優れています。
用途エッチング作業に使用した機材の洗浄に。
種類その他
主成分還元剤
液性中性
外観無色~薄紫色透明液体
有機溶剤中毒予防規則非該当
インバーター方式、デジタルタイマー内蔵の標準機。
1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できるメモリー付きデジタルタイマーを装備しています。
紫外線照射面に特殊ディフューザー(特許出願中)を装備し、150×200mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。
照射効率の高いインバーター方式を採用しています。
付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。
種類その他
質量(kg)1.6
外形寸法(mm)313×170×161(突起物含まず、取っ手を含む)、(最大露光)150×200
消費電力(W)20
電源AC100V 50/60Hz共用
光源近紫外線
ピーク波長(nm)365
使用ランプFL-UV8BL(サンハトヤ ライトボックス専用管)
1式
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料選定目安
プラスチック種類PP
エッチング、スパッタリング、その他真空内温度測定に。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー。裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます) カプトンの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮。貼り付け精度向上。すべてのレンジにカプトンフィルム使用。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー。すべてのレンジにカプトンフィルム使用。
用途・半導体製造装置のウエハの実温測定・LCD製造装置における硝子基板の温度測定・真空装置の内部治具の温度測定
寸法(幅W×高さH)(mm)38×10
表示8点表示
精度(%)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすい、1液タイプの紫外線硬化型インク(緑色)です。
種類その他
色緑
耐熱性(はんだ)260℃
比重1.5
粘度150dPa・s
硬化条件1000mJ/cm2(高圧水銀灯)(サンハヤト製ライトボックスBOX-W10Dにて5分で指触硬化、15分で完全硬化(ドライヤー併用))
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
名称Iron(III) chloride, hexahydrate
等級一級
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式FeCl3 6H2O
濃度(%)≧97
化学組成FeCl3 6H2O
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0064-91
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量270.29
CAS登録番号10025-77-1
分子式FeCl3・6H2O
別称塩化第二鉄六水和物
1本(500g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。
電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。
ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。
完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。
AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。
主成分ポリビニール系樹脂
体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014
標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)
絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
用途ポジ感光基板の現像に。
種類その他
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度(℃)180
頭部形状皿
穴の形状十字穴
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
1500℃での連続使用が可能です。
[[SCX-C]]----六角穴付きボルト
[[SCX-H]]----六角ボルト
耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。
セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
・ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。・酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。・海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。<用途>。・機器・装置の省スペース化/FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。
酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。
海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
種別全ねじ
材質ハステロイ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類M(並目)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
頭部形状六角
耐熱温度(℃)180
・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。 。・FPD製造装置・半導体製造装置・プリント基板エッチング装置・金属表面処理設備・化学プラントなどの耐薬品用途に。 。・熱水ポンプ・ケミカルポンプなどの耐熱用途に。 。・変圧器・コンピュータ機器などの電気・電子分野に。
1個
¥2,729
税込¥3,002
当日出荷
座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
座金本体はPTFEコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。
PTFEコーティングの耐薬品性について
用途FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント
1袋入数(個)1
材質(本体)SUS304/テフロン*1コーティング、(ゴムパッキン)フッ素ゴム
ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。
非粘着性・潤滑性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
ねじ規格並目
材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)
PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。
非粘着性・潤滑性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
ねじ規格並目
材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
耐熱温度(℃)180
PPは強酸や有機溶剤などに対して、すぐれた耐薬品性を有したプラスティックです。
塩化ビニル系樹脂ねじの代替用途に。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
材質(本体)PP(ポリプロピレン)(乳白)
ねじピッチ1.75
寸法L1(mm)8
1袋入数(個)10
寸法B(mm)19
ねじ規格並目
寸法M(mm)M12
破断荷重(N)2497
ねじり破断トルク(N・m)5.36
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃
引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
ねじ規格並目
材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃
引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
インチねじタイプ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1袋入数(個)10
精密機器用の微細ねじ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
1袋入数(個)10
寸法L1(mm)0.5
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
導電性を持ったPEEK製六角穴付きボルトです。
接触や摩擦による静電気の帯電防止の用途に。
PEEK材と同等の機械的性質・耐薬品性・耐熱性・耐水性・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン,カーボン配合)(黒色)
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃
引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
ねじ規格並目
・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。<使用上の注意>。・PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
1個
¥6,089
税込¥6,698
当日出荷
・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 。<使用上の注意>。・PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しないとき、めねじとのはめあいは20mm(約0.79in)以下にしてください。 。<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
1個
¥6,269
税込¥6,896
当日出荷
インチねじタイプ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1袋入数(個)10
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ