1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
Monster Energyの世界を体感せよ!
アメリカで生まれ、世界中で一大ブームを巻き起こしているエナジードリンク、Monster!誰もがハマる爽快感とパンチのあるテイスト。
日本のMonsterファンのために、独自のエナジーブレンドを実現、Monsterならではのゾクゾク感を体感せよ。
ひと口飲めば、世界中のアスリートやミュージシャン、そして 世界中のMonster ファンが熱狂するワケを実感できるはず!
シリーズモンスターエナジー
容器缶
入数(本)24
1本(355mL×24本)
¥5,098
税込¥5,506
5日以内出荷
定格電流(A)200
定格周波数(Hz)50/60
充電電流(A)10
開閉寿命(回)開閉容量 200/1000
定格遮断電流(kA)40(ヒューズ付)
負荷電流(A)200
使用場所屋内
耐電圧(kV)60
定格電圧(kV)7.2
励磁電流(A)10
コンデンサ電流(A)30(リアクトル付)
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
環境ストレスに負けない元気で丈夫な植物を育てる5つのパワー成分を配合。バイオスティミュラント成分と活力成分を組み合わせ、植物の健康をトータルケア。生育アップ:芽出しUP、根の張りUP、肥料吸収UP、花数・実数UP。ストレスケア:夏の暑さ、冬の寒さ、植え替えストレス、日照不足から守る。スタミナキープ:植物の体力を維持し、花の咲き疲れ、実の成り疲れを防ぐ。元気回復:夏バテなどで弱った植物の回復を早める。ミネラル補給:不足しがちなカルシウム等の各種ミネラルを補給し、生理障害を予防。土質改善:土の微生物が多様化&活性化。5つのパワー成分が効く! ★食品製造時に出る副産物をアップサイクル。1ビール酵母抽出物(バイオスティミュラント成分)★。2酢酸カルシウム(マヨネーズ等製造後の卵殻由来)★。3アミノ酸(カプセル製造後のゼラチン由来)★。4マルチミネラル(Ca・Mg・S・Fe・Mn・B・Zn・Mo・Cu・Cl)。5ビタミンB群(B1・B3・B6)。週に1回の間隔でたっぷりと与えてください。水やりの後に与える場合、地植えには1m2あたり1~2L、鉢植えには鉢土1Lあたり100mL程度を目安に与えてください。
容量(mL)600
1本(600mL)
¥749
税込¥824
5日以内出荷
ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.17
幅外寸(mm)27
幅内寸(mm)20
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.55
仕様定格電流の約2倍遮断可能
形式PFG.1S-A(ストライカー付)
定格遮断電流(kA)40
電圧(kV)7.2
5~75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)
定格電圧(V)3600/7200
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)40000(250/500MVA)
リード線無
定格電圧(V)7200/3600
耐電圧(定格)60000V
定格周波数(Hz)50/60
充電電流(A)10(10回)
機械的寿命1000回
速切機構付
20種類の野菜と6種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分(120g、200ml当り)の野菜を使用しており、ぶどうと3種類のベリーの芳醇な味わいを楽しみながらビタミンAとポリフェノールが摂れるので、家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。
容量(mL)200
シリーズ野菜生活
容器紙パック
本数24
アズワン品番65-0389-56
原材料野菜(にんじん、紫いも、紫キャベツ、赤じそ、赤ピーマン、キャベツ、なす、アスパラガス、セロリ、はくさい、だいこん、ケール、レタス、クレソン、ほうれん草、パセリ、ビート、かぼちゃ)、果実(りんご、ぶどう、レモン、ざくろ、ブルーベリー、プルーン、ラズベリー、カシス、クランベリー)、香料
アレルギーりんご
栄養成分(200ml当たり)/エネルギー:79kcal、たんぱく質:0.7g、脂質:0g、糖質:18.9g、食物繊維:0.1~0.9g、ナトリウム:14~83mg、 カルシウム:20mg、カリウム:370mg、ビタミンK:0~8μg、葉酸:0 ~8μg、ショ糖:4.3g、ポリフェノール:110mg
1箱(200mL×24本)
¥2,895
税込¥3,127
5日以内出荷
種類限流形
形式QC-1
名称高圧限流ヒューズ
容量(A)10/15
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
こんなお得な商品も!

オイル処理ボックス
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
オイル交換の廃油処理に。特殊繊維採用でぐんぐん吸い込みスピード処理。
用途車のメンテナンス
材質PE/ナイロン/特殊繊維
奥行(mm)175
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ブースターケーブル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
突然のバッテリー上がりに安心。フルカバーグリップ。
用途車のメンテナンス
材質電線DCCA
材質(ケーブル)CCA(銅約5~8%)
ホコリ・手アカ・ヤニ汚れを拭き取り&除菌!
用途車の洗車
成分エタノール・精製水・界面活性剤・パラベン・除菌剤・香料
入数(枚)20
危険物の類別非危険物
1枚
¥279
税込¥307
5日以内出荷
油膜や手アカやタバコのヤニを強力に除去します。窓拭きと同時に除菌効果も得られます。ご家庭の鏡やガラスのクリー二ングにも使用出来ます。
用途車の洗車
成分精製水/エタノール/イソプロピルアルコール
適合手垢、油膜
幅(mm)105
高さ(mm)230
奥行(mm)49
内容量(mL)400
液性中性
危険物の類別非危険物
特性油膜除去
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
セダン車からワゴン車におすすめ。
用途車のメンテナンス
幅(mm)560
質量(kg)11
色BK
高さ(mm)155
奥行(mm)245
最高位(mm)365
最低位(mm)85
最大耐荷重(t)2
地上高さ(mm)85-365
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ボディに優しい滑らかな洗い心地!ふわふわ繊維が汚れをしっかり落とします。
用途車の洗車
材質ポリエステル・ウレタンフォーム・ゴム
危険物の類別非危険物
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
PFS-205シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-205シリーズ用
仕様消弧方法:限流ヒューズ
性能ストライカー付
動作特性広域形
セダン車からミニバン用タイヤラック。
用途車の保安用品
付属品ドライバー1本
材質鉄/ナイロン
幅(mm)195
サイズM
高さ(mm)745
奥行(mm)85
最大積載量(kg)120
収納本数(本)4
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×355×1255
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
サイド専用。ジャッキUPポイントを保護するアタッチメントです。
用途車のメンテナンス
幅(mm)105
質量(kg)0.36
色BK
高さ(mm)145
奥行(mm)55
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
開閉器付属同等品。赤緑8mセット。交換用
材質ポリエチレン製
1セット
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
PC-6/HPCシリーズ用。LBSにも使用可能
試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)
使用電圧(V)7000
PC-6-50/PC-6S-50/HPC-50用のヒューズホルダー
用途PC-6-50/HPC-50用/PC-6S-50用
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
1BOXからRV車におすすめ。
用途車のメンテナンス
幅(mm)625
質量(kg)14.6
色BK
高さ(mm)185
奥行(mm)225
最高位(mm)435
最低位(mm)140
最大耐荷重(t)3
地上高さ(mm)140-435
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
ガソリン・経由・灯油・混合油・オイル等危険物の運搬に。
用途燃料の運搬
材質アルミニウム・アルマイト加工・アルミダイキャスト
容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
エアコンルーバーに取り付けるだけ。やさしさのあるレイジーモーニングの香り。
用途車の芳香剤
成分香料
容量(g)1.5
香りレイジーモーニング
入数(個)2
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
サッ!と拭くだけでツヤツヤに輝く車内に!
用途車の洗車
成分エタノール・界面活性剤・シリコン樹脂
入数(枚)20
危険物の類別非危険物
1枚
¥279
税込¥307
5日以内出荷
ヘッドライトの黄ばみ取りとコーテイング。トリプル被膜でクリアなヘッドライトを約6ヶ月持続。マイクロファイバークロス付き。
用途車の洗車
成分シリコーンポリマー・カルナバ・紫外線吸収剤・研磨剤
容量(mL)50
危険物の類別非危険物
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右
用途屋内外兼用、限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用
付属品M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV-30
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右
用途限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用
付属品金具付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV-30
特性汚損:耐重塩じん用
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内外兼用
付属品M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-30
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用
付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付
適合電線(mm2)Φ2.6~38
定格(A)7.2kV/3.6kV-100
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
PCを断路目的用としてのみ使用する際取付けます。変圧器300kVA・SC50kvarまで施設可能です
用途PC-6-50/HPC-50用、PC-6S-50用
種別素通し
定格(A)7.2kV/3.6kV-50
1本
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
業界最小寸法。欠相防止機能付き。ヒューズ溶断時自動開放
用途屋内用、垂直取付
構造欠相防止機構付
定格(A)7.2kV-200
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ