37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な油圧用ねじ込み式カプラーです。 自動バルブ開閉機構により接続を切り離した際、内部のポペットを閉止するので分離時の油流出を防ぎます。
最高使用圧力(MPa)70 常用温度(℃)-20~+80 流量(L/min)15
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 種別オス・メスセット品 質量(g)90 常用温度(℃)-20~+80 流量(L/min)5
1個
12,980 税込14,278
29日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
599 税込659
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます 仕様ISO9001認証取得工場製 セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース 材質シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ) ポンプ【手動ポンプ】2段吐出 ホース長さ(mm)1800
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



エナパックシリンダに取り付け可能なオスカップラ付きです。
トラスコ品番455-0013 質量(kg)1.2 内径(Φmm)6 全長(m)1.8 外径(Φmm)13.4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70MPa ホース口金寸法A:3/8-18NPT寸法B:ねじ込み式カップリング
1本
23,980 税込26,378
30日以内出荷


1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧用カプラー ソケット モノタロウ 動画あり
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管 最高使用圧力(MPa)21 適合流体作動油
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

単動スプリング戻り型です。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。
材質スチール 付属品CR-400(ハイフローメスカプラー付) 最高使用圧力(MPa)70 仕様ISO9001認証取得工場製
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm)240 トラスコ品番848-1164 全長(mm)487.4(カプラ除く) 質量(kg)11.3 最大開き(mm)292 能力6.7KN 構造くさび形シリンダ 先端厚さ(mm)32 最高許容圧力(MPa)66
1個
119,800 税込131,780
26日以内出荷

接合されているツインホースは絡みや捻じれがなく、使い易い製品です。 両端に付属しているクイックカプラはワンタッチで簡単に接続ができます。
用途油圧トルクレンチ専用電動ホース(PMV-10427Q) 仕様 付属品クイックカプラ(固定接続) トラスコ品番852-0385 材質プラスチック 質量(kg)4.5 使用温度範囲(℃)-40~80 内径(Φmm)6.4 全長(m)6 最高使用圧力(MPa)70 外径(Φmm)13.2
1個
99,980 税込109,978
60日以内出荷

用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適 仕様ISO9001認証取得工場製 セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース ポンプ【手動ポンプ】2段吐出 ホース長さ(mm)1800
1個
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
用途油圧ジャッキ、油圧ツール 仕様ISO9001認証取得工場製 付属品メスカプラー(CR-400) トラスコ品番852-0194 材質スチール 全長(mm)(最短)323 質量(kg)28.1 最高使用圧力(MPa)70 シリンダ外径(Φmm)159 寸法(inch)【シリンダ外径ねじ】6-1/4-12UN、【プランジャー中空ねじ】2-3/4-16UNF 配管口径3/8-18NPT
1個
279,800 税込307,780
60日以内出荷

単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
用途油圧ジャッキ、油圧ツール 仕様ISO9001認証取得工場製 付属品メスカプラー(CR-400) トラスコ品番852-0192 材質スチール 全長(mm)(最短)306 質量(kg)14.1 最高使用圧力(MPa)70 シリンダ外径(Φmm)98 寸法(inch)【シリンダ外径ねじ】3-7/8-12UN、【プランジャー中空ねじ】1-9/16-16UNF 配管口径3/8-18NPT
1個
179,800 税込197,780
60日以内出荷

RC型単動シリンダの取付ねじをミリサイズにしたシリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルと取り外しできるブッシング(FZ-1630)がシリンダに標準装備されています。(BRW-101にはサドルが付いていません。) カプラは付属していません。
最高使用圧力(MPa)70
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製単動シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 非常に軽量な為、持ち運びに便利です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途ジャッキアップ作業 仕様ISO9001認証取得工場製 セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、雄カプラー付きホース 材質シリンダ(アルミ合金)、ポンプ(アルミニューム) ポンプ【手動ポンプ】2段吐出 ホース長さ(mm)1800
1個
199,800 税込219,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単動スプリング戻り型シリンダです。 狭い場所でも対応できるようにシリンダの最短全長が短くて軽量なデザインです。 溝付きプランジャの先端にチルトサドル取付用のねじ穴があります。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 鋼製プランジャはメッキが施されています。 メスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。
最高使用圧力(MPa)70
1個
77,980 税込85,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単動スプリング戻り型シリンダです。 センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。 RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。 RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。 RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。
最高使用圧力(MPa)70
1個
86,980 税込95,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

単動式の油圧シリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
最高使用圧力(MPa)70
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

油圧プレスや油圧クランプに最適な耐久性のある生産設備向けの複動油圧シリンダです。 シリンダ固定が容易な独自のマウントデザインです。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 カプラは付属していません。
最高使用圧力(MPa)70
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単動スプリング戻り型シリンダです。 他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 鋼製プランジャにメッキが施されています。 メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)
最高使用圧力(MPa)70
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状ソケット 接続ねじ種類Rc×R 使用流体 最高使用圧力(MPa)70 仕様ねじ込み継手
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所B型カップラ
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。 T形、JN形、LJA形に使用します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720] 接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。 離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。 口径(Φmm)6
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)