樹脂柄の小バケ。
接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用
材質(柄部)PP
形状平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、ニス用、水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
エナメル塗料用のハケです。
全長(mm)約195
材質(柄部)木
材質(毛)山羊毛
主な用途エナメル塗料用
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。
奇麗な仕上がり柔らかタッチ。
天然毛先のようなフィーリング。
金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・
種類刷毛
材質(柄部)樺
材質(毛)化繊(薬品先付)
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状平・金巻
毛丈(mm)28
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)35
玉厚(mm)5
形状平
全長(mm)275
種類刷毛
材質(柄部)木柄白木地
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用、塗装用
毛色白色
材質(金具)銅メッキ
ちょっとした工作品や小さい範囲を塗装する際に大変便利な小刷毛です。
形状平
種類刷毛
奥行(mm)9
材質(毛)化繊
主な用途塗装用
毛色白色
材質(ハンドル)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

刷毛 万能タイプ 筋違
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)8
厚さ(mm)13
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
腰の強い豚毛の小バケです。FRP塗料にも使用出来ます。
用途小物塗装用
材質(柄部)木
形状平
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
RoHS指令(10物質対応)対応
毛先が柔らかいソフトタイプの小バケです。
厚さ(mm)4
形状平
種類刷毛
主な用途工作用
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトなハンディクリーナー。わずか580gの軽量ボディだから気軽に使えます。ブラシノズル、すきまノズル、延長パイプが付属しており隙間やエアコンの上、サッシの上などもすいすいお掃除が可能です。握りやすい太目のハンドル、親指で楽に押せる電源ボタンなど操作性も良く、それでいてシンプルで愛らしいデザインに仕上がっています。水洗いできる高性能フィルター、運転モード切替(強弱)など、ハンディクリーナーながら機能も充実です。
付属品床用ノズル、延長パイプ、すきま&ブラシノズル、収納スタンド、充電用アダプター
質量(g)580(本体のみ)
電源USB充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×310
連続使用時間(分)約22
充電時間(時間)約2.5~4(USB Type-C)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラスター 356
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用
形状平・金巻
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途建築用/工業用
毛色黒色
こんなお得な商品も!

刷毛 万能タイプ 筋違
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
先端毛先加工が施され、徳用万能刷毛より化繊の割合いが多く仕上がりが綺麗で刷毛目がつきにくくなっております。
水性塗料や油性塗料を問わずきれいな仕上がりになります。
玉厚(mm)8
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途多用途用(万能用)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

刷毛 目地用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm)5
毛丈(mm)32
毛色ハダ色
形状金巻平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用、塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
種類刷毛
毛丈(mm)45
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)
主な用途水性用、油性用
毛色白色
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
従来、金属の加工に際して欠くことのできない副資材として、
鉛丹が広く使用されてきました。
鉛丹は極めて微粒子である上に、オレンジ色の無機顔料として
光輝性を有し、展開も良いことから広く使われてきました。
しかしながら、酸化鉛(Pb304)粉塵のもつ人体毒性(鉛中毒)は近来、
特に有害物質として注目され、鉛フリーへの動きが加速しています。
人体にやさしい環境対応製品として鉛フリーの新明丹です。
用途加工部品の擦り合わせ検査・歯車の噛み合わせ検査・平面仕上凹凸検査・型当り検査・摺動面当り検査・けがき作業等
分類ケガキ用塗料
危険物の類別非危険物
バケット本体を汚さず使用が出来、後始末も簡単です。
斜めタイプで塗料を最後まで使用できます。
塗料の色を変える時に、大変便利です。
質量(g)132
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×140×220
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適。
玉厚(mm)15
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
補修や部分塗装から小物や工作用まで、キメ細やかな仕上げに役立ちます。
用途油性塗料・ニス用など
形状平
玉厚(mm)4
種類刷毛
材質(毛)馬毛(胴毛)
1袋(10個)
¥268
税込¥295
当日出荷
関連キーワード