「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。
環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。
種別セパレーター付き
伸度(%)1000
引張強度(N/cm2)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
こんなお得な商品も!
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
モノタロウ
¥269
税込¥296
電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。
エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。
種別セパレーターなし
伸度(%)450
引張強度(N/25mm)10
引張強度(N/10mm)4.0
粘着力(N/20mm)30
粘着力(N/25mm)37.5
1巻
¥479
税込¥527
当日出荷
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
トラスコ品番377-6841
質量(g)100
粘着剤ゴム系
主な用途電線ケーブル端末処理・接続用
引張強度(N/19mm:参考値)11.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)44
特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。
優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。
仕様耐トラッキング性0.45A以下
材質ブチルゴム
伸び(%)400以上
粘着力(N/20mm)25
引張強度(N/cm2)216~490
剥離紙なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
モノタロウ
¥269
税込¥296
鉛フリータイプです。
高い絶縁特性を持っています。
内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。
低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。
切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。
トラスコ品番217-2798
質量(g)98
連続使用温度(℃)90
粘着力(N/10mm)9.8
引張強度(N/25mm)24.5
引張強度(N/10mm)9.8
粘着力(N/25mm)24.5
剥離紙なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)28
特性絶縁特性
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
鉛フリータイプです。
テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。
水道管の水漏れ補修。
凹凸部の絶縁・防水。
仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要
連続使用温度(℃)90
引張強度(N/10mm)98
剥離紙あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)10
特性電気絶縁性、防水性
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。
引張強度(N/10mm)48
絶縁破壊電圧(kV/mm)38
引張強度(N/mm2)4.8
特性耐水、耐油性、耐薬品性
バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。
ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。
耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。
ケーブル端末の電気絶縁に
機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に
質量(g)100
伸度(%)550
引張強度(N/10mm)15.5
セパレータなし
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
こんなお得な商品も!
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品
モノタロウ
¥529
税込¥582
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。
仕様セパレーターなし
伸度(%)400
引張強度(N/25mm)15.9
引張強度(N/19mm:参考値)12.1
絶縁破壊電圧(kV/mm)25
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。
切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。
電線ケーブルの端末処理・接続・保護用
トラスコ品番124-7310
質量(g)120
伸度(%)530
引張強度(N/10mm)5.9
剥離紙あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)44
特性電気特性、耐久性、耐薬品性
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エフコテープ2号の充填用で、ブチルゴムを主成分とした粘着材をテープ状にした自己融着テープです。
用途電力ケーブルの接続部や分岐部での段差や2号が巻きにくい部分への補完。
仕様自己融着テープ(自己融着性:良好)/2号の充填用
幅(mm)20
厚さ(mm)1
長さ(m)5
硬さ31(針入度)
伸び(%)常温:1000以上、加熱老化後:1000以上
体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)
引張強度(N/mm2)常温:0.5、加熱老化後:0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁破壊強度(kV/mm)30
1巻
¥849
税込¥934
4日以内出荷
機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。
砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。
電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。
絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。
自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。
JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキ付きのコーススレッドビス。ケイカル板・フレキ板硬質木材等の硬いボード類を木下地に取り付け。
材質鉄ユニクロ
種別全ネジ
仕上ユニクロメッキ
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。
コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
適用導体径に幅があり、異なった径の心線接続が可能です。
優れた電気特性と物理的強度があり、作業の信頼性が向上します。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続
トラスコ品番790-1381
種別(接続)活線分岐
材質エレメント:黄銅にすずメッキ、ボディー:ポリプロピレン(PP)
質量(g)140
外径(Φmm)(適用電線最大絶縁)2.0
導体径(mm)(適合)0.4~0.9
1セット(100個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード