「エホママルチクラブクランプ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。 トラスコ品番206-5906
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類シャコ万力 材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柱、机などどこでもクランプできるマルチクラブクランプに、マウントがついています。 オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。 マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。
用途オプションのタブレット用ホルダー、スマホ用ホルダー、エクステンションアームをつけることでタブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。 トラスコ品番207-7629 幅(mm)173 材質/仕上アルミ合金 高さ(mm)142 質量(g)210 奥行(mm)64 アズワン品番64-8463-74
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クレーン等を使って、重心出し作業が簡単に、正確に、しかも安全にできる経済的でスマートな吊り具です。 工場や倉庫・港湾荷役など…あらゆる場所で活躍しています。 【安全性】 特殊吊り具メーカーの技術を生かし、フランスのビューローベリタス船級協会のテストに合格した製品です。 安全率を充分に満たした安全設計です。 生産物賠償責任保険付。 【作業性】 クレーンのオペレーター操作だけでセンターのわからない偏荷重のワーク重心位置を探し出し、水平に吊り上げる事が出来ます。 【従来の玉掛け比較】 1本のワイヤロープでどんな偏荷重のものでも水平吊り又は角度吊りが出来ます。 誰でも確実に水平吊りが出来、作業効率の向上と安全作業をお約束します。
適合ワイヤワイヤーロープIWRC6×Fi(29)JIS規格
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーツール溶接用マルチクランプ
アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。 ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。 早締め用のハンドル付。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定 種類その他クランプ 材質(本体)特殊合金鋼 付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素鋼(S55C) 付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド) 材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
特価
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊合金鋼
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。 ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。 完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽くて丈夫、さびにくいアルミダイカスト製
用途固定・接着作業に 種類シャコ万力 材質(本体)アルミダイカスト
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質アルミ合金、スチール 寸法(mm)150×85×25 質量(g)200 取付方式クランプ式 クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ツールクリップ モノタロウ 動画あり
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。 幅(mm)125
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラ用アクセサリー以外のものにカメラを接続したり、三脚に本製品を接続して様々なものを固定できる多目的クランプです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に 三脚ネジを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の取り外せる三脚ネジ 様々なカメラや雲台に対応できるよう、2種類の三脚ネジが付属しています。 1/4インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1 3/8インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質アルミ合金、スチール 寸法(mm)85×65×20 質量(g)140 取付方式クランプ式 クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷