144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(45g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。 (本剤)白、(硬化剤)青緑 容量(kg)1.0 質量(kg)1.1 トラスコ品番470-3456 セット内容A剤+B剤 1kg 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)50 主な用途コンクリート 硬化時間(時間)約24 危険物の類別非危険物 特性耐水 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1kg)
7,698 税込8,468
当日出荷

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5分硬化(20℃の場合) かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。 硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています 柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性耐水、耐熱、耐薬品 成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料 セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋 危険物の類別非危険物
1セット(20g)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日塗化学BOメジコン#10S
RoHS
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型パテ状手作業充填タイプ。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール 特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性 使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(10kg)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。
用途下水管・水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。 耐熱温度(℃)約80 可使時間(分)約60 付属品保護手袋 灰色 主成分エポキシ樹脂 完全硬化時間24(23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性耐熱、耐水、耐薬品、耐久性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドホールへのコネクタ、ロングコネクタ取り付け時の防水に最適です。 混合不要の1液常温硬化形で作業性に優れています。 弾力性に富み、衝撃吸収性、材料収縮時の追従性があります。 各種被着材(コンクリート、モルタル、塩化ビニル樹脂)の接着に適しています。 MPT-GE100にはヘラが付いていますから直接塗り伸ばす事ができます。
グレー
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。 硬化時間(時間)24 可使時間(分)50 青緑 種別硬化剤 主成分エポキシ樹脂 トラスコ品番470-3448 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(1kg)
5,198 税込5,718
当日出荷

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。 約15分で実用強度を発現するスピードタイプです。 水の中でも硬化します。耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
用途プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。 付属品手袋 淡青白色 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)4 硬化時間(分)15(25℃) 危険物の類別非危険物
1パック(5g×2個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)ほか
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。 水中など、あらゆる環境下でも硬化します。 主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。
用途配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。 鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。 飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。 ナチュラルホワイト 硬化時間(分)15 仕様(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済 成分エポキシ樹脂及びアミン樹脂 硬度ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度) 有効期限(年)未使用時1(棚保存) 適合規格日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 耐熱温度(℃)260(連続使用) 密度(g/cm3)1.9 剪断強度(kg/cm2)52 誘電耐力400vols/mil@0.125m 引張強度(N/cm2)435 耐圧力性(kg/cm2)30(50Aネジ常温) 圧縮強度(N/cm2)1.265 危険物の類別非危険物
1本(56g)
1,998 税込2,198
当日出荷

ウッドカラーエポキシパテ MOHAWK 動画あり
強度が必要な補修に最適です。耐熱、耐水性に優れ、硬化後は穴あけ等の加工も可能です。
用途木製品のえぐれ、欠け、穴の充填 硬化時間(分)開始/2~5 完全硬化時間24時間 仕様(切削可能時間)15-30分 材質エポキシ樹脂 寸法(mm)Φ2.5×200 危険物の類別非危険物
1本(57g)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2液混合型。60分硬化開始。高耐水性。耐候性。耐油性。耐薬品性
用途屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着。車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定 特性高耐水性、耐候性、耐油性、耐薬品性 付属品手袋・ヘラ 成分エポキシ樹脂系 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 可使時間(分)約50分(20℃、1kg) 混合比主剤:硬化剤=1:1 外観ペースト状
1箱(2kg)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に 灰色 特性耐水、耐油、耐薬品 硬化時間(時間)1 硬化時間60分 トラスコ品番789-8975 材質エポキシ樹脂組成物 高さ(mm)100 質量(g)70 使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121 容量(g)70 可使時間(分)3 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)29
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

小さな箇所の補修もラクラク対応。混ぜ合わせるだけで簡単にご使用できます。少量コンパクトで使い易く、無駄がありません。気中、湿潤面及び水中でも、接着硬化します。パテ状ですから、水中、垂直面でもタレません。パック方式なので、貯蔵性が良好です。耐水、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途各種タイルの接着、ひび割れ箇所の充填補修。ブロック塀、コンクリート縁石、レンガ等の接着。コンクリート壁と塩ビ管の接着シール 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 特性耐水、耐薬品 硬化時間12時間(20℃時) 成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン 配合主剤:硬化剤=1:1 可使時間(分)30分(20℃時) 内容量(kg)1セット(主剤0.25硬化剤0.25) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500g×20個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

湿潤面でもそのまま接着できます。水中でも、海水中でも硬化します。季節により、夏用・冬用の使い分けが可能です。
用途トンネルの打継ぎ時のシーリングや、クラックからの漏水の補修。下水暗渠などの漏水防止。海水中での岩やコンクリートの接着。 主剤:灰白色、硬化剤:灰色 容量(kg)10 質量(kg/セット)10.5 主成分エポキシ樹脂 硬化時間(時間)24(20℃) 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(10kg)
22,900 税込25,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日塗化学BOメジコン#30
RoHS
エポキシ樹脂下地調整材及び接着剤。二液型ペースト状。粘度が高いためダレにくく、立ち上がり面でも最大5mmの厚膜が可能なため、充填作業性に優れている。骨材既調合タイプのヘラ、コテによる作業性に優れたエポキシ樹脂下地調整剤及び接着剤です。無溶剤タイプですので安全性に優れ、硬化後の収縮がほとんどありません。耐水性、耐衝撃性に優れております
用途車止めブロック(アンカーボルト併用)の接着。縁石、タイル、鋼板の接着。コンクリート2次製品の接着。コンクリート床塗装時の不陸調整及びクラック補修。コンクリートプール塗装時の不陸調整及びクラック補修。コンクリート構造物の欠落部充填補修。落橋防止装置の接着 特性耐水性、耐衝撃性 主剤:白色ペースト状 硬化剤:黒褐色ペースト状 可使時間(分)30分(23℃時) 硬化時間16時間(23℃時) 成分エポキシ樹脂 使用方法(1)素地調整:コンクリート面のレイタンスや表面劣化層、塩分、水分及び鉄筋の錆等を十分に除去する(2)主剤と硬化剤を規定の混合比(重量比)に従い均一なグレー色になるまで、平板等の上で十分に混合する。シンナーで希釈すると強度が低下しますので、使用しないで下さい(3)コテ、ヘラ等で施工箇所に圧着するように塗布、充填し、仕上げます 配合主剤:硬化剤=1:1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(5kg)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。 硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 仕様2液混合型 トラスコ品番243-8861 主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明 質量(g)254 比重主剤:1.17/硬化剤:1.15 可使時間(分)5(at25℃) 硬化時間(分)30(at25℃) 容量混合比100:100 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄) 粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,798 税込3,078
当日出荷

1個(56g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な量だけ切って使用できる補修材です。硬化後は塗装可能です、(油性・水性)
用途金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形作業に。 トラスコ品番689-6760 材質エポキシ樹脂 ライトグレー 容量(g)60 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)3~5 塗膜硬化時間(時間/25℃)1 危険物の類別非危険物
1本
810 税込891
当日出荷

100%国内自社製造のエポキシパテスティックです。適度な大きさにカットして基剤と硬化剤を混ぜ合わせる事で硬化します。
用途金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形に。 材質エポキシ樹脂 タイプパテ状補修剤 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)3~5 硬化時間(時間)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています) 成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート 耐熱温度(℃)120 危険物の類別非危険物
1個(40g)
689 税込758
当日出荷

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。 金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。 完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。 エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に 特性耐薬品性 仕様筒状、小箱1ケース(10本入)、大箱20ケース(200本入) トラスコ品番789-8991 材質エポキシ樹脂組成物 (容器)青(液)白 高さ(mm)100 質量(g)60 使用温度範囲(℃)(断続)-40~149、(連続)-40~121 容量(g)60 可使時間(分)25 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物 硬化時間60分 半径(Φmm)29 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に 付属品ヘラ 主成分アクリル樹脂系エマルジョン 危険物の類別非危険物 特性水性、釘打ち可、塗装可
1本(50mL)ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鉄粉配合パテ 速硬化 モノタロウ 動画あり
鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。 スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。 濃灰色 特性耐油、耐薬品 硬化時間4時間/25℃ 成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、二酸化ケイ素、添加剤・着色顔料硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ 配合(重量比)主剤:硬化剤=7:1、(容積比)主剤:硬化剤=5:2 比重(硬化後)2.3 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)7~8 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(1.0MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1セット(500g)
7,098 税込7,808
当日出荷

鉄粉配合パテ スタンダード モノタロウ 動画あり
鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。 配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。 防水・防食・補修ライニングに。
濃灰色 特性防水、防食 配合(重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=3:1 比重(硬化後)2.3 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)45 危険物の類別指定可燃物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
1セット(500g)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切って、練って、埋めるだけ!。アルミニウムの補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途アルミニウムの他、ガラス、木材、石、その他メタル材など 成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤 危険物の類別非危険物
1個(38g)
689 税込758
当日出荷

いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。 台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。 洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。 危険物の類別非危険物
1箱(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています) 成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート 耐熱温度(℃)120 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

後通線も可能な常に不乾性で高耐久性の止水パテ剤です。
仕様多用途止水・浸水対策用不乾性パテ剤/建築物や電気設備の浸水対策対応品/水が流れている状態で止水施工が可能 耐熱温度(℃)95 危険物の類別非危険物 特性耐久
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途で使いやすい万能型パテ状接着剤。パテタイプなので垂れにくく、壁面使用や巻き付け施工が可能。無溶剤タイプのため、硬化後の体積収縮や気になる刺激臭もほとんどなし。引張せん断着力が強く、湿った面でも接着が可能。高い圧縮強度。練り合わせが簡単で作業がスムーズ
用途コンクリートや石材の構造物、通路、床壁面の補修。水漏れ箇所の修繕、及び防水措置。ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定。模型、工芸品の製作、補修。その他、様々な箇所のヒビ割れ、欠損部位の修繕 組成(基剤・硬化剤)エポキシ樹脂・無期充填剤・顔料他 (基剤)ダークグレー、(硬化剤)ホワイト 質量(g)(基剤・硬化剤)各250 危険物の類別非危険物
1箱(10セット)ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本剤と硬化剤が一体となっているので、切って、練るだけで硬化し、無駄がなく作業効率が大きく向上します。
トラスコ品番817-9679 黒(本剤)、灰(硬化剤) タイプパテ状補修剤 容量(g)80 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量80g
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

亜鉛めっきと同等の防錆性能を持つパテ状補修剤です。エポキシ樹脂に金属亜鉛粉末を高充填することにより、優れた防錆力と密着性を発揮します。硬化後は非常に硬質な硬化物となりますので、衝撃や摩擦に対して優れています。へこみ箇所などの厚盛り補修に最適です。
用途亜鉛めっき面の凸部の形成補修。鉄鋼材の溶接箇所などの肉盛り補修。耐衝撃性が求められる箇所への長期防錆補修。金属の欠損・破損箇所の補修。金属面の深いキズの補修。鉄鋼材の長期防錆に。 セット内容主剤、硬化剤 材質主剤:亜鉛末、亜鉛フレーク粉末、エポキシ樹脂(ビスフェノールA型)、変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン混合物、脂肪族ポリアミン 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 2018年トラスコ掲載ページ3 1167
1セット(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水中でもしっかり固まるから、水路や地下でも補修可能。湿潤面はもちろん水中でも優れた接着性。薬品、水、機械的強度などの耐久性に優れています。充てん効果に優れ、パテ状でたれにくいから水中でも作業が容易。【用途】。目地充てん:水路目地、鋳鉄管ジョイント目地、シールドセグメント目地、コンクリート護岸目地、トンネル、ダム、地下構造物目地などのコーキング及び補修。ひび割れ:護岸、浄水場、河川、水路、ダム、ドック、地下道、地下室、ヒューム管等充。充てん:コンクリート構造物のひび割れ充てん補修。接着:浸潤および水中でのコンクリートや岩の接着、アンカー金属インサートの埋め込み接着。防食:海岸地帯の桟橋、護岸などの金属構造物の防食被覆
セット内容主剤5kg+硬化剤5kg 材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン 可使時間(分)30±10(23℃ 500g 水につけて混合) 硬化時間(時間)初期硬化:約12(20℃) 危険物の類別非危険物 混合比主剤:硬化剤=1:1(質量比) 硬化時間完全硬化:14日(10℃)/10日(15℃)/7日(20℃)/3日(30℃)
1組
49,980 税込54,978
翌々日出荷

鉄粉配合パテ 超速硬化 モノタロウ 動画あり
スタンダードタイプの16倍の速さで硬化する。 主剤と硬化剤を「見た目」で1:1で混ぜるので、簡単に素早く作業を終えることができる。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 鉱物油、ガソリン、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。 濃灰色 特性耐油、耐薬品 硬化時間1時間/25℃ 成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、添加剤・着色顔料硬化剤:ポリメルカプタン、充填剤、人造鉱物繊維、シリカ、N,N-ジメチル-ホルムアミド、酸化チタン 使用温度範囲(℃)-40~95 配合(重量比)主剤:硬化剤=2:1、(容積比)主剤:硬化剤=1:1 比重(硬化後)1.6 耐熱温度(℃)95 可使時間(分)3~5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1セット(300g)
8,198 税込9,018
当日出荷

切って、練って、埋めるだけ!。エポキシ系の耐熱用パテ。チタニウムの補修・成型に。耐熱温度は-40℃~260℃まで。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途鉄やパイプ、タンクの修理、金型やキャストの修理等に。 特性耐熱、耐寒 成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤 危険物の類別非危険物
1個(38g)
599 税込659
当日出荷

切って、練って、埋めるだけ!。エポキシ系の水回り用パテ。水中の補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途ファイバーガラス、コンクリート、ガラス、セラミック、メタル、木材、プラスチックなど 成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤 危険物の類別非危険物
1個(38g)
689 税込758
当日出荷

トルエン・キシレン・エチルベンゼンを含まない環境対応型です。配慮が必要な場所でも安心してお使いいただけます。 速乾性なので工期の短縮が計れます。 高不揮発分、粘性調整によりほとんど目痩せ・肉痩せがありません。 エポキシ樹脂を主成分としている為、密着力が優れています。 1対1の配合比により、作業性が優れています。 充填しやすいグリス状の粘性で作業性に優れ、仕上がりも滑らかで上塗り性に優れています。
用途モルタル、コンクリートの亀裂、穴、へこみ等の補修材、処理材。 モルタル、コンクリート面の下地調整材。 グレー(A液:白、B液:黒) 主な用途モルタル、コンクリート 特性速乾 主成分エポキシ セット内容A液:2kg、B液:2kg 配合A液:1、B液:1 可使時間(分)25(10℃)、20(23℃)、15(30℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量4000g 上塗塗装可能時間2.5~12時間(10℃)、2~12時間(23℃)、1.5~12時間(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(4kg)
7,998 税込8,798
4日以内出荷