見やすいデジタル表示で簡単トルク設定。豊富なソケット類、エクステンションも付属!
トルク設定範囲(N・m)40~200
差込角(mm)12.7
仕様103Nmプリセットタイプ
付属品14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具
本体質量(kg)1.4
精度(%)±3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×55
電池ボタン3V(CR2032)
最小目盛(N・m)0.5
オートパワーオフ(表示)60秒
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約537×100×93
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
付属品ケース
取扱説明書(2.1MB)
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 セット
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属
収納に便利なブローケース付
設定値のずれを防止する設定値ロック機構付
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)28~210
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応
質量(kg)1.4
幅W(mm)47
高さH(mm)35
付属品アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途過酷な作業現場
こんなお得な商品も!

プレセット形トルクレンチ 数字表示式
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
ホイールナットを適正にトルクに締めつける。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)450
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)30~180
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
材質(角ドライブ)クロムモリブデン鋼
材質(ソケット)クロムバナジウム鋼
仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応
質量(kg)1.32
振幅角度15°
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×450×38
付属品ソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー(150mm)、ブローケース
1セット
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
関連キーワード