35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。 取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。 みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
付属品もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホームタンクへの給油、移し替えが楽にできる電動給油ポンプ。吐出ホースの長さは1.7m、高いところへの給油もラクラク。18Lポリタンクが約90秒で移し替え可能。吐出ホース先端に液ダレ防止のキャップ付き。ACコード抜け防止の電源コードフック付き。ホースを巻いて固定できるホースバンド付き。
用途電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。 電圧(V)AC100 材質本体・ノズル=ポリプロピレン、フレーム・吐出ホース・ノズルキャップ=ポリエチレン、吸込パイプ=ポリアセタール樹脂 質量(kg)0.37 消費電力(W)14 電源AC100V (50Hz/60Hz) 電源コード(m)3 吐出量(L/min)毎分12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×610
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


1式
199,800 税込219,780
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱いおもちを持たずにハンドルを回して切るだけで簡単に丸もちが作れる。 最大3升(5.4L)までホッパーにおもちが入り、連続で小分け可能。吸盤でテーブルにしっかり固定で安心作業。 簡単に分解でき、丸洗い可能。収納コンパクト仕様。
用途餅カッター、もち切り器、もち切り機として。 材質(ホッパー、ノズル、スクリュー)ポリプロピレン、(切り刃)非粘着ポリプロピレン、(吸盤)EPDMゴム 質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×21
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。 内径(Φmm)25 材質(加締めキャップ)アルミ 外径(Φmm)37 材質(金具)真鍮
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

約60分でつきたておもちが完成。材料を入れてボタンを押すだけの簡単操作。出来上がり後は1時間保温が可能。おもちのかたさは「ふつう」「かため」「やわらか」の3段階で調節できます。
用途餅つき機として。卓上/コンパクト/ミニ/もちつき器/お餅/おもち/おしゃれ/電動/電気/簡単/手軽/ほったらかし/もちブレンダー/シンプル/お正月/新年/手作り/家庭用 付属品取扱説明書(料理集付)、計量カップ 質量(kg)3.3 容量(もち米)1~2合、(切りもち)2~7枚、(丸もち)3~11個 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)280 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、モーター保護装置 電源コード(m)約1.4 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×30×22
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

おもちつき、自家製みそ作りに大活躍。つき・ねり専用の強力タイプ。むしあがったもち米をねり容器に入れ、スイッチONで10~12分でつき上がります。みそ豆ねりも簡単。付属のみそ羽根をセットして煮えた大豆をねり容器に入れて、フタをしてスイッチON。5分でねり上がります。
用途餅つき機として。もちつき/餅つき/モチツキ/もち/餅/モチ/味噌/みそ豆/手作り/自家製/お正月/正月/新年 仕様【つき時間】10~12分 付属品もち用羽根、みそ羽根、取扱説明書(保証書一体) 材質天板:ABS、胴:板金(紛体塗装)、ふた:ポリカーボネート、ねり容器:アルミ(フッ素樹脂コーティング) 電源AC100V (50Hz/60Hz) 安全装置モーター保護装置 電源コード(m)約1.4 定格時間15分
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチひとつでしっかり熟成、専用機だからできる、程よい弾力としっとり感。黒にんにくづくりに適した時間と温度をマイコン制御、ムラなくきれいに仕上がります。熟成するとにんにくパワー(S-アリルシステインやアミノ酸、ポリフェノールなど)がさらにアップ、美味しくて臭いも少なくご家庭で作れるから安全安心・しかも経済的。通常3~4週間かかる黒にんにくづくりが12日間のスピードで出来上がります。
仕様【できあがり時間】288時間(12日間) 容量【にんにく】約16~18玉(Mサイズ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)90 安全装置電流ヒューズ(250V 3.15A)/湿度ヒューズ(99℃) 電源コード(m)約1.2 容器容量(L)5 コード206150 使用環境周囲温度5~40℃/相対湿度90%RH以下(推奨) アズワン品番64-5107-71
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

洗車機溶剤 エムケー精工対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa 動画あり
エムケー精工製の各洗車機ケミカルに対応する洗車機溶剤。。・社外品は品質に不安がある…。・洗車機にかかるコストをもっと下げたい…。・純正品以外の洗剤を使っても故障しない?。こんなお悩みを解決します。。■Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティ。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひApikaaの洗車機洗剤をお試しください。。■洗車機の無料メンテナンスサービスについて。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。※無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。
用途洗車機用溶剤 対応洗車機メーカーエムケー精工
1箱(5L×4本)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エムケー精工電気せいろ
ほったらかしで本格蒸し料理ができる電気せいろ。食材を入れてタイマーを押すだけで本格的な蒸し料理が楽しめます。水分を程よく加えながら均一に熱を伝え、野菜はより甘く、肉や魚はジューシーに。食材がふっくらしっとり美味しく仕上がります。蒸し料理30品と料理に合うタレ8種が掲載されているオリジナルレシピブック付き。
用途ご家庭での蒸し料理に。スチームクッカー タイマー付き 本格せいろ 2段 電気スチームクッカー 蒸し野菜 温野菜 シューマイ 肉まん 豚まん 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×27.3×11.6 質量(kg)1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 タイマー時間最大60分 電源コード(m)約2.1 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット 付属品せいろセット(21cm)、レシピブック、取扱説明書 保証期間1年
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

付属品取扱説明書(保証書付き)、ぬか掃除用ブラシ 質量(kg)2 消費電力(W)200 電源AC100V50Hz/60Hz 安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)・電流ヒューズ・モーター保護装置 対応【精米量】0.5~2合 電源コード(m)1.4 寸法(cm)13.5×17.5×32 制御方法マイコン制御 定格時間15分 モード【玄米専用】2.5分づき~8分づき、胚芽、白米、上白、無洗米【白米専用】リフレッシュ、無洗米 運転時間【玄米専用コース】1分10秒~3分40秒【白米専用コース】50秒~2分40秒 精米方式対流式
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1個
特価
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーデニングやスポーツ用品、野菜、ポリタンク、ゴミ保管庫などの簡易保管庫としてマルチに使える収納ボックス。マンションのベランダや勝手口に合わせて150~300Lの豊富なバリエーションからお選びいただけます。ホウキやホコリ取りなどを掛けられるフック4個付き。底板には衣服内にゴミが落ちるのを防ぐ穴と、ネズミの侵入を防ぐカバーが付いています。南京錠を取り付けて防犯できる南京錠取付プレートが付属しています。(南京錠は別売りです。)。設置時の水平出しが容易なアジャスター4個付きです。本体は耐久性の高い屋外用樹脂焼付塗装。手に触れる板金端は折り曲げとプラスチックカバーで保護してあり安全。
用途ストッカー、収納として。工具/DIY道具/物置/タンク収納/ポリタンク/灯油/野菜/すだれ/ホース/長靴/かま/農具/スコップ/シャベル/庭/玄関横/ベランダ/屋外 材質鋼板(樹脂焼付塗装)、ポリプロピレン、ポリスチレン、鋼板(亜鉛メッキ)、ABS樹脂 高さ(mm)730
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エムケー精工スリムワゴン
スリムタイプで隙間収納に適しています。前面にも収納スペースがあり、よく使う物品の収納に便利です。キャスター付きで移動が容易です。
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エンジンを搭載した洗浄機のような機動性はありませんが、動力によるベルト掛け駆動の大海は静かで、大気を汚す排気ガスも一切出しません。 用途に応じて、洗剤や溶液を混入噴射出来るタンク(総てSUS)、シーズヒーター、コインタイマー等を搭載した機種も豊富で、殆どの業界でご利用いただけます。 また、食品や薬剤関連業界向けに総ステンレスボディーも承っております。 大海シリーズはどの機種もSUS製フロートタンク(ストレーナー付)を搭載し、アンローダーバルブ他の安全対策も万全。 更に、本機は基本的にメーカーの温水洗浄機と同じ仕様で造られており、外部ボイラーより湯を本シリーズに給湯することにより、高圧温水洗浄機としてお使い頂くこともことも出来ます。 全機種自動凍結防止システム装備。 洗剤標準装備でない機種も、外付け可能。 どの機種もコインタイマー取付可能。
電源(V)3相 AC200V 付属品洗浄ガン及び洗浄ホース、電源コード(5m) 危険物の類別非危険物
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大容量のホッパー(5.4リットル)で、しかも軽量コンパクト。 テーブルに固定できる吸盤付 餅きりナイフ、フッ素回転台は餅のつきにくいフッ素樹脂加工。 回転台は手動で動かすため、電源が必要ありません。 誰でも手軽に丸餅が作れる。(熱くない・早い) 大小自在の大きさに調整できる。 お好みの場所で作業ができる。 切った餅同士がくっつかない。 少し冷めた状態で取ることができる。
質量(kg)餅切り部:1.3、回転台部:0.53 取付方式専用スタンドで脱着自在 タンク容量(L)5.4 加工回転台:フッ素樹脂加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×25×36 押し出しスクリュー方式 刃部加工フッ素樹脂加工 寸法(幅W×高さH)(cm)29.3×6.7(回転台部)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1式
539,800 税込593,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途強力型ハイチェックポンプ用のホースに。 材質吐出ホース:耐油性配合ゴム 使用可能液体灯油・軽油 粘度(mm2/s)[使用可能]100
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CPシリーズのホースです。用途に応じて長さを選択できます。
用途ハイチェックポンプ用のホースに。 材質吐出ホース:耐油性配合ゴム 使用可能液体灯油・軽油 粘度(mm2/s)[使用可能]100
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エムケー精工オイルポンプ
オイルジョッキ皿付きポンプ
用途ドラム缶からの移し替え用に。 トラスコ品番850-9818 材質本体:スチール 全長(mm)1380 使用可能液体灯油・軽油
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

18L缶にスピード給油ができます。
用途ドラム缶からの移し替え用に。 材質給油ノズル:アルミ合金 電源コード(m)4.8 使用可能液体灯油・軽油 粘度(mm2/s)[使用可能]100
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラム缶用ポンプのスタンダードモデル
用途ドラム缶からの移し替え用に。 材質本体:スチール 使用可能液体灯油・軽油
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶1本を約2分で吸い上げる高能率ポンプです。
用途ドラム缶からの移し替え用に。 トラスコ品番699-4902 材質給油ノズル:アルミ合金 全長(mm)1250 電源(V)単相100 揚程(m)11 電源コード(m)4.8 吐出量(L/min)110 使用可能液体灯油・軽油 粘度(mm2/s)[使用可能]100
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

1回転で1Lの高吐出ポンプ
用途ドラム缶からの移し替え用に。 トラスコ品番850-9816 材質本体:スチール 全長(mm)1313 吐出量1000cc/回 使用可能液体灯油・軽油
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

キッチンのわずかなすき間にぴったり収まるスリム米びつ。お米の残量がひと目で分かる大型残量窓付き。1回1合の1レバー計量。米受けには最大4合まで入る。米受けは先が細い舟形形状でお釜への米投入がしやすい。
用途米びつ、保存容器として。キッチン/台所/収納/スリム/ストッカー/ライスストッカー/フードストッカー 材質本体:鋼板(樹脂焼付塗装)、その他:ポリスチレン
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品取扱説明書、レシピブック、計量カップ 材質【本体、フタ、底カバー】ポリプロピレン【ねり容器】アルミダイカスト(フッ素樹脂コーティング)【本体内】アルミメッキ鋼板【切りもち用計量カップ】ポリプロピレン 質量(kg)3.3 容量切りもち2~7枚、丸もち3~11個、もち米1~2合 消費電力(W)【ヒーター】200【モーター】75 電源AC100V(50-60Hz) 定格消費電力(W)280 安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ・モーター保護装置 電源コード(m)1.4 寸法(cm)19×30×22 定格時間60分 色相本体/ふた(ホワイト)、底板(ブラック)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

挟んでも開いても使える、2面使いのホットプレート。平面プレート、波型プレート2種類のプレート付き。 挟んで焼けば裏返しの必要もなく、蒸気を逃がさないので分厚いハンバーグやお好み焼きなどもふっくらジューシーに焼き上げます。 プレートは上下それぞれ10℃単位で温度調節できるので、上はカリっと下はふんわりとカスタマイズ焼きが可能。 焦げやすいケーキ生地やピザ生地も失敗知らず。市販のチルドピザ(Мサイズ)がすっぽり収まるサイズ。 プレート温度は上下面それぞれ90℃~220℃まで10℃単位で調節可能。 上面、下面は独立したヒーター、片面で調理しながらもう片面で保温もできる。 下面プレートは深さ3cm、汁気の多い料理も吹きこぼれる心配がありません。プレートは本体から簡単に取り外し、丸洗いOK。
用途両面焼き。ダブルホットプレート。温度調節。 付属品平面プレート:上下各1枚、波型プレート:上下各1枚、取扱説明書(レシピページあり、保証書付き) 材質本体/取っ手:フェノール樹脂、プレート:アルミ(フッ素樹脂コーティング) 質量(kg)4.1 温度調節範囲(℃)90~220、保温 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×41×18.5
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

付属品取扱説明書(保証書付き)、ぬか掃除用ブラシ 質量(kg)2 消費電力(W)200 電源AC100V(50-60Hz) 安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)・電流ヒューズ・モーター保護装置 対応【精米量】0.5~2合 電源コード(m)1.4 寸法(cm)13.5×17.5×32 制御方法マイコン制御 定格時間15分 モード【玄米専用】2.5分づき~8分づき、胚芽、白米、上白、無洗米【白米専用】リフレッシュ、無洗米 運転時間【玄米専用コース】1分10秒~3分40秒【白米専用コース】50秒~2分40秒 精米方式対流式
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

エムケー精工電気せいろ蒸し器
ほったらかしで本格蒸し料理ができる電気せいろ。せいろ2段と延長輪1つがセットになっています。オリジナルレシピブック付き。せいろは器としても大活躍。湯気とほんのり漂う木の香で豊かな空間を演出します
用途せいろ、蒸し器、スチームクッカーとして。蒸し料理/スチーマー/ヘルシー料理/2段/せいろ/電気せいろ/蒸篭/蒸籠/セイロ/お手軽/焼売/しゅうまい/茶碗蒸し/蒸し野菜/蒸しパン/小龍包/缶詰/冷凍食品/温め/あたため/時短料理 付属品せいろセット(せいろ2個、延長輪1個、ふた1個)、レシピブック 、取扱説明書 質量(kg)1.5 消費電力(W)480 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット 電源コード(m)約1.3 保証期間1年 タイマー時間最大60分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.1×24×29.8
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
219,800 税込241,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)