用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。
形状ユニオンエルボ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途直角方向のチューブ同士の接続に。
形状エルボユニオン
色(ボディ)黒
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
形状ストリートエルボ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か
らのチューブ取り出
し方向の90度変更に
使用。
適合チューブ外径(Φmm)6
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状スイベルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類RRc
管接続口径3/8
仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
型式L08-03
シール方式シール剤付
ねじ部(S) シール剤付
1袋(10個)
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
形状エルボユニオン
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油ノングリース仕様
ねじ部シール剤付
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
形状メイルエルボ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か
らのチューブ取り出
し方向の90度変更に
使用。
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
形式エルボ型
ボディサイズ1/8、1/4
六角対辺(mm)9
制御方式メータアウト
シール方式シール剤
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
仕様ワンタッチ管継手付
形式エルボ型
ボディサイズM3・M5
六角対辺(mm)9
制御方式メータアウト
シール方式ガスケットシール
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様
流体空気/一般工業用水
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)C3604BD・PBT・PP
使用温度範囲(℃)空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと)
色(本体)黒色
使用真空圧力(kPa)-100
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
ねじの種類R
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト
形式エルボ型
六角対辺(mm)9
シール方式シール剤
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの直角
方向の配管に使用。
最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途直角方向のチューブ
同士の接続に使用。
形状エルボ
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途直角方向のチューブ
同士の接続に使用。
形状エルボ
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途直角方向のチューブ
同士の接続に使用。
形状エルボ
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様
材質(本体)C3604BD・PBT・PP
流体空気/一般工業用水
使用温度範囲(℃)空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
色(本体)黒色
使用真空圧力(kPa)-100
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途直角方向のチューブ
同士の接続に使用。
形状エルボ
・小型・軽量化
寸法比 約44%減
質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合
・材質:SUS316
ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種
・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン
ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※
ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※
帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※
注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
適合チューブ外径(Φmm)6
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。
方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
・小型・軽量化
寸法比 約44%減
質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合
・材質:SUS316
ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種
・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン
ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※
ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※
帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※
注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
形状スイベルエルボ
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。
形状ユニオンエルボ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
仕様オーダーメイド/クリーンシリーズ:(X12) 潤滑剤:白色ワセリン/リリースブッシュ色:白色
1袋(10個)
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。
形状スイベルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの45度
方向の配管に使用。
ハーフユニオンと
エルボユニオンの
中間的機種。
形状エルボユニオン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ