1,217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタックエル・ポンプ
お風呂のお湯で節水・洗濯が可能。汲み上げ用のホースは別売です。別途内径1.5cmのホースが必要となります。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。 仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。 ホワイト 区分新品 質量(g)約600 長さ(m)ポンプホース:3、電源コード:1 消費電力(W)15 吐出量(L/min)揚程0mの場合:約13、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。 主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

お風呂のお湯で節水・洗濯できるホース&ポンプセット。ポンプ・電源器・ホースがセットになっているので買ってきてすぐ使えます。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。 仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。 ホワイト 区分新品 質量(g)約800 長さ(m)ホース:3、ポンプホース:3、電源コード:1m 消費電力(W)15 吐出量(L/min)揚程0mの場合:約12、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。 主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。
用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。 電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10 吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m) 付属品アーム、ベース 質量(kg)0.6 電源コンセント式 電源コード(m)1 ホース長さ(m)4 ポンプコード(m)4 寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60
1台
3,898 税込4,288
欠品中

ポンプ・電源器・ホースがセットになった洗濯機専用のお風呂ポンプです。 買ってきてすぐ使える!ポンプのコードがホースの中を通っているので、後片付けが簡単です。
用途お風呂の残り湯で節水洗濯 最大揚程(m)2 付属品アーム、ベース 電源コード(m)1 吐出量(mL)9500/揚程0m、8000/揚程1m ポンプコード(m)3
1台
2,798 税込3,078
欠品中

洗濯機専用お風呂ポンプ。約4.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。 全揚程(m)3 吐出量(L/min)16.5/(揚程0m)、13(揚程1m) 仕様自動停止:4.5分 質量(kg)0.4 電源コンセント式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×62×220 電源コード(m)1 ポンプコード(m)3
1台
2,798 税込3,078
欠品中

バスポンプ KP-104シリーズ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V)AC100 最大吐出量(L/min)14 最大揚程(m)2.5 電源コード(m)- フィルターKF-006 ポンプコード(m)4 ポンプKP-301S 接続口径(Φmm)15 使用条件定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 全揚程(m)4.0 接続口径(Φmm)15
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。
材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール 最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m 最大揚程(m)2 電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3 使用液風呂水
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

樹脂製の燃料ポンプキャップ専用工具。 爪はキャップに対しR状に加工してあるため、しっかりとキャップを保持できます。
適合乗用車国産車~欧州車 適合サイズ(Φmm)100~180 爪長さ(mm)91 差込角(sq.)12.7
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷


バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進 動画あり
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
1台ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに 電源コード(m)3 異物通過径(Φmm)4 関連資料(0.17MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。 質量(kg)3 電源コード(m)3.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275 残水位(mm)20 電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4 最高使用深さ(m)2.5 最低水位(mm)50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます 電源コード(m)3.5 相数単相 流体温度(℃)0~40 残水位(mm)20 運転可能最低水位(mm)40
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ 動画あり
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600 付属品ホースバンド2個 使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質プラスチック 寸法(mm)100×55×80 シャフト径(Φmm)6.35(六角軸) 全揚程(m)12 ホース口径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12 使用水温(℃)5~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

シグナスX(BW’S125/マジェスティ125FI)専用の強化燃料ポンプです。
主な適合車種シグナスX
1個
8,298 税込9,128
当日出荷




1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷




1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷