こんなお得な商品も!
配線タップコネクター ホワイト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に
材質ナイロン
寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)0.18~0.36
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製
色白
許容電流(A)3
使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下
被覆外径(mm)1.0~1.8
1パック(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電線被覆の除去やテーピングは不要。ワンタッチで結線ができ、絶縁効果も抜群。
材質(コンタクト)黄銅、(絶縁カバー)耐熱ポリプロピレン
表面処理スズメッキ
こんなお得な商品も!
配線タップ 分岐用 ワンタッチタイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。
電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。
コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。
全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。
配線の分岐や、メインの配線からの電源の取り出しに使われる配線分岐用のコネクターです。
配線の被覆を剥いたりハンダ付けしたりする手間なしで、手軽に配線分岐が行えるので便利です。
EQSP10-18D-Qは、太い電線から細い電線へ分岐できます。
用途配線分岐用のコネクターに。
材質真鍮、被覆:ポリプロピレン
定格電圧(V)600
こんなお得な商品も!
配線タップ 分岐用 ワンタッチタイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)
用途電源の分岐に
種類プラグジョイントコネクタ
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)75(MAX)
材質(絶縁体)ポリプロピレン
材質(コンタクト)黄銅(すずめっき付)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)19.5×10×18
こんなお得な商品も!
配線タップ 分岐用 ワンタッチタイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
仕様RoHS対応品
材質黄銅・6ナイロン
使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)
寸法L(mm)20
寸法H(mm)11
規格Listed E42024Certified LR 20812
定格電圧(V)300 AC・DC
こんなお得な商品も!
配線タップコネクター ホワイト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。
用途配線コードの分岐に。
配線コードを挟むだけで簡単に取り付けが出来る配線処理に大変便利!
配線を分岐する際に使用します。
エレクトロタップを使用することで、コードの切断や被覆をむくことなく簡単に電線を分岐することができます。
適合車種汎用
被覆のカット不要。
プライヤーで押し込むだけ!
フックでワンタッチロック
用途配線の分岐に
材質コネクター本体/PP、Uエレメント部/真鍮
色赤
許容電流(A)22AWG:3A、20AWG:4A、18AWG:7A
使用可能電力DC12V84W/DC24V168W
使用可能電線範囲0.3~1.0sq
絶縁皮膜最大径(mm)3.15
定格温度(℃)105
適合電線範囲 AWG(#)18~22
純正配線から細線を分岐
用途太いコードから細いコードを分岐。
質量(g)12
結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
用途分岐接続。機器内配線用。
種類プライヤータップコネクタ
差込み線数(本)2
定格電圧(V)600
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20×13×10
材質(絶縁体)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)105(MAX)
質量(g/パック)45
質量(g)45
用途電装品の配線分岐に。
仕様スプライスタイプ = Tapケーブルサイズ = 11 → 10 AWG全長 = 17.5mm直径 = 16.2mm絶縁 = 絶縁色 = 黄断熱材 = ガラス繊維入りナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫TE Connectivity ELECTRO-TAPスプライス. ELECTRO-TAPスプライスは、ブランチ又はタップワイヤをワイヤレンジ0.5 mm - 6.0 mm2のソリッド又は標準ワイヤに圧接自己ストリッピングコンタクトを使用して接続するためのお手頃な手段です。 これらのELECTRO-TAPスプライスコネクタには、色分けされたナイロンハウジングが付いており、閉じると二重にロックされます。 絶縁材径及びタップワイヤのレンジについては、追加データ表を参照してください。. 標準的なプライヤを使用して取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。
同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7043。配線を切らずに分岐する時に便利!! 4コSET
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
エレクトロタップ スプライス
単線及び撚線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子。
耐久性の高いナイロン製本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製。
電線被覆剥きを必要としないセルフストリッピング方式で電線への取り付けもプライヤで簡単に行えます。
用途自動車
娯楽機器
機器配線・分岐
補修用途
使用温度範囲(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。
無極性タイプ。
放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。
奥行(mm)15
コード長さ(mm)150
縦(mm)15
左右2 枚のアルミ削り出しプレートが剛性を確保。
機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。
ノーマルウィンカー専用。
専用LEDナンバー灯、リフレクター付属。
エレクトロタップ付属。
材質A2017、S5052
RoHS指令(10物質対応)対応
左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。
照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。
コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)
エレクトロタップを付属しておりますので、ボルトオンで装着可能。純正ウィンカー対応。
フェンダーレスキットは、道路運送車両法(平成27年基準)に準じて設計しているため、安心してお使い頂けます。
付属品専用LEDナンバー灯、リフレクターキット
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ1球にキャンセラー1個で対応1in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。
付属のエレクトロタップで接続してお取付けください。
用途ウィンカーのLED化に
電圧(V)DC12
抵抗値(Ω)10(50W)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
車1台(4球)をキャンセラー2個で対応が可能な2in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。
ウィンカー前後どちらかに抵抗器1個を左右(1台につき合計2個)に付属のエレクトロタップで接続して付属のステーでお取付けください。
用途ウィンカーのLED化に
電圧(V)DC12
抵抗値(Ω)3.6(50W)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
車外に取り付けられている電装品を室内から任意でオン/オフできるスイッチハーネスキットです。デイライトやフォグランプ、ファッションランプなどに最適。スイッチはLED点灯しますので、点灯/非点灯の状態が確認できます。配線図付き。エレクトロタップでの接続あるいは、ギボシ端子での接続が必要になります。
グリーン購入法適合
1セット
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
クリスタルアイ。L375S/L385S ダイハツ タント/タントカスタム用。高輝度LEDを左右合計40発搭載。レンズカットが入ったデザインですので斜め横からもキラキラ感が抜群です。ブレーキ、スモールに連動可能です。新品左右セット。LED左右合計40発。配線付き(スモール、ブレーキ、アース線)。取り付けに便利なエレクトロタップ付き。【カラー】。レッド、クリアーの2種類。【適合車種】。L375S/L385S ダイハツ タント/タントカスタム用。リフレクター機能はありません。LEDを内蔵しておりますので、純正より厚みがあります。
色レッド
グリーン購入法適合
適合メーカーダイハツ
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
クリスタルアイ。M900S/910S トヨタ タンク用LEDリフレクター。高輝度LEDを左右合計40発搭載。レンズカットが入ったデザインですので斜め横からもキラキラ感が抜群です。ブレーキ、スモールに連動可能です。新品左右セット。LED左右合計40発。配線付き(スモール、ブレーキ、アース線)。取り付けに便利なエレクトロタップ付き。【カラー】。レッド、クリアーの2種類。【適合車種】。M900S/910S トヨタ タンク。リフレクター機能はありません。LEDを内蔵しておりますので、純正より厚みがあります。
色クリア
グリーン購入法適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
クリスタルアイ。LA650S/LA660S ダイハツ タント/タントカスタム用。高輝度LEDを左右合計40発搭載。レンズカットが入ったデザインですので斜め横からもキラキラ感が抜群です。ブレーキ、スモールに連動可能です。新品左右セット。LED左右合計40発。配線付き(スモール、ブレーキ、アース線)。取り付けに便利なエレクトロタップ付き。【カラー】。レッド、クリアーの2種類。【適合車種】。LA650S/LA660S ダイハツ タント/タントカスタム。リフレクター機能はありません。LEDを内蔵しておりますので、純正より厚みがあります
色クリア
グリーン購入法適合
適合メーカーダイハツ
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
クリスタルアイ。A200A A210A トヨタ ライズ用LEDリフレクター。高輝度LEDを左右合計40発搭載。レンズカットが入ったデザインですので斜め横からもキラキラ感が抜群です。ブレーキ、スモールに連動可能です。新品左右セット。LED左右合計40発。配線付き(スモール、ブレーキ、アース線)。取り付けに便利なエレクトロタップ付き。【カラー】。レッド、クリアーの2種類。【適合車種】。A200A A210A トヨタ ライズ。リフレクター機能はありません。LEDを内蔵しておりますので、純正より厚みがあります。
色クリア
グリーン購入法適合
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
クリスタルアイ。LA600S/LA610S ダイハツ タント/タントカスタム用。高輝度LEDを左右合計40発搭載。レンズカットが入ったデザインですので斜め横からもキラキラ感が抜群です。ブレーキ、スモールに連動可能です。新品左右セット。LED左右合計40発。配線付き(スモール、ブレーキ、アース線)。取り付けに便利なエレクトロタップ付き。【カラー】。レッド、クリアーの2種類。【適合車種】。LA600S/LA610S ダイハツ タント/タントカスタム用。リフレクター機能はありません。LEDを内蔵しておりますので、純正より厚みがあります。
色クリア
グリーン購入法適合
適合メーカーダイハツ
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
クリスタルアイ。A200A A210A A200S A210S ダイハツ ロッキー用LEDリフレクター。高輝度LEDを左右合計40発搭載。レンズカットが入ったデザインですので斜め横からもキラキラ感が抜群です。ブレーキ、スモールに連動可能です。新品左右セット。LED左右合計40発。配線付き(スモール、ブレーキ、アース線)。取り付けに便利なエレクトロタップ付き。【カラー】。レッド、クリアーの2種類。【適合車種】。A200A A210A A200S A210S ダイハツ ロッキー。リフレクター機能はありません。LEDを内蔵しておりますので、純正より厚みがあります。
色クリア
グリーン購入法適合
適合メーカーダイハツ
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
配線一本の簡単取り付け!。USB給電も可能なドラレコレス スマートライドモニター。。■詳細。・配線は電源ケーブルのみ USB 給電も選択可能。ドラレコ機能の省略とGPS アンテナの内蔵化により、シンプルな構成を実現。省電力化により、車載バッテリーからの給電だけでなく、USB 給電も可能になりました。→複数持ちの方・すでにドラレコ装着済みの方にオススメ!。。・屋内モード(W52) 搭載 FW アップデートも楽々。スマートフォンとモニターのリンクに使用するWi-Fiの5GHz 帯域に、W56に加えてW52を搭載。Wi-Fiに繋がりやすく、屋内でのFW アップデートが楽に行なえます。また、屋内モード(W52)は自動車車内にも適用されるので、使用用途が広がります。→アップデートしやすい!。※屋外(オートバイを含む)での屋内モード(W52)使用はご遠慮ください。。・カクツキなし圧倒的な滑らかさ。60FPSの画面リフレッシュレートで指の動きに素早く反応します。(※5GHz 接続時のみ)。→画面の滑らかさが違う!。デュアル64 ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切換えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作など、高負荷な処理もスムーズに行えます。。■本体仕様。サイズ : 78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm。本体重量 : 276g。ケーブル長(ケーブル付根から接続端子先端までの計測値)。・本体-電源 41cm+電源ケーブル(+/-/ACC) 225cm、USB TypeAケーブル 35.5cm。※駆動方式を車載バッテリー給電、またはUSB給電から選べます。。ディスプレイ : 5.0インチIPSタッチパネル。1000Nit / HD(1280×720p)。。防水仕様 : IP68。動作環境。<バッテリー給電時>。動作電圧 : 12-18V。動作電流 : 0.6A。<USB給電時>。動作電圧 : 5V。動作電流 : 1.5A。。動作温度 :-20℃ ~ 70℃。内蔵ストレージ : 8GB(eMMC)。衛星測位システム : GPS/QZSS。Bluetoothバージョン : Bluetooth 5.0。Wi-Fi規格 : IEEE 802.11n/ac。※Apple CarPlay、Android Autoとの通信は。5GHz帯(屋外) :W56(DFS機能搭載)。5GHz帯(屋内) :W52。2.4GHz(屋内・屋外)を使用。。機能。スマートフォン無線リンク。(Apple CarPlay/Android Auto)。・メ ッセージ通知。・ 音楽再生。・ 各種オンラインナビゲーション アプリ対応。GPSアンテナ内蔵。2通りの給電方式。・ バッテリー給電。・ USB給電。ホットキー(物理ボタン)。画面リフレッシュレート最大60FPS(※)。※5GHz接続時のみ。GPS測定走行記録。eMMCストレージ。。システム要件。Apple CarPlay : iPhone 6s以上 / iOS 13以上(iPad OSは非対応です)。Android Auto : Android 11以上。-------------------------。品番:SRS-015。本体サイズ:78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm。本体重量:276g。内容:本体×1、電源ケーブル×1、USB変換ケーブル×1。取付けステー×1、取付けジョイントベース×1。Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1。Φ28mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2。結束バンドセット×1、取付け用工具セット×1。-------------------------
色ブラック
質量(g)276
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78.8×136.2×26.8
ストレージ8GB(eMMC)
1セット
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ
付属品エレクトロタップ2個
材質アルミ
DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ
付属品エレクトロタップ3個
材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン
質量(g)約90
奥行(mm)37
定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A
縦(mm)27
横(mm)約80
配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
付属品カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書
質量(g)875
使用温度範囲(℃)-20~+50
出力陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線
出力電圧(V)DC13.2
定格出力電流(A)10
入力電圧(V)DC24
電源コード(m)1.5
変換効率(%)90以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×122×54[突起部除く]
回路方式P.W.M.スイッチング方式
ヒューズ容量(A)15(ミニ平型ヒューズ)
入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0
最大出力電流(A)12(信号3系統各100mA)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ