738件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。 アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。 調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。
用途調光は3段階から選択可能。 倍率(倍)1.75 材質PC,ABS,スチール 寸法(mm)160×310×260 質量(g)910 電源(V)100~240(50/60Hz) レンズ径(Φmm)100 全光束(Lm)410 機能調光3段階 色温度(K)6300 材質(レンズ)ガラス LED24灯 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ペルチェ式冷却プレート付きパワフルネックファン。ハンズフリーで便利なネックファン。首の後ろをダイレクトに冷やせるペルチェ式冷却プレート。左右2か所のファン+首の後ろに冷却プレート搭載。ペルチェ冷却・ファン同時・単体でも使用可能!。首から掛けて使えるので、両手を自由に使えます。髪の毛を巻き込まない安全設計です。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツなどにおすすめ。
質量(kg)約0.39 電源リチウムイオン電池3.7V 4000mAh 連続使用時間(時間)ファン:約2.5~11/ファン+ペルチェ:約1~2/ペルチェ:1時間自動オフ 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×18×6 入力端子Type-C 充電時間(時間)約3~4 定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
1台
6,498 税込7,148
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンズフリーで使えるブレードレスネックファン。髪を巻き込みにくいブレードレスネックファン。左右2か所+首の後ろの3か所にファン搭載。首から掛けて使えるので、両手を自由に使えます。髪の毛を巻き込まない安全設計です。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツなどに。風量3段階切替。パワフル風量で首全体をクールダウン。抗菌仕様
質量(kg)約0.34 電源リチウムイオン電池3.7V 4000mAh 連続使用時間(時間)約2~9 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×20.5×6.5 入力端子Type-C 充電時間(時間)約3
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窒素ガスを使用し、電源が不要で、安全かつ薬液の変質がありません。
内容量(mL)400 質量(g)約440 主成分グリチルリチン酸ジカリウム、イソプロピルメチルフェノール、エタノール、リン酸、窒素 アズワン品番7-068-11 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(400mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

レバーを軽く押すだけの簡単操作です。皮膚に触れても安全で、便座や機器の消毒にもご使用いただけます。薬液の補給はボンベ交換式で補給ができます。スプレー装置にアルコールが残留したり、容器に穴が空いてしまう危険性が非常に少なく安全です。
材質ABS樹脂 質量(g)670 取付方式ネジ止め式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×102×360 噴霧量(mL/min)60 アズワン品番7-068-01
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。 倍率(倍)2、(サブレンズ:4) 質量(g)940 消費電力(W)5.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 レンズ径(Φmm)85 全光束(Lm)480 光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320 照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160 材質(レンズ)ガラス
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。
倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)90 質量(g)930 種類スタンドルーペ 電源AC100V 12W
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU 寸法(mm)98×50×102 質量(g)253 出力USB 5V/2.1A(最大) 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整ファン:3段階 充電時間(時間)約4 連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで着脱可能。圧倒的に強い保持力。大切な書類を傷つけない。何枚でも重ねて固定。 どんな場所にも取付け自在。
用途メモやレシピのクリップに。会議中の資料掲示に。散らかりやすい書類や伝票の整理に。お店のポップや価格表示に。生産工場の図面や指示書の掲示に。写真のディスプレイに。 最大荷重(kg)0.3~0.6 タイプマグネット
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マグネットでスマホに簡単取り付け!スマホとファンが同時に使用できます。片手でスマホとファンが一緒に使える画期的なハンディファン。スタンド付きでスマホを立て掛けて使える。スタンドは落下防止のスマホリングとしても使用可能。マグネット非対応スマホ用テープ付メタルリング付属。フレキシブルアームで風向きは自由に調整可能。フロントガードを取り外せてお手入れ簡単。
質量(kg)約0.09 電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh 連続使用時間(時間)約1~4 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×2×21 入力端子Type-C 充電時間(時間)約1.5 定格入力DC5V 1000mA(USB充電式)
1台
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取扱説明書、USBケーブル 材質ABS、鉄 寸法(mm)約156×156×221 質量(g)約730 電源(V)DC5 消費電力(W)5 フィルターHEPAフィルター(H11)、活性炭フィルター 運転音(dB)弱40/強44 ケーブル長(mm)USB:約950
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

高級感のあるフックです。
用途コートフックとして、物掛けとして 付属品皿木捻子(フックと同色です) 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 種類プレートフック 寸法L(mm)40 寸法H(mm)30 寸法d(mm)3.5 寸法B(mm)10 寸法W(mm)15 寸法t1(mm)6 表面処理(本体)鏡面仕上
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。表面の凹凸で、コンクリートとの密着性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。高所のコンクリート目地に。耐油の必要な目地に。クッション材に。 材質ポリエチレン樹脂発泡体 寸法(縦×横)(mm)1000×1000 発泡倍率15倍 NETIS番号CG-110037-A
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電刈払機に特化した安定板。コンパクトになり充電式にぴったりなサイズ。従来のジズライザーと同じ厚み(20mm)で直径を1cmコンパクトにすることで刈刃の地面の食い込みや石跳ね抑制性能そもまま刈高調整がしやすくなりました。さらに地面との接地面を縮小することで摩擦抵抗が減りバッテリーの負荷を軽減します。
用途草刈り作業 付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10) 厚さ(mm)20 ホワイト 直径(mm)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍)2 トラスコ品番855-2653 材質レンズ:ガラス 幅(mm)160 質量(g)920 奥行(mm)160 電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電 アーム長さ(mm)約250 光源LED×24個 レンズサイズ(mm)Φ100
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

キャッチコピー:5mmの極薄トレース台!。商品説明:。3段階の調光が可能 発光強度300-350lm (約20-30W相当)。フラット構造による使いやすさ
1台
1,819 税込2,001
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JZB-3LE LED内照図板(トレース図板) ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)LED内照図板(トレース図板)
・LED内照式なので夜間の作図作業、屋内でのトレース作業に最適です。・乾電池式なので、使用場所を選びません。
適合用紙A3判 材質ABS(黒/乳白) 寸法(mm)440×340×22(42) スイッチ内照+スポット→内照→スポット 電源単2乾電池×4本(別売) 光源白LED アズワン品番64-6569-53
1枚
27,980 税込30,778
5日以内出荷

G20 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 動画あり
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル 寸法(mm)77×36×101 質量(g)170 USBケーブル(m)1 風量調整3段階(強/中/弱) モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600 充電時間(時間)約3~4 入力電源DC/5V 1.5A バッテリー容量(mAh)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
欠品中

軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。 材質ポリエチレン樹脂発泡体 寸法(縦×横)(mm)1000×1000
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途や好みで選べる100枚パックの商品です。 高透明でPPCにも使用可能なトレーシングペーパーです。
サイズA3Y 坪量(g/m2)75(ハイトレス75)
1冊(100枚)
6,298 税込6,928
当日出荷

手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。
用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。 引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。 鉄骨、ステンレスにも対応可能です。 伸度(%)18 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.2 巻戻し力(N/10mm)0.50 引張強度(N/10mm)65.1 保持力(分)30 RoHS指令(10物質対応)対応 再剥離
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の日本製「ON/OFF]と「調光」のボタンを別々にすることで快適な操作環境を実現しています。 作業環境を実現しています。 作業環境に合わせて7段階の明るさ調整が可能です。 快適な光量での作業は目にやさしく、4700ルクスならではの細部の透写が行えます。 本体上部にのみLEDを設置し、発熱を軽減しました。 本体は薄く、断裁の無いフラットな構造。縦横に素早く回転し、効率的な作業がおこなえます。 薄くて軽いので収納や持ち運びもコンパクト。製造・管理・修理を徹底して日本国内でおこなっています。
厚さ(mm)7
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座面上下昇降機構付き。 座面は360度回転するので作業性に優れています。 フットレスト付き。
用途工場や作業場などでの立ち作業の補助に。 仕様ガススプリング上下昇降機構 材質フレーム:スチール+クロムメッキ、張り地:ポリ塩化ビニル(PVC)、中材:ウレタンフォーム、座面(下部):合板 幅(mm)500 質量(kg)5.6 ブラック 高さ(mm)755~930 奥行(mm)485 耐荷重(kg)80 キャスターあり 背もたれあり 座高(mm)600~775 素材レザー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃)10~40 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SS-101 業務用ステンクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。 使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 × 主成分乳酸・クエン酸 標準使用量50~70g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に 全長(mm)約155 形状直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm)3 質量(g)100 材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当) 材質(グリップ)PP/TPR 柄長さ(mm)約78
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

ステンレス用洗剤 トレシモンハード コスケム 動画あり
【環境配慮型リセット洗剤】環境に配慮した成分配合で、研磨加工されたステンレス素材に蓄積された頑固な汚れや、シリコン系洗剤ムラをすっきり落とし、ステンレス本来の色や風合いに戻します(リセット)。 使い方は簡単。クロスに原液をたっぷり含ませ、均等な力で表面を拭き汚れを除去、その後しっかり水拭きします。 日常用には、トレシモンソフトをご使用下さい。
用途ヘアライン加工&バイブレーション加工のステンレス素材に対応(商業施設や病院、ホテル、マンションや学校などのエレベーターやドアなど) 液性アルカリ性 形状液体
1本(500mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【除菌成分配合 指紋・手あか除去クリーナー】ヘアラインやバイブレーション加工を施したエレベーターのドアや操作パネルに日常的についた手垢や指紋を除去し、汚れがつきにくくなります。 新たに除菌成分(塩化ベンザルコニウム)を配合し、汚れを拭き取りながら除菌もできる仕様に生まれ変わりました。 シリコンを配合していないため拭きムラをつくりにくい設計で、水拭きも不要。 だれでも簡単に使える日常用の除菌ツヤ出しクリーナーです。
用途ヘアライン加工&バイブレーション加工のステンレス素材に対応(商業施設や病院、ホテル、マンションや学校などのエレベーターやドアなど) 使用方法原液をクロスに数回スプレーし、拭き掃除してください。筋目に沿う必要はありません。 液性中性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 希釈率(%)原液 危険物の性状水溶性
1本(200mL)ほか
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。2枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。
用途スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。 。エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。2枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。 。iPhoneシリーズを横置きで充電することで、スタンバイモードもご利用いただけます。スタンバイモード対応機種のみ 。異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。 。滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。 。充電状況が一目で分かる、動作確認LEDが付いています。 。スタンド部分に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。 。ケースをつけたまま充電することも可能です。 。厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。金属、磁石などを含むスマホリング、ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱可能です。 。本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。充電対応機種は対応表をご確認ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 付属品ケーブル 使用温度範囲0℃~40℃ 最大出力(W)5 ケーブル長(m)約1 本体質量(g)約137.5 対応機種5W(BPP)のQi規格ワイヤレス充電に対応した機器 入力最大5V/2A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×約84×約116 保証期間1年間 ケーブルUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル 入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 使用環境湿度(%)10~85
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来機種(※)より容積比で約68%サイズダウン。1000BASE-T対応ACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G05PA-W
接続方式100/10Mbps ポート数5ポート 材質プラスチック(筐体) 電源供給方式専用ACアダプター 伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 スイッチング方式ストア&フォワード 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) オートネゴシエーション対応 コネクタ形状RJ-45×8 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 バッファメモリ384Kbytes(各ポートに動的割当て) 最大パケット転送能力(Mpps)7.4、1000(1,488,095パケット/秒)、100(148,809パケット/秒)、10(14,880パケット/秒) MACアドレス登録数2000件(全ポート合計) ジャンボフレーム対応(15Kbytes) 対応ノンブロッキング 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 最大消費電力(W)2.8 発熱量(KJ/h)最大約10.1 機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)(省電力) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 伝送速度(Gbps)5.0(最大実効) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.6×約48.6×約20.9 本体質量(g)約55 ホワイト(筐体) 設置方法水平設置、壁掛け 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと) MTBF(時間)304000/25℃、246000/40℃ 適合規格VCCI ClassB 付属品専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚 保証期間1年 仕様AutoMDI/MDI-X:対応、スイッチングファブリック:10.0Gbps、EAP透過機能:非対応、BPDU透過機能:非対応、ループ検知・防止機能:非対応、PoE:非対応、測定時のポート速度とポート数:(1Gbps)5ポート、冷却ファンなし、盗難防止セキュリティスロットなし、壁掛け用穴あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

じゅうたんの感触!歩き心地のよいソフトなクッション性。ナイロンパイルで抜け毛がなく吸塵性、耐摩擦性に優れています。縁はめくれや波打ちの少ない厚手塩ビシート。水洗いOKで乾燥も早いのでお手入れ簡単。防炎適合品。
用途屋内用(ホコリ落とし用)。ご家庭・ビル・喫茶店・レストラン等の玄関、エレベーター前に。 材質パイル:ナイロン、裏面・縁:塩化ビニル樹脂
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置 使用温度範囲(℃)常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チタンピンセット エンジニア 動画あり
塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れています。100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適です。はんだが付着しません。ステンレスに比べて6割の軽さで疲れません。
用途コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に。 材質チタニウム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg)約48 電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(暖房)弱:850/1010 首振あり 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5 保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター 保証期間1年 使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22) ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能) 冷媒HFC R32(冷媒封入量400g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 冷房能力(kW)2.3/2.7 暖房能力(kW)1.7/1.9 排熱ダクト有無あり 冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
1台
129,800 税込142,780
欠品中

ベースオイルには厳選した最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減してます。またダイオキシン発生の元となる塩素系極圧剤をいっさい使わず高性能を実現しています。 高性能で多機能を持つパワーグリーンを採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。
用途チェーン、ギア、ワイヤー、ベアリング、ボルト、精密工具、金型類等の金属製品、立体駐車場、昇降機、コンベアー、搬送機械等の輸送機器、精密工作機械、事務用機器、農業機械、船舶機械、プレス機械、印刷機械、医療機器、食品機械等の一般産業機械、産業用ロボット、半導体製造装置等の精密機器、産業車両、自動車、オートバイ、競技用自転車、ボート等 成分鉱物油、防錆剤 粘度VG2.8(40℃) 塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246) 膜厚(μm)1.5~3 臭気低臭 防錆可能年月(屋内)1年以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 特性潤滑 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,198 税込4,618
当日出荷

ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
ろ過材の種類金網(SUS)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック エレコム 動画あり
テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるハードディスクです。 。かんたん接続ガイドや国内スタッフによる充実したサポート体制により、はじめてHDDを購入される方でも安心です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 。機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 。ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。タテ置きもヨコ置きも可能ですので、テレビも周りで最適な設置が可能です。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m ※コネクター含まず)×1、ACアダプター、ラバーフット×1シート(4個) 適合電気用品安全法:PSEマーク表示 対象パソコンUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ ブラック 対応OS(Windows)Windows 11/10、(mac)macOS Ventura 13※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 コネクタ形状USB Micro-B×1 対応PC電源連動、アクセスLED、セキュリティスロット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×120×35 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) 回転数非固定 保証期間1年間 フォーマット形式(出荷時)NTFS ファン(冷却)無し 入力電圧100V、50/60Hz(ACアダプター) 使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 ドライブ数1 ボタン仕様1Clickボタン無し
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YBC-C04 ELEIN スポットクーラー 電池パック対応 コードレス YAMAZEN(山善) 動画あり
コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。工事不要ですぐに使える。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、熱中症対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。電池パック最大4個装着可能。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能)4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。風量と送風・冷風をワンタッチで切替
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所での冷房に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン スポットクーラー スポットエアコン クーラー 冷房 冷却 送風 冷風機 コンパクト 工事不要 熱中症対策 猛暑 夏 季節家電 省スペース 質量(kg)8.5 消費電力(W)200 電源ACアダプター(付属):入力 AC 100-240V 50/60Hz、出力 DC 24V 11A / 専用バッテリー(別売) DC 18V 騒音値(dB)約53A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×47.4×32.2 冷媒R134a 冷却能力(W)400 運転時間(分)【バッテリー使用時(連続)約】5Ahタイプ1個あたり 30※強運転 30℃ 60%環境の場合
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

EC-MA01SV ワイヤレス充電器 Qi 認証 Qi2 対応 15W / 7.5W / 5W マグネット式 卓上 ケーブル一体 1.5m 置くだけ充電器 エレコム 動画あり
マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。最大出力は15Wです。
用途マグネットでQi2対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 。iPhoneの背面カメラと干渉しない、直径約60mmのコンパクトサイズです。 。マグネットでスマートフォンの背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。 。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。 。異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。 。スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品に防水機能はありません。 。ケースを付けたまま充電することも可能です。 。※厚さ3mm以下のケースおよびワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。ゆったりと接続できる長さ約1.5mの一体型ケーブルを採用しています。 。一体型ケーブルにはUSB Type-C(TM)プラグを採用しています。USB Type-CポートのあるAC充電器などから充電できます。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種は対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●保証対象地域:日本●認証規格:Qi2(MPP) その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 ケーブル:ホワイト 出力(W)5/7.5/15 使用温度範囲0℃~35℃ ケーブル長(m)約1.5 本体質量(g)約65 ※ケーブル、コネクター含む 対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器 入力最大5V/3Aまたは9V/2.2A(USB Power Delivery対応) 本体外形寸法(mm)直径約60×高さ約9 ※ケーブル除く 保証期間1年間 ケーブル本体一体型 USB Type-Cケーブル 入力端子USB Type-C(TM) プラグ(ケーブル一体型) 色(本体)シルバー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷