21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 タイプカートリッジ式 交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。 他社参考品番(タクティー)設定なし
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)


リリーフ弁と接続口を装備した本体とエレメント部とケーシングを一体化したカートリッジで構成されています。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)




一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
用途一般作動油用に。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様
エコ商品
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置しリターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。 材質アルミ、鋼板 全長(mm)186.4 全幅(mm)98.4 最高使用圧力(MPa)0.7 口径Rc1 標準流量(L/min)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分別廃棄処分に役立つ優れ物!! 分別処理により、廃棄処分費が安く、地球環境にも優しい工具です。 使用済のオイルエレメントを、オイルエレメントカッターに簡単にセットできます。 短時間でオイルエレメントのケースのみ、カットできます。 オイルエレメントが金属、ゴム、紙フィルタに簡単に分別できます。
サイズ(アダプタNo.1)3/4×P16、(アダプタNo.2)M20×P1.5、(アダプタNo.3)M24×P1.5、(アダプタNo.4)M26×P1.5、(ピンNo.5)4Φ×25mm、(ワッシャNo.6)26Φ×48Φ、(カッターNo.7)19Φ 能力(mm)(エレメント径)64~108 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

カーメーカー、大手商社・運送業者へのOEM提供実績のあるメーカーで自動車用から産業用・空調用・船舶用まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。創業半世紀以上フィルターを作り続けている安心メーカー
フィルター交換目安半年に1度、または5000km毎
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。 分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。
用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。 全長(mm)280(最短)~385(最長) フィルター直径(Φmm)60~140 刃厚(mm)3 刃外径(mm)20 材質(刃)HSS 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷