ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。
2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。
標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。
ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定
測定範囲(kPa)0~2100
アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
取扱説明書(27.8MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用
全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合
径(Φmm)(メーター)75
ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55
最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)
最小目盛(MPa)0.2
こんなお得な商品も!

コンプレッションテスター
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。
ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。
3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個
全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400
質量(g)約1850
径(Φmm)(メーター)60
ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70
最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 )
最小目盛(MPa)0.1
1セット
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンプレッションテスター
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
用途ガソリン車用
長さ(mm)パイプアダプター各190
測定範囲(kPa)0~2100
ホース長さ(mm)440
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
1セット
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
適合G-1C
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 G/立形/60Φ
モノタロウ
¥759
税込¥835
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計
測定流体空圧、油圧、その他
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
ケース形状B枠(立型つば有り)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
主要材質黄銅
測定流体空圧、油圧、その他
アジャストナットを回すことによりテスター先端の14mmゴムを膨張させて密着固定させるため1人で測定できます。(14mmスパークプラグの場合のみ)
付属品14mmゴム(予備)2ヶ、Vゴム1ヶ
全長(mm)220
質量(g)(総)約800
径(Φmm)(メーター)60
ケース寸法(mm)(メタル)W235×D75×H45
最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2)
最小目盛(MPa)0.1
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
多種のアダプターでトラックから船舶まで。
用途ディーゼル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥64,900
税込¥71,390
当日出荷
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
プラグ線の先でスパークテストが行えます。
スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番EA640TD-10
全長(mm)80
質量(g)56
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
計量法対応 農機、船舶にも使用可
用途ディーゼルエンジン用噴射ノズルの噴射開弁圧の測定、油密テスト、噴射角度、霧化状態の目視点検ができます。
使用範囲0~60MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズパイプアダプターサイズ:M12×1.5・M14、パイプアダプターサイズ:・メスネジ M12×1.5/オスシール・メスネジ M14×1.5/オスシール・全長:215mm
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP
全長(mm)305
ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
1個
¥4,440
税込¥4,884
当日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
主要材質黄銅
測定流体空圧、油圧、その他
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 G/立形/60Φ
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG1/4B
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
燃料と空気を混合してシリンダー内に吸入し、スパークプラグによる強制着火をおこなうガソリンエンジンに対し、ディーゼルエンジンでは、空気のみを吸入・圧縮し高温高圧となったシリンダー内に燃料を噴射することで、燃料の自己着火により燃焼をおこないます。このため、燃料噴霧の状態が、着火及びその後の燃焼状態に大きく影響し、ディーゼルエンジンが元来本質的に抱えるリスクとして、噴霧の悪化は、白煙の増加・ススの増加・燃費の悪化・パワーダウンなど様々な問題を誘発します。悪化した噴霧のまま燃焼を続けることで、過剰なススの発生・堆積によるDPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)の故障や、カーボンスラッジによる、EGR(排気再循環)バルブ、ターボ等の機械的故障も誘発します。
関連資料専用注文シートはこちら
サービス分類その他
こんなお得な商品も!

グリセリン入り圧力計(G立形)
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)230
種類グリセリン入圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ステンレス
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
ガソリンエンジン車用(国産車、外車、トラック)
仕様●測定範囲:0~300psi●最小目盛:5psi●ゲージ径:69mm●ホース長:300mm(メスカプラー付)●付属品:14・18mmアダプター●用途:ガソリンエンジンの圧縮圧力測定や圧縮漏れの点検に。
アズワン品番68-1818-76
1組
¥15,200
税込¥16,720
3日以内出荷
関連キーワード