調整範囲(mm)5~30
色白
材質ABS樹脂
壁と洗面化粧台とのすき間を埋めるスペーサーです。
材質ABS樹脂
寸法(mm)12×430×778
1個
¥2,198
税込¥2,418
27日以内出荷
特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。
材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質TPO
長さ(mm)500
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドア枠などで引出しが開かない場合に、洗面化粧台と壁の間に設置するパネルです。
寸法(mm)20×600×500
色白
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
材質(本体)SUS303
くぼみのあるクランクにペダルを取り付ける際に使用する鉄製のスペーサー
1セット4枚入り
材質スチール
色シルバー
1セット
¥369
税込¥406
当日出荷
水のとびはね、ほこりが気になるすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。
全長500mm。2~20mmのすきまに使用できる。
ハサミで必要な長さに切って使用できる。
取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。
水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
仕様使用できるすきま範囲2mm~20mm
材質エラストマー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×620×40(パックサイズ)
使用場所洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶきほこりをブロック。
アズワン品番65-2071-23
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質PP
寸法(mm)38×400×233
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
スペーサーを使用する事により、車体との接触を防ぎます。
5mmスペーサーを組み合わせる事により、自在に調整出来ます。
セット内容スペーサー×4枚、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、スプリングワッシャー×2個、ナット×2個
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
付属品棚板2枚付き(可動棚1枚)
材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
材質SUS303
厚さ(mm)2
材質メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)80
適合車種DUCATI MULTISTRADA 1200 (2015-2017) MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018) MULTISTRADA 1200 S (2015-2017) MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK (2016-2017) MULTISTRADA 1260 (2018-2020) MULTISTRADA 1260 ENDURO (2019-2021) MULTISTRADA 1260 S (2018-2020) MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK (2018-2020) MULTISTRADA 950 (2017-2021) MULTISTRADA 950 S (2019-2021) MULTISTRADA V4 (2021-2021) MULTISTRADA V4 S (2021-2021) MULTISTRADA V4 S SPORT (2021-2021)
主な適合純正品番35502-KZV-L10
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
主な適合純正品番53107-GGMY00
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
適合品番T7P19、T7PL1R、T7PLRR、T7S3N、T7S3R、T7W67、TL580F1S
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【SWAGE LINE クリップ&スペーサー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質スチール
1セット(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ケーブルエンドセット(Φ6×10)と併用することでケーブルエンド本体系を8mmにする調整用スペーサー。
タイプΦ6→Φ8
1セット(2個)
¥149
税込¥164
当日出荷
【SWAGE LINE クリップ&スペーサー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
【SWAGE LINE ホースクランプ】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質ラバー
サイズOD14.5×ID7.2×L24
1セット(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質スチール
表面処理カチオン塗装
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
【SWAGE LINE ホースクランプ】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
関連キーワード
1
2
次へ