99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切削性に優れたアルミ加工用1枚刃エンドミル
用途側面加工。中仕上げ・仕上げ加工 刃数1 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材アルミ合金展伸材 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.1
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミサッシ加工専用のエンドミルです。
種別1枚刃アルミサッシ用 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数1 刃先形状ピンカド 公差(mm)0~-0.05 ねじれ角(°)35
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです
刃数1 材質ハイス(高速度鋼)HSS タイプシャープコーナー 刃先形状刃先ピンカドタイプ ねじれ角(°)25
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミサッシ等の高速切削に適しています。 切りくずの排出性がバツグンです。
シャンク径(Φmm)8 刃数1 材質ハイス(高速度鋼)HSS タイプシャープコーナー 刃先形状刃先ピンカドタイプ ねじれ角(°)25
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルミ用エンドミル
切削性に優れたアルミ加工用エンドミル
材質コバルトハイス 刃先形状スクエア シャンク径公差(mm)h7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)40 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.0.3 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 ねじれ角45°
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ 動画あり
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工 材質超硬合金 先端形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃数2 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数1枚刃 全長L(mm)50 表面処理DLCコーティング シャンク径d(Φmm)3
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数1枚刃 表面処理ノンコート
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。
材質超硬 刃数1枚刃 刃形右刃右ネジレ ねじれ角(°)23° 関連資料(2.4MB)
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工。Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途各種樹脂材料の汎用加工 適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機 適合被削材種樹脂系材料
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工 材質CBN 刃数1枚刃 表面処理ノンコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

S1Aシリーズより精密につくられており、より高品位な透明度の高い表面の仕上がりを実現します。15.000~60.000rpmまでの高精度スピンドルをご使用の場合はGEN2Bタイプを推奨します。拳動を安定させるための2つ目の溝とシャンク部に平面を施すことにより切り屑の流れを改善し、加工時のビビリと振動を抑制し熱の発生を抑え、表面の仕上げを一段と向上させます。
材質超硬 刃数1枚刃 刃形右刃右ネジレ ねじれ角(°)25° 関連資料(2.4MB) シャンク径6
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。
材質超硬 刃数1枚刃 刃形右刃左ネジレ ねじれ角(°)23° 関連資料(2.4MB)
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り 刃列2
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テグテックジャパンエンドミル ミルスフィード
RoHS
D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。 適合チップCVK(H)T0502… RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 アズワン品番64-7937-55
1本
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)2.5 刃数2 全長(mm)40 エスコ品番EA824RF-1 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 表面処理GSXコート
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)2.5 刃数4 全長(mm)40 エスコ品番EA824RD-1.0 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.0 表面処理GSXコート
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)2 刃数2 全長(mm)50 エスコ品番EA824RA-1.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)1 表面処理TiNコート
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

テグテックジャパンエンドミル ミルラッシュ
RoHS
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準 刃数4枚刃 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金 先端形状ボール その他設定項目不等分割 ねじれ角右ねじれ コーティングTX シャンク形状ストレート クーラントJetStreamタイプ
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
刃数2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 表面処理その他
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。 適合チップCVK(H)T0502… RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高送りミーリング加工対応です。
用途高送り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬合金等の硬脆材の仕上げ加工に最適なロングネックボールエンドミルです。シャープな切れ刃と最適刃先処理により優れた加工面品位を実現しました。切れ刃の高い輪郭精度と、ダイヤモンドによる高い耐摩耗性により優れた寸法精度を長時間持続します。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 材質Binderless PCD 刃数1枚 全長(mm)40 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 シャンク径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
52,512 税込57,763
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ボール トラスコ品番179-1637 刃数2枚 全長(mm)80 ボール半径(mm)0.5 ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)4 刃径(mm)1
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)