233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手作り化粧品の材料にご使用いただけます。
成分ヒマシ油100% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類
1個(500mL)
999 税込1,099
5日以内出荷

等級化学用 CP 濃度(%)脂肪酸としてリシノレイン酸90以上 アズワン品番89-0063-65 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号8001-79-4
1本(500g)
2,398 税込2,638
当日出荷

シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
用途分離・混合給油 両用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)
1,398 税込1,538
当日出荷

使用済みの油を簡単に固めて燃えるゴミとして捨てられ、環境保全に役立ちます。 1袋(500g)で約15L(1斗缶)の油を固めます。
材質ヒマシ硬化脂肪酸(主成分12ヒドロキシステアリン酸)
1袋
889 税込978
当日出荷

用途工業用原料、洗浄用として 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


簡単に油を固めて燃えるゴミとして処理できます。原料は無添加・無着色の天然油脂成分ですから、 安心して捨てられます。標準使用量:1斗缶油に500g(250g×2袋)天然
容量(kg)0.25×4個 TKG品番9-0746-0401 TKG品番(2017)6-0662-0401
1箱(250g×4袋)
1,998 税込2,198
当日出荷

自転車の各金属部分に発生するサビ、油汚れを除去します。
成分ヒマシ油、ゴム揮苛性フレーク、研磨剤水分、香料、顔料 寸法(mm)140×25 質量(g)40
1個(40g)
739 税込813
当日出荷

Full Synthetic 分離混合兼用 ベースオイルに潤滑性の高いエステルを100%使用した分離混合2サイクルエンジンオイルです。 様々な2サイクルエンジンに使用可能で、特にモータースポーツで使用されるミニバイクやウォータービークル、スノーモービル、カート(ストック)に適します。
引火点(℃)104 流動点(℃)-27.5 危険等級 動粘度(mm2/s)66.5(40℃)、10.3(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 粘度指数143 混合比ミニバイク/40:1~50:1、カート/20:1~25:1 塩基価19.6 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,400 税込2,640
当日出荷

綿状の繊維に研磨剤が染み込ませてあるので、適量を千切ってパーツを磨くだけ。最後にウエスで拭き取ると見事なまでの輝きを放ちます。
用途金属、メッキに輝きを与え、表面を保護します。 容量(g)5oz (142 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用) ベースオイル部分合成油 JASO規格FC 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきり清潔、お口の健康を守る洗口液です。すすぐだけで、よごれの除去と付着予防ができます。 歯垢・口臭などのお口のトラブルの原因となる食べカスやミクロのよごれ、ネバネバをしっかり洗い流すマウスウォッシュです。 よごれ洗浄補助成分配合だから、お口の中をすっきり清潔にします。 イオンコーティング成分TetPP配合だから、よごれの付着を予防します。 キシリトール配合(矯味剤) ※アルコールを配合しています。
1個(380mL)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

事業法アルコールを主剤とした混合溶剤で変性エチルアルコールです。
用途塗装用、インク類用、染料用、燃料用、機械器具洗浄用、凍結防止用、抽出用、鋳剤用などに。 名称ネオエタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(14kg)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

廃油の処理に。油が熱いうちに投入するだけの簡単タイプ。処理後は通常ゴミとして捨てられます。 16Lに対して500g使用。80℃以上の油にかき混ぜながら入れて、20分~30分放置。40℃以下になると固まります。
用途食用油処理剤 主成分天然油脂
1個
799 税込879
4日以内出荷

廃油革命!廃油を洗浄液に変える!。天ぷら油の廃油を洗浄液にかえてシンクから直接洗い流せます。流れでた油は超微粒子に分散され微生物に分解されるため、環境にも安心です。処理後の液体が流れたパイプやグリストラップも油脂分が分解され汚れや臭いを抑えます。もちろん直接入れても洗浄できます。スーパーさらさらは、そのまま中性(無リン) 洗剤としても使用できます。
処理量廃油約52L/本 使用方法1.廃油「スーパーさらさら」を入れる(植物油に限る)2.よくかき混ぜる3.水を入れてかき混ぜる4.流す。あふれ出た本液はグリストラップへ流れ出てグリストラップ内の油脂を分散して臭いや汚れをおさえます。 材質界面活性剤 質量(kg)1 TKG品番9-0746-0501 TKG品番(2017)6-0662-0501
1本(1000mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

ターナー色彩ESHA ワックスオイル
オイルとワックス両方の仕上効果が得られます。 木材を保護するオイルフィニッシュ効果と、撥水・汚れ防止のワックス効果を兼ね備えています。 天然植物成分、蜜ロウなどから作られた、屋内木部用塗料です。 有害とされるホルムアルデヒドは含んでおりません。
成分蜜ロウ、マイクロクリスタリンワックス、植物油変成テンペル樹脂(含亜麻仁油、スタンド亜麻仁油、大豆油、桐油、脱脂ヒマシ油)、天然エステル(植物酸、植物アルコール)、イソパラフィン、オクチル酸コバルト、オクチル酸ジルコン 特性撥水 使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後8~10時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後8~10時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。 種類ワックスオイル 主な用途屋内木部 乾燥時間(時間)8~10(20℃) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2/L)20
1缶(2.5L)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターナー色彩ESHA クラフトオイル
木製クラフトを保護する透明ワニス。 表面に塗膜を作らず、木材に浸透、内部で固まり保護するオイルフィニッシュです。 塗装中のオイルの戻りが少なく、作業性にすぐれています。 塗布後に水などによる輪染みができにくくなります。
成分植物油(桐油、亜麻仁油、脱脂ヒマシ油、紅花油)、テレピン油、イソパラフィン、シリコーン樹脂、無鉛ドライヤー(オクチル酸ジルコン、オクチル酸コバルト) 使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後8~10時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後8~10時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。 種類クラフトオイル 主な用途 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)6~8(20℃) 硬化時間1週間(20℃) 塗り面積(2回塗り)(m2/L)5~12
1缶(2.5L)ほか
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュワルツコフヘンケルBC オイルイノセンスシャンプー
感性を魅了する、濃密なツヤと軽やかさ。 オイルの粒を通常の1/1,000以下の細かい粒に乳化する独自のナノエマルジョンテクノロジーは、 オイルを髪に深く浸透させ、髪に均一で薄いオイルの皮膜をつくるエバポレイティングテクノロジーは ベタつかない手触りを実現しました。 甘く官能的なフレグランス、グラマラスなパッケージ、とろけてきらめくゴールデンテクスチャーで 女性の感性を一瞬にして魅了する、すべてにオイルを配合したヘアケアシリーズです。
成分水、ラウレス硫酸Na、ココアンホジ酢酸2Na、コカミドミドプロピルベ海外ン、デシルグルコシド、ジカプリリルエーテル、塩化Na、アルガニアスピノサ核油、オレイン酸グリセリン、加水分解ケラチン(羊毛)、パンテノール、コカミドMEA、ジオレイン酸PEG-120メチルグルコース、クエン酸、安息香酸Na、PEG-7グリセリルココエート、ポリクオタニウム-10、PEG-40水添ヒマシ油、オキシベンゾン-4、水酸化Na、PG、黄5、香料 内容量(mL)200 商品タイプ本体
1本(200mL)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ターナー色彩ESHA クリアオイル
木に浸透し、内部で固まり保護するスタンダードタイプ。 亜麻仁油を主体に、松ヤニからとったテルペン樹脂を区分け多植物油性のワニスです。 表面に塗膜を作らず、木材が呼吸し、自然な木肌が生かせます。
成分植物油変成テルペン樹脂(含亜麻仁油、スタンド亜麻仁油、桐油、脱水ヒマシ油、大豆油)、ラベンダーオイル、イソパラフィン、天然エステル(植物酸、植物アルコール)、オクチル酸コバルト、オクチル酸ジルコン 使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後8~10時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後8~10時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。 種類クリアオイル 主な用途 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)6~8(20℃) 硬化時間1週間(20℃) 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4.3
1缶(2.5L)ほか
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥が速く、水をはじき、木材を保護します。 表面に塗膜を作らず、保護するオイルフィニッシュです。 シリコーン樹脂を加え、撥水性を向上させました。 乾燥時間を速め、作業効率を改善し、1日2回塗り施工ができます。
成分アルキド変成植物油(桐油、亜麻仁油、脱脂ヒマシ油、紅花油)、天然テルペン樹脂、イソパラフィン、シリコーン樹脂、無鉛ドライヤー(オクチル酸ジルコン、オクチル酸コバルト) 特性撥水、速乾 使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後4~6時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後4~6時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。 種類クリアオイルピッど 主な用途 アズワン品番64-8505-07 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)4以内(20℃) 硬化時間1週間(20℃) 塗り面積(2回塗り)(m2/L)10
1缶(4L)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 動画あり
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。 ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。 全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業 入数(枚)50 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)約24 厚さ(mm)0.26 タイプ厚手 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(50枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

がんこな便もするっと落とせる天然オリーブオイル配合のおしりふきです。 天然オリーブオイルを配合し、水分もたっぷり含んでいるため、おしりを擦らず、がんこな便もするっと落とせます。 超厚手シートを使用しているため、1枚でしっかり拭けて経済的です。 セラミドとスクワランの2種類の成分を配合し、傷んだ肌をいたわります。 ノンアルコール・無香料・無着色で、皮膚を刺激する成分を使用していません。 肌にやさしい弱酸性です。
成分水、PG、POE硬化ヒマシ油、オリーブ果実油、グリコシルセラミド、スクワラン、ヒアルロン酸Na、レシチン、コメヌカ油、グリセリン、EDTA-2Na、パラベン、セチルピリジニウムクロリド 寸法(mm)180×200 寸法(cm)18×20
1個(60枚)
359 税込395
当日出荷

うるおいオイルで落とすリムーバー。するりと落ちて、爪ツヤツヤ!。揮発性の少ないオイル状なので、コットン1枚分の量で両手のネイルカラーを落とすことができます。洗浄成分であり、保湿成分でもあるオレンジオイルを配合。うるおい成分でネイルカラーをやさしくすっきり落とします。アセトン類を含んでいない為、ツンとする嫌な臭いがありません。
成分炭酸プロピレン、PEG-8、アーモンド油、オタネニンジン根エキス、オレンジ果皮油、キウイエキス、グレープフルーツ果実エキス、パイナップル果実エキス、ヒマワリ種子油、フラガリアチロエンシス果汁、マンゴー果実エキス、モモ葉エキス、BG、DPG、PEG-100水添ヒマシ油、グリセリン、水、BHT、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、香料 内容量(mL)100 香りオレンジの香り アズワン品番69-2964-38
1個
678 税込746
12日以内出荷

大洋製薬ハッカ油 20mL
和種ハッカ油を水蒸気蒸留して精製した天然ハッカ油です。さわやかな、清涼感のある香りがする精油です。お料理、おしぼりなどの香り付けにご使用頂けます。
用途ミントティやハッカ風呂など様々な場面で使用が出来ます
1個
800 税込864
欠品中

やさしいふき心地にこだわったピジョンおしりナップシリーズ。汚れになじんでこすらずつるんっ お肌を保護してうるおい守る。ベビーオイルイン ふわふわ厚手仕上げのおしりふき。・ふんわりやさしい肌ざわり。・ピジョン独自の乳液シートで、うんち汚れになじんでつるんっと落とす。・さらっとした天然ホホバ由来のベビーオイル(保湿成分)配合。・生活になじむシンプルデザイン。・無添加:PG、パラベン、IPBC(ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル)、アルコール、着色料、香料は不使用です。・体や手足ふきにも使えます。・生まれたその日から使えます。・皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません)
成分水、BG、ミネラルオイル、ホホバ種子油、炭酸ジカプリリル、セテアレス‐20、PEG-40水添ヒマシ油、オレイン酸グリセリル、フェノキシエタノール、セチルピリジニウムクロリド、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na、トコフェロール
1個(64枚)
689 税込758
4日以内出荷

赤いパッケージでお馴染みの「おしりナップ こすらずつるんっ(乳液タイプ)」が2021年2月に中身はそのまま、パッケージリニューアル! やさしいふき心地にこだわったピジョンおしりナップシリーズ 汚れになじんでこすらずつるんっとお肌を保護してうるおい守る ベビーオイルイン ふわふわ厚手仕上げのおしりふき ふんわりやさしい肌ざわり 体や手足ふきにも使えます 生まれたその日から使えます 皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません)
成分水、BG、ミネラルオイル、ホホバ種子油、炭酸ジカプリリル、セテアレス‐20、PEG-40水添ヒマシ油、オレイン酸グリセリル、フェノキシエタノール、セチルピリジニウムクロリド、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na、トコフェロール 寸法(mm)150×200
1個(30枚×2パック)
359 税込395
4日以内出荷

手指の洗浄 消毒剤 モノタロウ 動画あり
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン エタノール濃度(w/w%)57.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワインの贈り物に最適な天然木製のボトルケース!超お気に入りのワインにだけ許された贅沢。木綿などを詰めてワインボトルを入れたらギフトBOXに早変わり!塗装はこだわりの無公害塗料を使用。 主原料は亜麻仁油・大豆油・ヒマシ油・ヒマワリ油などの天然植物性の油脂を使用しています。*今までに無い耐候性・保護性を有し、日本の風土に合った『自然木材保護着色料』のため。 環境と身体に優しい塗料を使用しています。*自然素材『F☆☆☆☆』認定低ホルムアルデヒド塗料(日本塗料工業会認定番号O 01007号)。*シックハウス症候群の原因となるホルマリン・トルエン・キシレンを含有していない。 無公害塗料です。*食品衛生法・食品添加物などの基準に適合しています。
ライトオーク 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×125×94 品名・タイプワイン専用木箱L型 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×145×114
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ワインの贈り物に最適な天然木製のボトルケース!超お気に入りのワインにだけ許された贅沢。木綿などを詰めてワインボトルを入れたらギフトBOXに早変わり!塗装はこだわりの無公害塗料を使用。 主原料は亜麻仁油・大豆油・ヒマシ油・ヒマワリ油などの天然植物性の油脂を使用しています。*今までに無い耐候性・保護性を有し、日本の風土に合った『自然木材保護着色料』のため。 環境と身体に優しい塗料を使用しています。*自然素材『F☆☆☆☆』認定低ホルムアルデヒド塗料(日本塗料工業会認定番号O 01007号)。*シックハウス症候群の原因となるホルマリン・トルエン・キシレンを含有していない。 無公害塗料です。*食品衛生法・食品添加物などの基準に適合しています。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×(100+100)×100 品名・タイプボトルケース2本入(中仕切板付) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×140
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワインの贈り物に最適な天然木製のボトルケース!超お気に入りのワインにだけ許された贅沢。木綿などを詰めてワインボトルを入れたらギフトBOXに早変わり!塗装はこだわりの無公害塗料を使用。 主原料は亜麻仁油・大豆油・ヒマシ油・ヒマワリ油などの天然植物性の油脂を使用しています。*今までに無い耐候性・保護性を有し、日本の風土に合った『自然木材保護着色料』のため。 環境と身体に優しい塗料を使用しています。*自然素材『F☆☆☆☆』認定低ホルムアルデヒド塗料(日本塗料工業会認定番号O 01007号)。*シックハウス症候群の原因となるホルマリン・トルエン・キシレンを含有していない。 無公害塗料です。*食品衛生法・食品添加物などの基準に適合しています。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×100 品名・タイプボトルケース 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×140×140
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリース、タールや接着剤などの粘着性の油汚れを素早く落とすジェルタイプのクリーナーです。 2種類(アルカン/ シクロアルカン、硫酸化ヒマシ油)の洗浄成分を用いることで優れた洗浄力を実現。 スクラブ剤(軽石)を使用したジェルで、手の爪やシワまで行き届きます。 粘着性の高い油汚れだけでなく、接着剤やシリコンなど、しつこい汚れ落としに最適なポンプ式ハンドクリーナーです。
用途整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、建設、塗装業などの事業所の手洗い用洗浄剤として。
1箱(1890mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

厳選した2種類の海由来の美容オイル、オレンジラフィー油、スクワラン(鮫由来)にマッサージによる幸福感をより高める為の植物エキスを配合したHot Shell Healingをより効果的に体感していただく為のオイルです。
成分オレンジラフィー油、スクワラン、オクチルドデカノール、クリスマムマリチマムエキス、セスキオレイン酸ソルビタン、PEG-40水添ヒマシ油、水、トコフェロール、ラベンダー油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
14,400 税込15,840
5日以内出荷

濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 成分イソプロピルアルコール(IPA) 濃度(%)99 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固で粘着質なグリス、タール、油、接着剤をすばやく落とす、天然のスクラブ入りのハンドソープです。保湿成分として、アロエエキス配合。2種類の洗浄成分(C11-15アルカン/シクロアルカン+硫酸化ヒマシ油)の洗浄成分を用いることで優れた洗浄力を実現。スクラブ剤(テウチグルミ殻粒)を使用し、手の爪やシワまで行き届きます。粘着性の高い油汚れだけでなく、接着剤やシリコンなど、しつこい汚れ落としに最適。
用途整備工場、機械工場、機械工場、船舶工場、建設、印刷工場、塗装業、ガソリンスタンドなどの事業所の手洗い用洗浄剤として。 トラスコ品番819-3528 材質全成分:水、ミネラルスピリッツ、テウチグルミ殻粒、アロエベラ液汁 幅(mm)80 容量(mL)295 高さ(mm)160 奥行(mm)50 危険物の類別非危険物 特性保湿成分配合、スクラブ
1個
889 税込978
当日出荷

保湿力に富んだグレープシード、ククイナッツ、サンフラワーオイルが指先に素早く馴染み、乾燥から守ります。毎日の使用により甘皮をささくれなどから守り、甘皮だけでなく爪の裏側と指の付け根(ハイポニキウム)に塗布することで、爪を健やかに整えます。
成分アボカド油、パルミチン酸エチルヘキシル、ブドウ種子油、パルミチン酸イソプロピル、ヒマワリ種子油、レシチン、ゴマ油、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、香料、ククイナッツ油、BHT、エタノール、オレイン酸、ステアリン酸グリセリル、テオブロマグランジフロルム種子油、パルミチン酸アスコルビル、トコフェロール、ヒマシ油、チャ葉エキス、黄4 内容量(mL)28 アズワン品番69-5849-22
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

保湿力に富んだグレープシード、ククイナッツ、サンフラワーオイルが指先に素早く馴染み、乾燥から守ります。毎日の使用により甘皮をささくれなどから守り、甘皮だけでなく爪の裏側と指の付け根(ハイポニキウム)に塗布することで、爪を健やかに整えます。
成分アボカド油、パルミチン酸エチルヘキシル、ブドウ種子油、パルミチン酸イソプロピル、ヒマワリ種子油、レシチン、ゴマ油、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、香料、ククイナッツ油、BHT、エタノール、オレイン酸、ステアリン酸グリセリル、テオブロマグランジフロルム種子油、パルミチン酸アスコルビル、トコフェロール、ヒマシ油、チャ葉エキス、黄4 内容量(mL)8.6 アズワン品番69-5849-20
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

保湿力に富んだグレープシード、ククイナッツ、サンフラワーオイルが指先に素早く馴染み、乾燥から守ります。毎日の使用により甘皮をささくれなどから守り、甘皮だけでなく爪の裏側と指の付け根(ハイポニキウム)に塗布することで、爪を健やかに整えます。
成分アボカド油、パルミチン酸エチルヘキシル、ブドウ種子油、パルミチン酸イソプロピル、ヒマワリ種子油、レシチン、ゴマ油、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、香料、ククイナッツ油、BHT、エタノール、オレイン酸、ステアリン酸グリセリル、テオブロマグランジフロルム種子油、パルミチン酸アスコルビル、トコフェロール、ヒマシ油、チャ葉エキス、黄4 内容量(mL)14.8 アズワン品番69-5849-21
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

原料にヒマシ油等の天然の植物油を使用。臭いが少なく、安全です。特殊微粒子顔料を使用し、優れた耐候性と、刷毛塗り作業性に優れ、吸い込みムラが起きにくく、木材の導管・木肌ともにキレイに着色できます。
用途住宅内・外部の木質部材。 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性耐候 粘度11秒±1秒(25℃) 密度0.78~0.83±0.02(25℃) 希釈剤塗料用エコうすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量80~100mL/m2 乾燥時間一晩以上 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5L)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

保湿力に富んだグレープシード、ククイナッツ、サンフラワーオイルが指先に素早く馴染み、乾燥から守ります。毎日の使用により甘皮をささくれなどから守り、甘皮だけでなく爪の裏側と指の付け根(ハイポニキウム)に塗布することで、爪を健やかに整えます。ポーチやバッグに入れて持ち運びができる便利なチューブタイプです。
成分アボカド油、パルミチン酸エチルヘキシル、ブドウ種子油、パルミチン酸イソプロピル、ヒマワリ種子油、レシチン、ゴマ油、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、香料、ククイナッツ油、BHT、エタノール、オレイン酸、ステアリン酸グリセリル、テオブロマグランジフロルム種子油、パルミチン酸アスコルビル、トコフェロール、ヒマシ油、チャ葉エキス 内容量(mL)7.5 アズワン品番69-5849-23
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷