二硫化モリブデンの配合により、燃費を大きく節約する省エネルギータイプの優れた添加剤です。
用途ガソリン車、ディーゼル車共用タイプ。
適合車ガソリン・ディーゼル車
成分鉱油、二硫化モリブデンなど
使用方法エンジンオイル交換時にオイル量の10%は越さないで下さい
外観灰黒色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
小さなエンジンを元気にします。
「街乗り/高速走行」での利用が多い車におすすめします。
液化モリブデンと油性向上剤がタッグを組み、エンジンを強力に保護。 負担の大きい軽・コンパクトカーのエンジンをしっかりと守る頼もしいオイル添加剤です。ロングドライブや高速走行が多い車の必需品!
パワー回復
エンジンノイズの低減
エンジン内の摩擦摩耗を減少
低温時のドライスタート防止
エンジンのロングライフ化
用途軽コンパクトカーガソリン車専用タイプ
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
500mlの添加剤を1L缶オイルの代わりに!
高評価の液化モリブデンを配合した500mlの低粘度オイル専用添加剤。減摩剤の添加と同時に、缶オイルの不足量が満たせる得なオイル添加剤です。
低粘度オイル専用添加剤
3L缶、4L缶で油量が足りない場合の追加用
エンジンノイズの低減
エンジン内の摩擦摩耗を減少
省燃費性能の維持と向上
用途0W-20、5W-20、5W-30
低粘度オイル推奨ガソリン車専用タイプ
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500cc)
¥679
税込¥747
3日以内出荷
新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。オイル量に対し、5~10%添加して使用します。
用途ガソリン自動車専用エンジンオイル添加剤として。
トラスコ品番253-1169
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量330mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
減摩剤の定番、高評価の液化モリブデンを高濃度に配合。エンジン内で持続的安定的に潤滑保護被膜が形成できエンジン性能を強力にバックアップします。
用途ガソリン車専用タイプ。
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1個(220mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギヤオイル添加剤
モノタロウ
¥849
税込¥934
トランスミッションまたはデフギヤーに添加することにより、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、より一層の燃費の節約ができます。使用方法:ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10~20%を目安に添加してください。
用途高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。
仕様二硫化モリブデン配合
内容量(mL)100
外観灰黒色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量100mL
ベースオイル鉱物油
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
日本で初めて液化モリブデンを一般市場にリリースしたルート産業の第一号商品!発売34周年を迎えた、もっともベーシックな液化モリブデン添加剤です。
用途エンジンの内部保護、エンジンノイズの低減、省燃費性能の向上と持続、エンジン内の摩擦摩耗を減少、オーバーヒート防止
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1個(220mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
トランスミッション、デフギヤーに添加することで、ギヤ音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。
用途高速運転時の異音やギヤ音の軽減に
成分潤滑剤基油(鉱物油)、二硫化モリブデン、添加剤
色灰黒色
質量(g)約120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量100mL
ベースオイル鉱物油
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
二硫化モリブデンとグラファイトを配合したコーティングタイプ。特に過酷な大型のディーゼルエンジンにおいて、エンジン内摺動部の摩耗防止、燃料消費の低減、ドライスタート時のエンジン損傷防止、馬力アップなどの効果を発揮します。
用途4サイクルディーゼルエンジン専用
適合車ディーゼル車
成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト
液色黒
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
モリドライブの新定番!!
モリドライブの定番商品、クリーンがバージョンアップ。特殊モリブデンに熱に強いエステルをプラス!エンジンの保護性能がアップした、新スタンダードオイル強化剤です。
エンジン音を静かにする
エンジン内の摩擦摩耗を軽減
エンジン内部を強力に保護
本来の省燃費性能を維持
用途ガソリン車専用
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
良質のベースオイルに各種添加物を加え二硫化モリブデンを完全に分散させたハンマー専用潤滑剤です。
ISOグレード100
適合範囲ハンマー
粘度ISO100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
5年または5万km以上走行した四輪ガソリン車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。
エンジン内の汚れを落として再付着を防止し、ピストンリングのこう着による動作不良を解消します。
シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。
シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。オイル量に対し、5~10%添加して使用します。
用途ガソリン軽自動車専用エンジンオイル添加剤用。
トラスコ品番268-1225
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量260mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シリンダーにエステルの皮膜をつくり、ドライスタート時の磨耗を未然防止します。
アイドリングストップによるエンジン始動時の磨耗を低減します。
エンジンオイル4~8Lに対して、1本を添加します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
【体感!パワーアップ!】。。
出力と加速性を効果的に向上させる新処方のエンジンオイル添加剤です。
エンジン内部の汚れを除去する成分の配合と、定評の液化モリブデンを強化することで、スムーズな加速性と力強い走りが得られます。
エンジンコンディションを整え、新車も走行距離を重ねた車も、街乗りや高速走行等、あらゆる状況で快適な走り体感できます。。
パワー・加速性アップ。
エンジンノイズの低減。
エンジン内部をクリーンに。
エンジン寿命を延ばす。。
用途4サイクルガソリン車専用(4輪)
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1缶(250mL)
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
300mlの粘りが効く!
増粘系添加剤の定番品。ロングドライブやハードな走行の前に、又、オイル粘度の不足が感じられた時など、適度な粘度アップが可能なオイル性能強化剤です。
パワー・トルクの復活及び増強
メカニカルノイズを低減
エンジン内部の汚れを除去
エンジン内部の保護
用途ガソリン車
適合車4輪ガソリン車用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥469
税込¥516
当日出荷
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。
既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重下のオイルに。
低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。高温度下の設置装置のチェーンや減速機に。軸受など発熱時の油音低下に。
使用温度範囲(℃)150以下
仕様添加剤
トラスコ品番123-2231
使用方法標準添加量はオイルに対して10%
容量(L)1
動粘度測定範囲(cSt)40℃:91.4100℃:10.2
引火点(℃)217
粘度ISO VG100
密度(g/cm3)0.91
外観黒色オイル
流動点(℃)-30
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm)
銅板腐蝕1a(100℃、3h)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
グリースやオイルの添加剤に適しています。
仕様水分:0.12wt%、酸不溶解分:0.40wt%
容量(g)100
比重(見掛)0.36
粒径(μm)(フィッシャー法)0.45
アズワン品番4-1328-01
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
有機モリブデンの効果により金属表面に反応被膜を形成、摩擦摩耗を低減させ潤滑性能向上。エンジン音の低減、エンジン内部摩耗の防止に効果を発揮します。エンジンオイル4Lに本品220mlを使用
用途ガソリン車専用(4輪用)
適合車ガソリン車専用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1個(220mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合したギヤーオイル用の添加剤(通常10%添加)です。
ギヤーの発熱・異常摩耗・ピッチングの進行の防止に有効です。
主成分鉱物油、二硫化モリブデン
引火点(℃)202
流動点-10.0℃
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃)216.2
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18000mL
粘度指数142
危険物の性状非水溶性
トラスコ品番868-2373
容量(L)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1箱(1L×6本)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
成分鉱油、二硫化モリブデン
トラスコ品番438-6922
質量(kg)1.2
色黒
使用温度範囲(℃)-30~120
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(1.2kg)
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
本品は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。焼き付きや摩耗、破損を減少し潤滑性能を維持、向上させ機械部品の寿命を飛躍的に延長します。高荷重・耐摩耗を要求される機械のデフレンシャルギアー、ウォーム減速機、メタル・トグロビン・ベアリングまで幅広い範囲にご使用していただけます。金属に影響を及ぼす、鉛、重金属、モリブデンなどを一切含んでおりませんのであらゆる金属に安全です。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。
摩擦・磨耗の減少、耐久寿命の延長に貢献します。
用途ギア油、エンジン油など一般潤滑油の潤滑性向上
トラスコ品番124-0141
色黒
使用温度範囲(℃)-30~120
容量(L)18
容器缶
主成分鉱油+二硫化モリブデン。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
●新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。●オイル量に対し、5~10%添加して使用します。●新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。
用途●ディーゼル車用エンジンオイル添加剤として。
使用方法オイル量に対し、5~10%添加して使用します。
色琥珀
容量(mL)450
質量(g)405
主成分鉱油、減摩在、極圧剤
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃ 6.2
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

二硫化モリブデングリース
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)
成分鉱物油
色黒
タイプ蛇腹式カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。リチウムタイプのグリースに二硫化モリブデンを配合、不意の油切れ、高温時の焼き付きを防止。機械、部品等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。
ちょう度2号
色黒色
成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別モリブデン
使用温度範囲(℃)-25~+120
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
高性能リチウムグリースに極圧添加剤、二硫化モリブデンをバランスよく配合させたグリース。
高温下で安定した性状を保ち、摩耗を防ぎます。
用途建設機械、やトラックの金属摺動部など、荷重や摩擦のある個所
性能(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.981 W.P.3089 L.W.I.480(No.2)
色黒
使用温度範囲(℃)-20~130
増ちょう剤リチウム
基油鉱油
こんなお得な商品も!

モリブデングリーススプレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
耐熱性・耐荷重性に富む二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用潤滑剤です。
用途組立部品の摺動面、歯面、かん合部に。
高温ネジ部の焼付き防止に。
適合範囲組立部品・高温ネジ
仕様スプレー後の状態:グリース状
トラスコ品番121-0114
材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤
色黒
使用温度範囲350℃以下
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。
適合範囲ギヤ
色緑黄色透明
使用温度範囲(℃)150以下
容量(L)4
主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。
特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)
継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)
摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)
成分鉱物油
色黒
タイプ缶入り
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
二硫化モリブデン、極圧添加剤を配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリース
用途自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツ用
色黒
使用温度範囲(℃)-20~130
ちょう度No.2
増ちょう剤リチウム
基油鉱油
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
グリースやオイルの添加剤に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt%
容量10kg
比重(見掛)0.36
水分(%)0.12wt
アズワン品番4-4094-01
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1缶(10kg)
¥202,000
税込¥222,200
8日以内出荷
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
グリースやオイルの添加剤に適しています。
仕様酸不溶解分:0.40wt%
容量2kg
比重(見掛)0.36
水分(%)0.12wt
アズワン品番4-4093-01
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1缶(2kg)
¥51,100
税込¥56,210
4日以内出荷
デュアルスペックが未体感の「デュアル潤滑効果」を生み出すプレミアムオイル添加剤
ハイレベルなドライブパフォーマンスを実現します。 (スムーズなエンジン回転・パワーUP・静動性・静音性)
エンジン内部を強固な潤滑被膜が保護し、エンジン寿命を延ばします。
エンジンのベストコンディションを維持します。
燃費が向上します。
用途四輪自動車専用 エンジンオイル添加剤[2液タイプ]
成分[1液]:複合有機モリブデン、耐摩耗剤、エステル化学合成油[2液]:ハイブリッドボロン、液体チタン、油膜強化剤、エステル化学合成油
質量(g)500
液色(1液)茶褐色(2液)乳白色
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×135×60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
1セット(200mL×2本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
液体チタン配合で金属面への油膜吸着を強化し、潤滑性能を向上。フリクションロスを低減し、俊敏なレスポンスを実現。潤滑性能を向上させ、メカニカルノイズを抑制。エンジン内の摩耗を防いで、エンジンを保護。強い清浄分散効果で、オイルの劣化を防止。
用途四輪ガソリン自動車専用 エンジンオイル添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
清浄成分が気化することで、PCVバルブをはじめとするエンジン内部に付着している
スラッジやワニスをすみずみまで清浄します。
オイルシールの硬化等によるオイル漏れを防止します。
ハイグレードの有機モリブデンを配合することで摩擦や摩耗を大幅に低減します。
成分潤滑油基油(石油系炭化水素)、潤滑油基油(化学合成油)、添加剤等
使用方法(1)エンジンを停止し、エンジンオイル系統を点検してから本製品を添加してください。(液漏れや不良箇所があれば補修して下さい)(2)エンジンオイル4~6Lに1~2缶(250~500mL)の割合でご使用ください。
引火点(℃)100以上(COC)
密度(g/cm3)0.91(15℃)
外観緑色液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
リチュームグリースの特性に二硫化モリブデンを有効に配合した潤滑剤です。
二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。
用途自動車、単車、スクーターのベアリング、ステアリング、ワイヤーの摺動部。耕運機、トラクター、動力噴霧機など。塗装ラインのコンベヤー
成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤
使用温度範囲(℃)-25~+120
ちょう度JIS2号
グリス種類モリブデングリース
二硫化モリブデンの超微粒子をリチウムグリスに配合した高性能グリススプレーです。極圧性、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、滑り軸受、摺動部、チャック部などに最適です。長期の効果が期待できます。ジャバラタイプの二硫化モリブデングリスのスプレータイプの商品です。
用途自動車の車検修理。建設機械のグリスアップに。
トラスコ品番664-7083
材質鉱物油、二硫化モリブデン、リチウム石けん、添加剤
色黒
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-15~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.16L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)160
1本
¥2,070
税込¥2,277
翌々日出荷
大人気のモリドライブ レスキューより0W-20が新発売!。疲れたエンジンが生まれ変わる! 6万キロ超えたら選ぶオイル!。モリドライブ レスキューは、漏れ・にじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。特殊モリブデン+エステル+特殊添加剤配合 。軽自動車やコンパクトカーにピッタリの3L缶です。漏れ・にじみ防止! 。オイル減りを抑える!。オイル持ち抜群! 。エンジン寿命を延ばす!
用途4サイクルガソリン車用(4輪)
粘度0W-20
使用油合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量3L
APISP
危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ