192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)5 外径(Φmm)32 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-73 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
1枚
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE 接点部シングルリップ 材質ニトリルゴム(NBR) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 材質(外周部)ゴム
1個
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1個
289 税込318
3日以内出荷

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油 仕様ダブルリップ 材質ゴム 最大圧力(MPa)0.03 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質ニトリルゴム(NBR) 使用圧力(MPa)0.03以下 材質(外周部)金属
1個
269 税込296
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)5 外径(Φmm)32 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-18 入数1枚
1枚
315 税込347
翌日出荷

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)


材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)8 外径(Φmm)32 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-44 入数1枚
1枚
510 税込561
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール(10X20X5)
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 図解NoAS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(10X20X5)_No.33、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32
1個
239 税込263
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール(10X20X5)
部品名称オイルシール(10X20X5) 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.14MB) 図解NoHBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32
1個
226 税込249
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール 10X20X5
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(1.08MB) 図解NoMS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール 10X20X5_No.30、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.30、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 オイルシール 10X20X5_No.6、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール 10X20X5_No.30、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.30、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.32、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.6、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.6、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.6、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30
1個
259 税込285
7日以内出荷




BIGM(丸山製作所)オイルシール S14 32 7
規格S14327(トクシユ) 部品名称オイルシール S14 32 7 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.77MB) 展開図39(0.77MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.22MB) 図解NoMS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.29、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.29、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.29、MS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.25、MS510RC-5K 動力噴霧機(1)部品_No.25、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.29、MS550DR4 動力噴霧機部品_No.31、MS510RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.28、MS510RC-5M 動力噴霧機1部品_No.25、MS510ENR-S 動力噴霧機1部品_No.26、MS550 本体部品_No.26、SSA-F500 動力噴霧器 (給水弁)部品_No.2、SD55 本体部品_No.26、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.26、SD65 本体部品_No.26、MS510DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.30、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.26、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.24、MS510ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.24、MK55 本体部品_No.26など
1個
899 税込989
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
仕様ISCD12287グリスナシ 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoAD-23KSL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.15、KS2020 エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.19、BC26MA エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.15、AC26SAL エンジン部品 オイルシール_No.15、MBS2630F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、KC26MX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、TK23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BC233SG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.17、SV23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MK048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、AC266STD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.22、MBC235L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.19、BP2520A エンジン クランクシャフト、シリンダ、コイル部品 オイルシール_No.17など
1個
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール S10.5 32 7
規格S10.5327 部品名称オイルシール S10.5 32 7 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.27MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.05MB) 図解NoBSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.26、MS753DR4T-K 動力噴霧機部品_No.30、SSA-α510 M-A 動力噴霧機部品_No.22、MS511R4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.27、MK613 クランクケース,吸水弁部品_No.30、KBM-503D 動力噴霧機部品_No.26、SSA-F617VT-1 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.29、KBM-501D 動力噴霧機部品_No.26、MS615R8CGF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS753DR6S-K -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS613EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.29、MSA615R8C-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MSV613-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS651DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27など
1個
569 税込626
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール(12X24X5)
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 図解NoMLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.32、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(12X24X5)_No.31
1個
239 税込263
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
仕様D19286 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.69MB) 図解NoMB320AU ブレード刃組立部品_No.4、DB32D-C B ブレード刃組立部品_No.4、BC2510 ギヤケース部品 オイルシール_No.5、MB320U ブレード刃組立部品_No.4、BC1840U ギヤケース部品 オイルシール_No.11、MB260L-C ブレード刃組立部品_No.4、MB320L ブレード刃組立部品_No.4、MB260G-C ブレード刃組立部品_No.4、BC2000 ギヤケース部品 オイルシール_No.5、DB26D-C B ブレード刃組立部品_No.4、MB2600MU ギヤケース部品_No.5、MB260AU ブレード刃組立部品_No.4、MB260U ブレード刃組立部品_No.4、DB26D-C 2G ブレード刃組立部品_No.4、BC1840L ギヤケース部品 オイルシール_No.11、MB260G ブレード刃組立部品_No.4、MB260AU-A ブレード刃組立部品_No.4、MB260AU-C ブレード刃組立部品_No.4、DB26D-C L ブレード刃組立部品_No.4、MB260L ブレード刃組立部品_No.4、MB320U-C ブレード刃組立部品_No.4、MB260AUA-C ブレード刃組立部品_No.4、MB260U-C ブレード刃組立部品_No.4、HG2600 ギヤケース部品_No.5、MB2600TL26 ギヤケース部品_No.5
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
部品名称オイルシール 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.65MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(0.61MB) 展開図35(0.6MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.31MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.31MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.12MB) 図解NoSSA-G540 フロントアクスル部品_No.5、SSA-S600 1996ネン フロントアクスル部品_No.5、SSA-F615DX フロントアクスル(1)部品_No.4、SSA-M500 台車 フロントアクスル部品_No.4、SSA-S550 フロントアクスル部品_No.28、SSA-S1002(4)-1 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-K500 ステアリングリンク部品_No.5、SSA-F616M フロントアクスル分解部品_No.47、SSA-S600DX 1997ネン フロントアクスル部品_No.5、SSA-S610VT -1 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-F500 台車 フロントデフ部品_No.4、SSA-K400A 台車 ステアリングリンク部品_No.5、SSA-S610 -1 フロントアクスル分解部品_No.47、エクセル500 ステアリング部品_No.5、SSA-S610VT -1 フロントアクスル分解部品_No.47、SSA-S602DX リヤアクスル・リアタイヤ部品_No.22など
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
規格TC10207グリスイリ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.28MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.28MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.33MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.15MB) 図解NoDB230 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、BC20L エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 オイルシール_No.24、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、MB200-1U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、DB21D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、SD057E エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、JHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.18、DB21D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、ML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、DB21D-1C 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MB200G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、MB2300U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19など
1個
489 税込538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
部品名称オイルシール 関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(0.7MB) 展開図23(0.7MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.7MB) 展開図26(0.7MB) 展開図27(0.7MB) 展開図28(0.7MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.7MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.7MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.7MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.7MB) 図解NoMS653DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.21、MS653DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.21、BSA-420JDASH エンジン (ガバナ)部品_No.110、MS653DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.21、MSV613R2-M-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.32、BSA-420JDESG G-4S エンジン ガバナ部品_No.110、BSA-420JDAS エンジン(ガバナ)部品_No.110、BSA-420JESG G-4 エンジン ガバナ部品_No.110、BSA-420JAW エンジン(ガバナ)部品_No.110、BSA-420JAWG G-3 エンジン(ガバナ)部品_No.110、BSA-420LDASH エンジン ガバナ部品_No.110、MSV613R2-K-A ピストン、ガバナ部品_No.32、MS753DR6T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.14、BSA-536シリーズ -A エンジン バランサなど
1個
225 税込248
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
部品名称オイルシール 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.47MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.31MB) 展開図31(1.33MB) 展開図32(1.29MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.35MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.74MB) 図解NoSSA-G600 トランスミッション部品_No.32、SSA-F616MAT トランスミッション分解部品_No.22、SSA-F616MA メインミッション分解(1)部品_No.29、BSA-536シリーズ -A 搭載部品2部品_No.18、SSA-G540 トランスミッション部品_No.39、BSA-950シリーズ サブミッション組立部品_No.19、SSA-F616MAT メインミッション分解-1部品_No.29、BSM-1065SLT-20HA オプション 3 (回転計 シリンダ)部品_No.7、CGA-6 トランスミッション部品_No.39、SSA-F616VT トランスミッション分解部品_No.22、SSA-F616(4)-1 トランスミッション分解部品_No.22、SSA-F611 メインミッション(2)部品_No.36、SSA-S600DX 1997ネン トランスミッション部品_No.39、SSA-F617MAT-1 トランスミッション分解部品_No.22、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(2)部品_No.36など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.38MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.88MB) 図解NoMS313CA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.3、MS313CAS-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.3、MS330ECM シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.3、MI-A30P シリンダ部品_No.2、MP4130E-M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 オイルシール_No.3、MS330CAS-2M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.3、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.3、MK313EA シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー部品_No.3、MSW1008-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.2、MP4120E-5M332060 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 オイルシール_No.2、MS313EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.3、MMB-100 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 オイルシール_No.3など
1個
639 税込703
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
規格VC17355 部品名称オイルシール 関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.84MB) 図解NoSSA-M500 攪拌・テンション部品_No.4、BSM-1350L-18DU 撹拌部品_No.6、SSA-α1004 攪拌,テンション部品_No.4、SSA-C421 カクハン部品_No.4、SSA-α1000 攪拌装置部品_No.3、SSA-S602DXM 撹拌部品_No.3、SSA-S550 撹拌部品_No.4、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.37、BSM-1230SLT-C2 薬剤タンク部品_No.38、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 攪拌組立、座席部品_No.4、BSA-650シリーズ 攪拌組立、座席部品_No.4、BSM-1540SLT-C2-1 薬剤タンク,撹拌部品_No.37、SSA-F617VT-1 撹拌部品_No.4、BSM-1070SLT 撹拌部品_No.9、SSA-V600C 撹拌部品_No.4、SSA-F615M-2AD 撹拌部品_No.3、CBM-520SLT-C2-3 撹拌部品_No.5、BSM-1550L-22AUBK 撹拌部品_No.6など
1個
719 税込791
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
部品名称オイルシール 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(1.09MB) 図解NoBSA-420JDS トランスミッション4部品_No.23、BSA-420JAWG G-3 トランスミッション4部品_No.23、BSA-420JESG G-3 トランスミッション4部品_No.23、BSA-400 トランスミッション分解-3部品_No.61、BSA-411S トランスミッション 3部品_No.23、BSA-420JDASG G-3 トランスミッション4部品_No.23、BSA-420JESG G-4S トランスミッション4部品_No.23、BSA-420JDESG G-4S トランスミッション4部品_No.23、BSA-420JAS トランスミッション 4部品_No.23、BSA-420JDESG G-3 トランスミッション4部品_No.23、BSA-420JAW トランスミッション4部品_No.23、BSA-411CS トランスミッション 3部品_No.23、BSA-420JS 2000ネン トランスミッション3部品_No.23、BSA-420JESG G-4 トランスミッション4部品_No.23、BSA-411SG G-3 トランスミッション 3部品_No.23など
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1MB) 図解NoMDJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品_No.8、DKJ60GS-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 オイルシール_No.8、MDJ60GT-26-1 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.8、MDJ60GS-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.8、MD3600 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、DK-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品 オイルシール_No.8、MD575G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.8、MD-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.8、MD4020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.9、MD4010Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.9、MD-J60SG エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MD4010Mエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.9、MD575GT-26クランクケース,シリンダ部品_No.8など
1個
579 税込637
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
部品名称オイルシール 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.87MB) 図解NoMS653DA-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.38、MS613DNR-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.38、MS753DR4T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.38、MS753DR6T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.38、MS753DR4T2-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.38、MS613DA-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.38、MS613DR4T2-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.38、MS650DR4 エンジン ポンプ部品_No.14、L60AS LOポンプ、ガバナ部品_No.38、MS653DFR-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.38、MS413DNR-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.38、MS551DR6T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.38、MS551DR4T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.38、MS650DNR-3Y エンジン ポンプ部品_No.14、MS653DR6T-Y エンジン オイルポンプなど
1個
439 税込483
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
規格G25405 部品名称オイルシール 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.67MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.77MB) 展開図39(0.77MB) 展開図40(0.73MB) 展開図41(0.77MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.1MB) 図解NoSSA-F1010 給水ポンプ部品_No.11、SSA-V1000 給水ポンプ部品_No.10、SSA-F616 給水ポンプ部品_No.10、SSA-S1000 希望付属品2部品_No.10、CGM-610HNR 200M 給水ポンプ部品_No.9、SSA-R1000 給水ポンプ部品_No.10、SSA-S611 給水ポンプ部品_No.9、SSA-α604 給水ポンプ部品_No.9、SSA-Z600T 給水ポンプ2部品_No.9、SSA-S611KP 給水ポンプ部品_No.9、SSA-α1003MA-1 給水ポンプ部品_No.9、SSA-Z600MAT 給水ポンプ(2)部品_No.9、SSA-S602DXVT 給水ポンプ(1)部品_No.10、SSA-F616(4)-1 給水ポンプ部品_No.10、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(1) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.10、SSA-Z600VT-1 給水ポンプ2 MPR4010部品_No.9、SSA-Z600VT 給水ポンプ2部品_No.9、VSA-TANK モノフレックスポンプ部品_No.9など
1個
599 税込659
7日以内出荷

代表車種EX250LGF 主な適合純正品番92051-005 主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999 主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
1個
459 税込505
当日出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
部品名称オイルシール 関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.95MB) 図解NoMGC-S401 ギヤケース部品_No.10、MGC-604R-1 ミッション部品_No.22、MGC-S501EX-1 ギヤケース部品_No.10、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.56、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.63、MGC-S400 ギヤケース部品_No.50、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.56、MGC602R ミッション部品_No.16、MGC-S402EX ギヤケース部品_No.10、MGC-703R ミッション部品_No.16、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.63、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.61、MGC-S501 ギヤケース部品_No.10、MGC-704RD ミッション部品_No.22、MGC-705RD-F ミッション部品_No.17、MGC-S502EX ギヤケース部品_No.10、MGC-703RD ミッション部品_No.16、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.61、MGC702R ミッション部品_No.16、MGC-705R ミッション部品_No.22、MGC-S500 1.ミッション,カリハ部品_No.55、MGC-605R ミッション部品_No.22、MGC-704RD-1 ミッション部品_No.22、MGC-603R ミッション部品_No.16、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.63、MGC1000 ミッション,後輪(内部上)部品_No.280、MGC-704R ミッション部品_No.22、MGC702RD ミッション部品_No.16、MGC-704R-1 ミッション部品_No.22、MGC-S501EX ギヤケース部品_No.10、MGC-604R ミッション部品_No.22、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.61、MGC-705RD ミッション部品_No.22、MGC-S401EX-1 ギヤケース部品_No.10、MGC-605R-F ミッション部品_No.17、MGC-700 ミッション(1軸)部品_No.160、MGC-S401EX ギヤケース部品_No.10
1個
489 税込538
7日以内出荷