541件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ 動画あり
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5 ノズル長(mm)530 セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 仕様中栓付、先端キャップ付 材質ポリエチレン(PE) 寸法L(mm)230 目盛あり 色(フタ) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料耐薬データ(3.8MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン 目盛あり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に 材質PE 乳白色 目盛あり ノズル長(mm)170 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品液だれ防止キャップ ノズル長(mm)530 材質ポリエチレン メモリーなし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。 容量(L)5 セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm) 材質ポリエチレン 全高(mm)357 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357 底径(Φmm)205 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。 セット内容本体容器、こし網付きノズル 材質/仕上ポリエチレン(PE) ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●握りやすい取手です。 ●液体などの移し替えに便利です。 ●バランスよく注入できるノズルです。
材質ポリエチレン 仕様ふた・こし網なし取っ手一体成形 タイプフタなし 口径(Φ)13
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズル(全長230mm)が自在に曲がるので注入しやすくなっています。ノズルキャップには、異物混入を防ぐ網付。
材質PE 危険物の類別非危険物 寸法D'(mm)30
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油種ごとに色分けができて便利です。広口タイプなので給油時にこぼれず便利です。目盛り付です。別売オプションでロングノズル(530mm)に取り付け可能です。機械油などの移し替えに適しています。
付属品ノズル(160mm) 材質ポリエチレン(PE) ノズル長(mm)160 危険物の類別非危険物
1個
454 税込499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L)5 付属品専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ 材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357 ノズル長(mm)200 メモリーあり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷



瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のノズルです。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途ノズルの交換等 仕様先端キャップ付 適合0150、0151、0152、0153、0154 材質PE 長さ(mm)230 寸法L(mm)230 ノズル長(mm)230 メモリーなし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット
299 税込329
当日出荷

キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。
付属品フタ、コシアミ、ノズル 材質PE(ポリエチレン) メモリーあり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(L)5.5 付属品専用フタ、ノズル(20cm)、ノズル用先端キャップ トラスコ品番123-1265 材質本体・ノズル:ポリエチレン(PE)、先端キャップ、取付キャップ、フタ:ポリプロピレン(PP) 質量(g)450 ノズル長(mm)190 外径(mm)200 危険物の類別非危険物 直径×高さ(mm)227×357 目盛間隔(mL)500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)4 仕様スペアノズルセットEA991BC-27 エスコ品番EA991BC-24 材質ポリエチレン 質量(g)331 ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物 先端ノズル径(Φmm)18 目盛単位(mL)500
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

KYK超ロングノズル専用のホルダーです。 超ロングノズルをコンパクトに収納できます。 液だれを防ぎ、床を汚しません。
用途KYK超ロングノズル用のジョッキへの収納用ホルダーです。 質量(g)10 材質/仕上低発泡剤+PP 危険物の類別非危険物
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに 使用温度範囲(℃)-20~45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルなど液体の移し替えに適しています。
質量(g)280 容量(L)2 本体寸法(mm)300×144×295 ノズル長(mm)140 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等 仕様中栓付 材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛なし 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 危険等級その他のもの 材質(中栓)ポリエチレン(PE) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長530mmの超ロングノズルで今まで作業が難しかった場所でも楽に作業できます。ノズルホルダーが付いていますので、液ダレを防止できます。
容量(L)5 トラスコ品番330-6577 質量(g)375 アズワン品番2-198-02 危険物の類別非危険物
1個
1,287 税込1,416
当日出荷

揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。 付属品ハンドル
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)1 エスコ品番EA991BC-100A 材質ポリエチレン 質量(g)131 目盛0.25Lを下限として0.5、0.75、1L ノズル長(mm)160 危険物の類別非危険物 特性耐油、耐酸性 先端ノズル径(Φmm)13
1個
2,650 税込2,915
当日出荷

ゴミやホコリ・虫などの異物の混入を防ぎます。ワンタッチで簡単に開閉でき、液の出し入れもスムーズに行えます。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のロングノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途ノズルの交換等 仕様先端キャップ付、収納ホルダー付 適合0150、0151、0152、0153、0154 材質PE 寸法L(mm)500 ノズル長(mm)500 メモリーなし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)22 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット
529 税込582
当日出荷

最高目盛まで液を入れても注入口まで余裕があるのでこぼれにくく安心。 太くて握りやすい取っ手なので、安定して注入可能。
材質ポリエチレン タイプフタなし・ロングノズル 口径(Φ)18 ノズル長(mm)500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 容量(L)5 仕様中栓付、先端キャップ付、収納ホルダー付 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)250 寸法L(mm)500 内径×外径(Φmm)75×22 目盛あり 目盛間隔1000mL 色(フタ) 全高H(mm)340 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)75 ノズル口径D1(Φmm)22 底径A(Φmm)195 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

フレキシブルファンネル(自在じょうご) DAYTONA(デイトナ) 動画あり
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側) レッド 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-30 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。 種別油圧ジャッキ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

産業、自動車、DIYアプリケーションに適しています。 高い光学的な透明度です。 人間工学に基づいたグリップを備えた丈夫で頑丈なハンドルで、便利に使用できます。 酸、塩基、化学薬品に対して高い耐性があり、これらは摂氏120度でオートクレーブ可能です。 電子レンジ対応です。
用途産業自動車DIY 材質ポリプロピレン(PP) 危険物の類別非危険物
1個
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広口タイプなので注水時にこぼれず便利です。機械油などの移し替えに適しています。
材質ポリエチレン(PE) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(a×b)(mm)(ノズル受け)81×49 目盛間隔(mL)500
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶
5,390 税込5,929
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ロングノズルのため、入れにくい場所でも楽に作業することが出来ます。 ノズルホルダー付きのため、液だれを防ぎます。
用途水・機械油などの注入に。 トラスコ品番206-5908 セット内容本体容器、こし網付きノズル、ノズルホルダー 材質/仕上ポリエチレン(PE) 質量(g)390 容量(L)5 ノズル長(mm)500 アズワン品番64-8642-90 危険物の類別非危険物 目盛間隔(mL)1000
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)5 仕様スペアノズルセットEA991BC-27 エスコ品番EA991BC-25 材質ポリエチレン 質量(g)394 ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物 先端ノズル径(Φmm)18 目盛単位(mL)1000
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)2 仕様スペアノズルセットEA991BC-27 エスコ品番EA991BC-22 材質ポリエチレン 質量(g)192 ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物 先端ノズル径(Φmm)18 目盛単位(mL)250
1個
1,300 税込1,430
当日出荷