こんなお得な商品も!

オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等
仕様中栓付、先端キャップ付
材質ポリエチレン(PE)
寸法L(mm)230
目盛あり
色(フタ)黒
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)18
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
関連資料耐薬データ(3.8MB)
フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
容量(L)5
セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)
材質ポリエチレン
全高(mm)357
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357
底径(Φmm)205
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)5
1目盛(mL)1Lまで100単位、1L以上は500単位
ノズル長(mm)180
ノズル外径(Φmm)20
ノズル内径(Φmm)13
危険物の類別非危険物
最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L)5
付属品専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357
ノズル長(mm)200
メモリーあり
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。
付属品フタ、コシアミ、ノズル
材質PE(ポリエチレン)
メモリーあり
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
仕様目盛り:1Lまで100ml単位、1L以上は500ml単位
容量(L)4
ノズル長(mm)180
ノズル外径(Φmm)20
ノズル内径(Φmm)13
危険物の類別非危険物
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
ノズル長(mm)180
容量(L)2
目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に
材質PE
色乳白色
目盛あり
ノズル長(mm)170
危険物の類別非危険物
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)530
セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)1
1目盛(mL)500mlまで100単位、500ml以上は250単位
ノズル長(mm)180
危険物の類別非危険物
容量(L)5.5
色白
付属品専用フタ、ノズル(20cm)、ノズル用先端キャップ
トラスコ品番123-1265
材質本体・ノズル:ポリエチレン(PE)、先端キャップ、取付キャップ、フタ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)450
ノズル長(mm)190
外径(mm)200
危険物の類別非危険物
直径×高さ(mm)227×357
目盛間隔(mL)500
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)3
1目盛(mL)1Lまで100単位、1L以上は500
ノズル長(mm)180
ノズル外径(Φmm)20
ノズル内径(Φmm)13
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン
目盛あり
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)3
エスコ品番EA991BC-300A
材質ポリエチレン
質量(g)341
目盛1Lを下限として0.5Lずつ3Lまで
ノズル長(mm)320
危険物の類別非危険物
特性耐油、耐酸性
先端ノズル径(Φmm)13
1個
¥3,750
税込¥4,125
当日出荷
オイルなど液体の移し替えに適しています。
質量(g)280
容量(L)2
本体寸法(mm)300×144×295
ノズル長(mm)140
危険物の類別非危険物
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。
ノズルキャップ・こしあみ付き
ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。
セット内容本体容器、こし網付きノズル
材質/仕上ポリエチレン(PE)
ノズル長(mm)230
危険物の類別非危険物
色(取っ手)ホワイト
標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等
容量(L)5
仕様中栓付、先端キャップ付、収納ホルダー付
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)250
寸法L(mm)500
内径×外径(Φmm)75×22
目盛あり
目盛間隔1000mL
色(フタ)黒
全高H(mm)340
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)75
ノズル口径D1(Φmm)22
底径A(Φmm)195
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。
フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)5
仕様スペアノズルセットEA991BC-27
エスコ品番EA991BC-25
材質ポリエチレン
質量(g)394
ノズル長(mm)230
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)18
目盛単位(mL)1000
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。
フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)2
仕様スペアノズルセットEA991BC-27
エスコ品番EA991BC-22
材質ポリエチレン
質量(g)192
ノズル長(mm)230
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)18
目盛単位(mL)250
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
汚染物質の進入を防ぐ為、注ぎ口にはキャップ付。目盛付。本体とノズル先端部にふた付。
仕様【目盛単位】1L
材質ポリエチレン
内容量(L)7.5
ノズル長(mm)234
ノズル外径(Φmm)18
危険物の類別非危険物
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。
フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)1
仕様スペアノズルセットEA991BC-27
エスコ品番EA991BC-21
材質ポリエチレン
質量(g)136
ノズル長(mm)230
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)18
目盛単位(mL)100
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)1
エスコ品番EA991BC-100A
材質ポリエチレン
質量(g)131
目盛0.25Lを下限として0.5、0.75、1L
ノズル長(mm)160
危険物の類別非危険物
特性耐油、耐酸性
先端ノズル径(Φmm)13
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)5
エスコ品番EA991BC-500A
材質ポリエチレン
質量(g)440
目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまで
ノズル長(mm)320
危険物の類別非危険物
特性耐油、耐酸性
先端ノズル径(Φmm)13
1個
¥4,720
税込¥5,192
当日出荷
セット内容:2Lオイルジョッキ、交換用替ノズル(150mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン
質量(g)234
容量(L)2
ノズル長(mm)150
ノズル外径(Φmm)16~32
危険物の類別非危険物
目盛単位(mL)500
1セット
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
【EA991BC-52・72用】替え穴あきジョイント。
材質PP
質量(g)5
外径(Φmm)61
危険物の類別非危険物
1個
¥90
税込¥99
翌日出荷
目盛付。
容量(L)2
付属品フレキシブルノズル・ふた
エスコ品番EA991BC-200A
材質ポリエチレン
目盛0.5Lを下限として0.5Lずつ2Lまで
ノズル長(mm)160
危険物の類別非危険物
特性耐油、耐酸性
先端ノズル径(Φmm)13
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
目盛単位(mL)500
セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン
質量(g)475
容量(L)5
ノズル長(mm)230
ノズル外径(Φmm)19~47
危険物の類別非危険物
目盛単位(mL)500
1セット
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。
フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)4
仕様スペアノズルセットEA991BC-27
エスコ品番EA991BC-24
材質ポリエチレン
質量(g)331
ノズル長(mm)230
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)18
目盛単位(mL)500
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のノズルです。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途ノズルの交換等
仕様先端キャップ付
適合0150、0151、0152、0153、0154
材質PE
長さ(mm)230
寸法L(mm)230
ノズル長(mm)230
メモリーなし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)18
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
フィルター付(Φ86mm)。フタ付。
材質HDPE
色ダークグレー
質量(g)675
容量(L)10
ノズル長(mm)370
ノズル外径(Φmm)20
ノズル内径(Φmm)16
サイズ(mm)634×201×302(H)
危険物の類別非危険物
1個
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。
ロングノズルのため、入れにくい場所でも楽に作業することが出来ます。
ノズルホルダー付きのため、液だれを防ぎます。
用途水・機械油などの注入に。
トラスコ品番206-5908
セット内容本体容器、こし網付きノズル、ノズルホルダー
材質/仕上ポリエチレン(PE)
質量(g)390
容量(L)5
ノズル長(mm)500
アズワン品番64-8642-90
危険物の類別非危険物
目盛間隔(mL)1000
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フタ付ポリジョッキ(TOJ-5F)用の替ノズルです。
用途TOJ-5F用替ノズルとして。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
●握りやすい取手です。
●液体などの移し替えに便利です。
●バランスよく注入できるノズルです。
材質ポリエチレン
仕様ふた・こし網なし取っ手一体成形
色白
タイプフタなし
口径(Φ)13
こんなお得な商品も!

オイルジョッキ ロングノズル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
最高目盛まで液を入れても注入口まで余裕があるのでこぼれにくく安心。
太くて握りやすい取っ手なので、安定して注入可能。
材質ポリエチレン
色白
タイプフタなし・ロングノズル
口径(Φ)18
ノズル長(mm)500
ゴミやホコリ・虫などの異物の混入を防ぎます。ワンタッチで簡単に開閉でき、液の出し入れもスムーズに行えます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
幅広い国産車に対応。半透明のオイルジョッキなので、オイルの入り状況が分かります。保管時にゴミの侵入を防ぐフタ付き
用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。
セット内容本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1
寸法(mm)250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部)
質量(g)320(アタッチメント含む)
本体質量(g)163
危険物の類別非危険物
アタッチメント【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ