41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ 動画あり
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5 ノズル長(mm)530 セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。 容量(L)5 セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm) 材質ポリエチレン 全高(mm)357 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357 底径(Φmm)205 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン 目盛あり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に 材質PE 乳白色 目盛あり ノズル長(mm)170 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L)5 付属品専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ 材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357 ノズル長(mm)200 メモリーあり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)5 1目盛(mL)1Lまで100単位、1L以上は500単位 ノズル長(mm)180 ノズル外径(Φmm)20 ノズル内径(Φmm)13 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)5 仕様スペアノズルセットEA991BC-27 エスコ品番EA991BC-25 材質ポリエチレン 質量(g)394 ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物 先端ノズル径(Φmm)18 目盛単位(mL)1000
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 仕様中栓付、先端キャップ付 材質ポリエチレン(PE) 寸法L(mm)230 目盛あり 色(フタ) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料耐薬データ(3.8MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 容量(L)5 仕様中栓付、先端キャップ付、収納ホルダー付 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)250 寸法L(mm)500 内径×外径(Φmm)75×22 目盛あり 目盛間隔1000mL 色(フタ) 全高H(mm)340 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)75 ノズル口径D1(Φmm)22 底径A(Φmm)195 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

菱形オイルジョッキー。持手が大きく使いやすい。
材質ポリエチレン樹脂 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1本
328 税込361
当日出荷


DAYTONA(デイトナ)プラジョッキ5L
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)5 エスコ品番EA991BC-500A 材質ポリエチレン 質量(g)440 目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまで ノズル長(mm)320 危険物の類別非危険物 特性耐油、耐酸性 先端ノズル径(Φmm)13
1個
4,720 税込5,192
当日出荷

ノズル(全長230mm)が自在に曲がるので注入しやすくなっています。ノズルキャップには、異物混入を防ぐ網付。
材質PE 危険物の類別非危険物 寸法D'(mm)30
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長530mmの超ロングノズルで今まで作業が難しかった場所でも楽に作業できます。ノズルホルダーが付いていますので、液ダレを防止できます。
容量(L)5 トラスコ品番330-6577 質量(g)375 アズワン品番2-198-02 危険物の類別非危険物
1個
1,287 税込1,416
当日出荷

本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。 セット内容本体容器、こし網付きノズル 材質/仕上ポリエチレン(PE) ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(30個)
1,998 税込2,198
欠品中


●握りやすい取手です。 ●液体などの移し替えに便利です。 ●バランスよく注入できるノズルです。
材質ポリエチレン 仕様ふた・こし網なし取っ手一体成形 タイプフタなし 口径(Φ)13
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。
付属品フタ、コシアミ、ノズル 材質PE(ポリエチレン) メモリーあり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTCオイルジョッキ
エコ商品
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン 質量(g)475 容量(L)5 ノズル長(mm)230 ノズル外径(Φmm)19~47 危険物の類別非危険物 目盛単位(mL)500
1セット
2,890 税込3,179
翌日出荷


口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 目盛単位(mL)500
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車の元気寿命伸ばしませんか?ホンダ軽自動車のCVTフルード交換に最適! JTC7677AとJTC5031のセットとなります。
仕様(JTC7677A)先端ノズル2種類 材質(JTC7677A)プラスチック 寸法(mm)(JTC7677A)漏斗:170×140×205 容量(L)(JTC5031)5 ノズル長(mm)(JTC7677A)290、フレキシブルノズル:120~215 ノズル内径(Φmm)(JTC7677A)9 開口部(mm)(JTC5031)180 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ゴミやホコリ・虫などの異物の混入を防ぎます。ワンタッチで簡単に開閉でき、液の出し入れもスムーズに行えます。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ロングノズルのため、入れにくい場所でも楽に作業することが出来ます。 ノズルホルダー付きのため、液だれを防ぎます。
用途水・機械油などの注入に。 トラスコ品番206-5908 セット内容本体容器、こし網付きノズル、ノズルホルダー 材質/仕上ポリエチレン(PE) 質量(g)390 容量(L)5 ノズル長(mm)500 アズワン品番64-8642-90 危険物の類別非危険物 目盛間隔(mL)1000
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

油種ごとに色分けができて便利です。広口タイプなので給油時にこぼれず便利です。目盛り付です。別売オプションでロングノズル(530mm)に取り付け可能です。機械油などの移し替えに適しています。
付属品ノズル(160mm) 材質ポリエチレン(PE) ノズル長(mm)160 危険物の類別非危険物
1個
454 税込499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品液だれ防止キャップ ノズル長(mm)530 材質ポリエチレン メモリーなし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KYK超ロングノズル専用のホルダーです。 超ロングノズルをコンパクトに収納できます。 液だれを防ぎ、床を汚しません。
用途KYK超ロングノズル用のジョッキへの収納用ホルダーです。 質量(g)10 材質/仕上低発泡剤+PP 危険物の類別非危険物
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広口タイプなので注水時にこぼれず便利です。機械油などの移し替えに適しています。
材質ポリエチレン(PE) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(a×b)(mm)(ノズル受け)81×49 目盛間隔(mL)500
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


最高目盛まで液を入れても注入口まで余裕があるのでこぼれにくく安心。 太くて握りやすい取っ手なので、安定して注入可能。
材質ポリエチレン タイプフタなし・ロングノズル 口径(Φ)18 ノズル長(mm)500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイル ジョッキ. 容量が0.5L、1L、2L、5Lの4種類の重負荷ポリエチレン ジョッキ 2L モデルには、取外し可能なフレキシブル ノズル付 すべてのジョッキに、量を表示するスケール付
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 5L材料 = PE 危険物の類別非危険物
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

2L タイプ( ; 674-358 674-358 )には、着脱式のフレキシブルスパウトが含まれます. オイルジャグ. オイルやその他の液体を測定して注入するためのヘビーデューティポリエチレン製ジョッキ。. 0.5 、 1 、 2 、 5 L のオプションがあります ヘビーデューティポリエチレン ジャグの外側の容量スケールにより、測定が簡単です
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 1L材料 = PE 危険物の類別非危険物
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷