小さなお子様やペットにも優しい、オイルヒーター。
オイルヒーターは温風や炎を出すことなく、お部屋全体をゆっくり暖めます。空気を汚さず、クリーンな暖房です。
喉の乾燥も防げます。
人に優しいオイルヒーター。小さなお子様がいるご家庭や、ペットを飼っている人にもおすすめです。
消費電力(W)1200
質量(kg)8.5
色ホワイト
切替方式(電力)3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×475×650
電源コード(m)1.6
適合床面積8畳
1台
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
熱に対して不安定な成分がほとんどないので、高い油温で使用されてもスラッジをつくらず、加温ヒーターへのカーボン付着がほとんどありません。吐出弁のような油が高温薄膜状態となるような条件にさらされても固いカーボン堆積物をつくりません。
精製度が高くスラッジをつくりやすい成分を含まないので、冷媒やシステム中に存在する他の物質との化学反応に対する抵抗力を有しております。
精製度が高いので、スラッジを生成しやすい冷凍機に使用できます。システムの低温部分でフロック状物質の分離を防ぎます。
可能な限り脱水してから専用の容器に充填して出荷されますので、水分含有量が極めて少なく高い絶縁耐力を備えています。
高温運転でも適性な粘度を保持し圧縮機の摩耗を防ぎ、また、低温でも十分な流動性を持っており、いかなる時にも充分な油膜を形成します。
用途冷凍、冷蔵、製氷および空気調和用など各種冷凍圧縮機の潤滑。
電気冷蔵庫、ルームクーラ、パッケージ型エアコンディショナなど密閉型冷凍圧縮機の潤滑。
低温環境で使用される油圧機器の作動油。
低温で使用される一般機械の潤滑油。
エアフィルタ用オイル。
適合範囲圧縮機・油圧機器・一般機械・エアフィルタ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
オイルバス用の熱媒に適したオイルです。水溶性のため水で器具を洗浄できます。 低温・高温によらず、ゴム・樹脂・金属に対する腐食性がほとんどありません。
FOヒータ、LOクーラ、油系統パイプに付着したオイルスラッジ類を除去掃除するために開発された特殊洗浄剤です。
液色無色透明
主成分石油系溶剤、界面活性剤
引火点(℃)65(タグ密閉式)
密度(g/cm3)0.903(15℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
反応中性
危険物の性状非水溶性
デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
消費電力(W)1200/700/500
仕様お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ
質量(kg)13.2
色グレイッシュホワイト
電気代の目安約32.4円/時(1200W時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×56×64
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
仕様油加熱用
型式A型
寸法A(mm)250
寸法D(mm)10
寸法C(mm)100(最低液位)
キャブタイヤコード(m)2(プラグ付)
色ピュアホワイト+ブラック
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)1500/900/600(設定温度に合わせて自動制御)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×260×650
コード長さ(m)2.3
本体質量(kg)14.5
適合床面積10~13畳
待機電力(W)0.5
1台
¥39,900
税込¥43,890
翌々日出荷
じんわり部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さないミニオイルヒーター
空気を汚さないので換気の必要がありません
お部屋の空気を乾燥させません
お部屋を優しく暖めます
転倒OFFスイッチ
5枚フィン
色ホワイト
消費電力(W)500
本体質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.0×26.0×39.5
1時間あたりの電気代目安(円)約13.5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1200W/700W/500W 3段切替え 自動設定温度調整機能付 オイルヒーター つや消し黒。部屋の空気を汚さない部屋全体を暖めるオイルヒーター。リビング、寝室におすすめです。
消費電力(W)1200/700/500(切替式)
仕様設定温度自動調節、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付
電気代の目安約32.4円/時(1200W時)
タイマー1~24時間オン・オフタイマー
自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。
HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。
サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。
24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。
ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。
チャイルドロック機能。
通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)
仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国
アズワン品番67-9129-06
1台
¥24,980
税込¥27,478
13日以内出荷
室内を乾燥させず、温風も出ないオイルヒーターならではの快適暖房
強(1000W)、中(600W)、弱(400W)3段階切替
無段階温度調節サーモスタット
転倒時電源遮断装置内蔵
温度過昇防止装置内蔵
収納式移動式取っ手
電源コードリール
S-JET認証にてPES適合確認済
仕様移動キャスター、転倒時電源OFFスイッチ、温度過昇防止装置、放熱フィン枚数:9枚
材質ABS、PC樹脂、スチール
質量(kg)10.6
色グレー
定格電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×240×635
定格出力(W)1000
電源コード(m)1.8
適合床面積約3~7畳
保証期間1年間
1台
¥15,900
税込¥17,490
翌々日出荷
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式ノズル噴霧方式
周波数(Hz)50/60共通
電源単相100V
タンク容量(L)30
熱効率の良いヒーティングフロー:デジタル記録サーモスタッド制御で正確な温度管理。お部屋全体を穏やかに暖める。
オーバーヒート制御機能搭載。転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心。北欧ノルウェーのモダンデザイン。
用途電気ヒーター、パネル型ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
色ホワイト
消費電力(W)1000
質量(kg)4.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×210×435
保証期間お買い上げ日より1年
タイマー入切タイマー:1~24時間設定可能(1時間毎)※入切同時設定不可
温度設定5~35度
暖房の目安木造4畳まで/コンクリート6畳まで
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
質量(kg)63.5
色ミストホワイト
管径(Φmm)延長排気:50
貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:62畳(102.5m2)まで、寒冷地:72畳(119.0m2)まで
暖房の目安(木造)温暖地:45畳(74.5m2)まで、寒冷地:45畳(74.5m2)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1790×幅556×奥行488
暖房出力(kW)17.6~7.61
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)87
待機時消費電力(W)0.6
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。
入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ
消費電力(W)1200/700/500 切替式
質量(kg)13.2
色つや消しブラック
電気代の目安約32.4円/時(1200W時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×56.0×64.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式ノズル噴霧方式
周波数(Hz)50/60共通
電源単相100V
タンク容量(L)30
取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。
液中での発熱(直接加熱)のため、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
※ナットは別売です。
材質【シース部・加熱部】鉄パイプ/ニッケルメッキ仕上
寸法B(mm)23
寸法C(mm)15
ハイサームPは、引火点250℃以上を有する可燃性液体類に分類される鉱油系熱媒体油です。高度精製基油のハイサームPは、高温酸化安定性ならびに熱安定性が非常に優れるため、長時間の使用でもスラッジの生成を抑制します。また間接加熱法の特長を十分に発揮できます。
低圧にして高温が得られる。
局部加熱を防ぎ均一加熱ができる。
温度、伝熱量の制御が自由で精密である。
急熱、急冷操作が可能である。
用途アスファルト業界での、プラントおよび燃料タンクの加熱。
ゴム・合成樹脂業界での、成形加工、加硫、カレンダ処理。
繊維業界での、熱処理。
木材・合板業界での、乾燥、はり合わせ。
タイル・紙製品業界での、接着、乾燥型づけ、ラミネート。
電線・電気・機械部品業界での、塗装、絶縁、接着、乾燥。
印刷業界でのロール加熱。
色(ASTM)L0.5
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。
少量の油加熱などに最適です。
セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターB型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。
少量の油加熱などに最適です。
セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターA型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
着脱式プレートでお手入れ簡単。温度調節はダイヤル式で簡単。焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。焼き肉プレートなら調理中の油の飛散も油落ちを促進して削減。ファンを稼働することで吸煙します。フィルターにニオイの元を吸着させてニオイを低減。ヒーター一体型プレート採用でお手入れ簡単。部品を減らしてお手入れをより簡単にしました
用途ご家庭での焼き肉調理に。 着脱式 グリルプレート ホットプレート 波型プレート 焼肉 ステーキ おうち焼き肉 減煙 エックスグリル ストーム X Grill Storm エックスグリルストーム 網焼きプレート Xグリルストーム ニオイの少ない ニオイ低減 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙の出ない 煙の少ない 吸煙 スモークレス 油はね軽減 おうち焼肉 ひとり焼肉 一人焼肉
質量(kg)3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)電源コード:1.9
安全装置温度過昇防止装置
温度調節範囲(℃)保温~230
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.5×27.5×11.5
保証期間メーカー保証:1年間
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
IH ガラストップのコゲつき、吹きこぼれ、油汚れに!
IHクッキングヒーターやガラストップコンロのトッププレートについたガンコな汚れや焦げつき、油汚れ落しに。
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1本(140g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイマーをボタンでセットしてから蓋を閉めるだけの簡単操作。操作パネルは見やすく分かりやすいシンプルデザイン。10mm幅の強力ヒータで、確実なシールを可能にします。オイルレス真空ポンプ採用。オイル交換の手間がありません。
付属品PTFE粘着テープ2枚、ナイロンポリ袋10枚
質量(kg)約27.5
電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)ヒータ加熱時:1100、真空ポンプ運転時:370/420
到達真空度(kPa)約-99
シール幅(mm)10×280
槽寸法(mm)W300×D350×H105mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×498×359mm
1個
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。投込ヒーター等と一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。ステンレス製真空二重構造で保温性に優れています。低温液化ガス等の低温用からオイルバス等の高温用まで幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼
スパイスや調味料はもちろん、鍋やフライパンが一時置きできる。
奥行がワイドな排気口上カバー。
IHクッキングヒーターやビルトインガスコンロの排気口に飛び散る油はね・調理くずなどの汚れを防止するためのカバーです。
排気口に飛び散る油はね・調理くずなどの汚れをしっかりガード。
鍋やフライパンの一時置きに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46~82×14×6.7
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約1600
耐荷重(kg)約9
対応幅約44~80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーター 排気口カバーの高さ:約1.8cm以下
焼鳥と焼肉が同時に楽しめるグリルプレートになります。
付属の串をセットすると自動で回転してムラなく焼き上げます。
串より上にヒーターがあるので食材からの油がかからず煙が発生しづらい設計になっています。
ホットプレート上の油はサイドの油受けに流れ落ちるようになっています。
用途焼肉や焼き鳥を同時に楽しむ用に
セット内容本体、ホットプレート、油受け、油受け皿、専用串
材質スチール、PP、アルミ
質量(kg)2.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×355×145
温度調節範囲(℃)80~240
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
切削油用ヒーターは、「冬季の切削加工は、手が冷たくて大変」という現場の声を受け、開発された投込みヒーターです。切削油用タンクのような、入口が小さく中が広いタンク内の切削油を加熱するのに最適です。
Φ100以上の穴から挿入して使用します。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液体中での加熱のため、熱効率は最高です。
シースには耐食性の高いステンレスパイプSUS316Lを使用していますので、多種の切削油(油性、水性)の加熱に最適です。
サーモスタットにより、0~40℃までの任意の温度に設定できます。
温度調節範囲(℃)0~40
電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付
温度コントローラー液膨式サーモスタット
発熱密度(W/cm2)2.5
電線断面積(mm2)1.25
オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。
槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。
SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
使用温度範囲(℃)50~200
回転数(min-1[r.p.m])約150~2000
温度表示1℃単位
温度精度±0.5%
使用環境5~35℃、RH80%以下
温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え
温度設定1℃単位
合成実験の新定番、視認性のよい透明ガラス製、▼ガラスのため視認性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
合成実験の新定番、保温性の良いステンレス製、▼ステンレス製なので堅牢で保温性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。
アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
コンパクトで設置スペースを選ばない油用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。
カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、油用ヒーターです。
長寿命で、なおかつ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
発熱密度(W/cm2)2.5
電線断面積(mm2)0.75
オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。
シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。
金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。
傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。
付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm)
材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)有効長1.8
定格消費電力(W)1200(50/60Hz)
本体質量(kg)25
シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔)
接着部の温度(℃)約250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358
アズワン品番65-1694-49
真空到達度-99kPa以上
シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280
槽容量(L)真空:7.6
フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340
脱気速度(L/min)約77
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
スパイスや調味料はもちろん、鍋やフライパンが一時置きできる、奥行がワイドな排気口上カバー。
IHクッキングヒーターやビルトインガスコンロの排気口に飛び散る油はね・調理くずなどの汚れを防止するためのカバーです。
排気口に飛び散る油はね・調理くずなどの汚れをしっかりガード。鍋やフライパンの一時置きに。
材質本体:スチール(粉体塗装)
寸法(mm)約460~820×140×H67
色ブラック
質量(g)約1600
耐熱温度(℃)約200
1個(1個)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
肉も魚も卓上で美味しく、無煙で焼くことができるんです。
【無煙焼き】で美味しく食らう!肉も魚もスモークレスでジューシーに焼き上げることができます。
無煙が実現できるポイント2つ
1:余分な油を落とす
2:高火力で素早く焼き上げる
この2つのポイントが美味しく焼き上げる秘訣。
また、油受けに水を張ることで落ちた油に火がつかず煙の原因を断ち切ることができます。
さらに、ヒーターに油が当たらないようプレートにはヒーターガードが設けられていることでより無煙のための相乗効果を発揮。
深型プレートや焼き網が付属しているのでそのほかの調理にも活躍。
フッ素コーティングされているから、美味しい焦げ目はついても、プレートには焦げ目なし。
お手入れしやすさ抜群です。
卓上で使いやすい設計この横長の形状がポイント!お肉はもちろん、大きなホッケなどの魚もどーんと乗せられる上に、横長だからこそ食卓の真ん中に置いても取り皿などのスペースをしっかり確保できるのです。
3段階の温度調整や保温機能付きだから調理も自由自在。
プレートや油受けは取り外せるのでお手入れの面でも使いやすさは抜群ですよ
仕様●サイズ:高さ140×幅398×奥行195(mm)●重量:本体/2170g、深型プレート/424g、蓋/420g、肉・魚プレート/412g、焼き網/97g●ケーブル長:約70cm●素材:本体/SUS409+アルミ、深型プレート/ステンレス材+ナイロン、蓋/ガラス+ナイロン、肉・魚プレート/アルミ+ナイロン、網/SUS304●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:1000W●安全装置:サーモスタット:低/100℃ ±20℃、中/160℃ ±20℃、高/230° C ±20℃●温度ヒューズ:108℃●最高温度:230℃●内容品:本体、蓋、蓋つまみ、ネジ×1、ワッシャー×1、深型プレート、肉/魚プレート、焼き網、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
アズワン品番67-9274-34
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
・グリル内を上手に使えるワイドサイズ!大型オーブントースターでも使えます。・フッ素3層コートでこびりつきにくく、お手入れ簡単。・深型なので、油が出る焼き魚料理も安心。・余分な油が溝に落ちてヘルシー調理。・アミとトレーの組合せで使い方3通り。・ガスコンロ及びIHクッキングヒーターのグリル内、大型オーブントースター、オーブンでご使用いただけます。
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
コンパクトサイズの網焼き器。本体兼水受け皿で煙を軽減。煙が出るのは加熱された食材から出る油が燃えるからです。本体兼用水受け皿に水を入れておけば落ちた油は水に冷やされて燃えないので煙が出にくくなる、という仕組みです。ヒーターの下に反射板を置くことで、今まで下へ逃げていたヒーターの熱が上に反射され、効率良く食材を焼き上げます。早く焼けるから省エネにもなります
材質本体/鉄(フッ素樹脂加工)、受金具/ステンレス、反射板/鉄(フッ素樹脂加工)、網/鉄(フッ素樹脂加工)
質量(g)1525
電源(V)100
消費電力(W)900
ヒータータイプ分離式シーズヒーター
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×240×105
内寸法(縦×横×深さ)(mm)225×225×69
アズワン品番64-3219-48
1個
¥5,798
税込¥6,378
15日以内出荷
幅広い温調と30分タイマーで、お菓子つくりからグラタンまで様々な用途に使える。ブラックを基調としたシンプルで高級感のあるデザイン。。トースト4枚を一度に焼けるサイズ!。トーストなら4枚、23cmのピザなら1度に焼ける。グラタンの調理やクロワッサンのリベイクにも。。シンプルだけど幅広い設定。つかいこなせる機能。シンプルなダイヤル操作で、80℃~250℃の無段階調整と30分ロングタイマー。だから料理のレパートリーが広がる!。。機能性とスタイリッシュさをかねそなえたデザイン。こだわりのキッチンに馴染むシンプルでシックなデザインです。。4本ヒーターで温度コントロール。上下2本のヒーターで温度をコントロールし、しっかり加熱します。。波型トレイ付き。波型トレイで、余分な油が流れやすい形状。深さもあるので、流れた油が他にもれ出る心配もありません。。焼きムラ低減のメッシュラック。細かい網目状のメッシュラックでトーストの焼きムラを低減。。お手入れ簡単パンくずトレイ。庫内に落ちたパンくずも簡単に掃除できます。
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
4サイクル。JIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい。驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)。誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要。JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用。オイル警告ランプ付。空冷4ストロークガスエンジンタイプ。発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書
アズワン品番65-9306-28
1台
¥120,200
税込¥132,220
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ