袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品結束バンド×1本
材質コットン100%
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
オイル処理ボックス
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に
セット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド
材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66
危険物の類別非危険物
まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。
細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。
また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。
材質凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP
使用の目安1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
¥769
税込¥846
当日出荷
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
廃油、台所の残り汁処理袋です。
冷めた油も手軽に処理できる。
固めるタイプではないので手軽に処理でき、可燃物として捨てられます。
材質吸油材:再生紙
規格吸油量500mL×2個
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)19(A重油基準)
仕様天然素材の油液吸着材
その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番126-3374
材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量1袋あたり吸収量約19L
対応オイル
繰り返し・詰め替え対応
1袋(18kg)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。
本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
天ぷら油等の冷めた廃油の処理が吸わせるだけ。本袋内部の廃油吸収パッドが廃油をスピーディーに吸収します。再生パルプをリサイクルした再生不織布を使用してます。1袋で600mlの油を処理でき、袋ごと燃えるゴミとして捨てられます。
材質再生パルプ、再生不織布
質量(g)(一袋あたり)約64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×75×75
簡単に油を固めて燃えるゴミとして処理できます。原料は無添加・無着色の天然油脂成分ですから、 安心して捨てられます。標準使用量:1斗缶油に500g(250g×2袋)天然
容量(kg)0.25×4個
TKG品番9-0746-0401
TKG品番(2017)6-0662-0401
1箱(250g×4袋)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個で約130mlの油を処理できる、油処理用品です。油をグングン吸収して、簡単に燃えるゴミとして処理できます。
材質再生パルプ、再生不織布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約137×15×90
1パック(46枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!
オイル処理ボックス
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
オイル交換の廃油処理に。特殊繊維採用でぐんぐん吸い込みスピード処理。
用途車のメンテナンス
材質PE/ナイロン/特殊繊維
奥行(mm)175
危険物の類別非危険物
業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
成分天然油脂系成分(唐ゴマ)
容量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥469
税込¥516
当日出荷
植物成分100%!揚げカスもしっかり固めて捨てられる
用途廃油の処理
使用場所キッチン
タンク形状のオイルトレイです。
タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。
用途携帯用
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
危険物の類別非危険物
ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。
自重の約30倍の油を吸着できます。
キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
用途オイル用(水は吸いません)
対応オイル
材質植物系天然繊維主体
注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。
材質ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
オイルフィルター置きが付いた、乗用車に最適サイズのオイルトレイです。排水口がついています
用途乗用車用
材質ポリエチレン
質量(kg)0.45
容量(L)6.6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×410×440
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。
マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。
保持力が強いので再流出しにくいです。
1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用
アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適
対応オイル、溶剤
成分天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等)
形状粒状タイプ
色ホワイト
タイプ粉末タイプ
吸収量1袋あたり吸収量12L
吸油量12L/箱
1袋(2kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。
外観淡黄色液体
水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。
シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。
水産生物に油臭をあたえません。
常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。
引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応オイル
比重0.825±0.01(20℃)
引火点(℃)120±20
外観淡黄色液体
流動点(℃)-10以下
動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
緊急油漏れ対策用として現場ですぐに使用できます。コンパクトサイズで携帯に便利なビニールバッグに油処理剤一式を収納しました。
用途油をこぼした際の緊急処理に。
付属品油吸着シート5枚、油分散剤×1、厚手ゴム手袋×1、希釈用ボトル×1
トラスコ品番354-2167
材質収納バッグ:PVC
容量(L)油分散洗浄剤:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×140×355
対応油
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
濃縮タイプとなり、ご使用時は10倍希釈が目安となります。
生分解性99%の地球にやさしい処理剤です。
完全水系のため白濁現象を起こしません。
また、消防法上の備蓄制限もありません。
コンパクトな5Lボトルのため持ち運びが便利です。
アスファルトに対する影響もございません。
鉱物湯特有のにおいを抑制します。
長期保存可能です。(保存条件による)
用途オイル用
排水溝やアスファルトなどの路面に漏れた油の処理に最適
対応オイル
成分水・酵素・糖類・天然植物摘出エキス 約95%、界面活性剤約4.5%
形状液体タイプ
色無色透明
タイプ濃縮タイプ
吸油量10Kg/箱
1本(5L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
白濁しない水系油処理剤です。生分解性も高く、PRTR・危険物・毒劇物に非該当です。
用途漏油、油膜処理にもしもの時の為の備えに。
使用済み油が洗剤に!混ぜ終わった黄白色のエマルジョン液は油と異なり、水により任意の倍率で簡単に薄めることができます。また、生分解性は石鹸に近く優れて います。
油脂、機械油などの落ちにくい汚れを除去する力を持っていますので、適当に薄めたり、クレンザーを加え床、フライパン、換気扇、油汚れの醜い器具等の粗洗浄にご使用できます。
水で数倍に薄め、土と混ぜて数週間放置しますと堆肥としてもご利用できます。適量の「油コックさん」を入れてかき混ぜる。油汚れもきれいに落ちます。
用途食用油処理及び洗浄剤
植物から抽出した天然油脂成分ですから安全で衛生的、きれいに廃油の処理ができます。汚れた油もしっかり固め、そのまま「燃えるゴミ」として処理できます。
用途食用油の凝固処理
1個(500g)
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
本製品は油の処理に特化し設計開発された洗浄剤です。
環境を考慮し、自然界で分解されやすい原料を選択するとともに、環境に悪影響を与えない配合処方としています。
優れた洗浄力と、優れた生分解性を両立しています。
対応油
1箱(4L×4本)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
漏油の緊急時に必要なアイテムをセットに。コンテナ入りで保管や持ち運びに便利。吸着材は天然素材を使用したカクイオイルキャッチャーを使用しています。
用途路面、水面、床面の漏油対策に。機械に付着した油拭き取り。靴底に付着した油除去。油圧車両の常備品として。
セット内容オイルキャッチャーシートタイプ(H500×W400mm)×10枚、オイルキャッチャーチューブタイプ(Φ70×1200mm)×1本、フロアーマット(H500×W900mm)×1枚、水油両用吸着マット×5枚、耐油ゴム手袋×1双、廃棄用ビニール袋×2枚、フタ付コンテナ
対応油
1式
¥8,998
税込¥9,898
12日以内出荷
工場、構内の漏油にすばやく対応!
環境に優しい天然繊維(特許製品)を使用したキットです。
用途ISO14001に対応、油漏れ事故対策品、備品
対応オイル
天然素材による高性能油吸着材キットです。
工場内、作業場での飛散油、漏油の吸着処理に最適です。
使用後の焼却処理では、有毒ガス発生の心配もいりません。
鉱物油、動物油、植物油にも使用できます。
用途オイル用。
工作機械回りの漏油、エンジン整備時油受け、工場排水路の油、油水分離槽の油の除去に最適。
対応オイル
トラスコ品番754-6645
セット内容吸着マット×10枚、拭き取り用×5枚、オイルフェンス用×2本、測溝用×1個
材質植物系天然繊維
質量(kg)3.3
吸収量37L/セット
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
工場、構内の漏油にすばやく対応!。ISO14001の緊急事態対応品として、各種災害や大きな事故にも対応可能な大容量吸着キット。植物系天然繊維ベースですので長期保管後も変質変化しにくいため、トラブル時の備えにもおすすめです。NK-4050(油液吸着用)×60枚、SB-30PRO(拭き取り用)×30枚、KT-100(オイルフェンス用・床面)×6本、KB-500(排水溝用)×2個、SBR-5PRO(油液吸着用・床面用)×2本
用途各種工場、備蓄基地、精製所、ガソリンスタンド。車両・船舶搭載用、ISO取得用、緊急用備蓄に
適合油・溶剤
種別DA-2000
質量(kg)約7.4(バッグ込み)
吸着量キット合計:約177L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:33×100×57
1箱
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
油を固めて捨てるだけの廃油処理剤。手やキッチンを汚さず簡単に、使用済みの天ぷら油を処理することができます
質量(g)245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×157
内容量(g)18(×10個)
アズワン品番64-1133-06
1個
¥279
税込¥307
13日以内出荷
天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)。(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材
対応オイル
セット内容オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個)
寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り)
吸着量(オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
廃油と台所の残り汁処理袋。1袋で約700mlの油を吸い取ります。
対応廃油、台所の残り汁
1パック(2個)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーK-50)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーFMU-5090)油液吸着用(床面)フロアーマットタイプ
対応オイル
セット内容オイルキャッチャーK-50(10枚)、オイルキャッチャーSB-30(5枚)、オイルキャッチャーFMU-5090(1枚)
寸法(mm)(オイルキャッチャーK-50)500×500×7(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーFMU-5090)500×900×7(1枚当り)
吸着量(オイルキャッチャーK-50)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーFMU-5090)1.8kg(1枚当り)
1箱(2セット)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
持ち運びに便利 緊急時にスピーディな対応が可能
セット内容NK-4050シート×12、SB-30拭取用シート×10、KB-500排水溝用×1、KT-100:オイルフェンス用×2
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ISO14001の緊急事態対応品として。トラックなどの車載に便利なサイズで、各種災害やトラブル時の備えにもおすすめです。
植物性天然繊維ベースですので長期保管後も変質変化しにくく、3種類の吸着材で様々な漏油に対応します。
用途タンクローリー、船舶に搭載
ガソリンスタンド、工場の安全対策品に
油槽所等の安全対策品に
ISO14001対応(ハンディ)
適合油、溶剤
セット内容1セット当り:オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーFM-5090(1枚)
形状3アイテムセット品
寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)、(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)、(オイルキャッチャーFM-5090)500×900(1枚当り)
質量(kg)1.5 ※1セット当り
吸着量総吸着量:22.8L(1セット当り)、オイルキャッチャーNK-4050:1.5kg(1枚当り)、オイルキャッチャーSB-30PRO:0.4kg(1枚当り)、オイルキャッチャーFM-5090:約1.8kg(1枚当り)
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1式(2セット)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。
ピンホールやクラックの全くないボディ。
本体は耐蝕性に優れたSUS316。
禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
用途医療関係・酸素製造関係・食品関係・塗装関係・高純度ガス関係・半導体及びバイオ関係等
材質(本体)SUS316
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SUS316
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ナット)SUS304
材質(スプリング)(コニカル)SUS304
材質(エンドキャップ)SUS316
材質(グランドワッシャー)SUS304
バルブ種類ボールバルブ
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.68
容量(L)15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155
耐熱温度(℃)93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
BBS-01/600型がベースのPCW禁油仕様モデル。
操作性に優れたレバーハンドルを採用。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)C3604(08AはC4641)
材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)
材質(ナット)SWCH(クロメート処理)
材質(スプリング)コニカル:SUS304
材質(エンドキャップ)C3604
材質(グランドワッシャー)SPCC(クロメート処理)
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ