240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)300 材質ポリエチレン 高さ(mm)220 質量(g)37.5 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)180 材質ポリエチレン、真鍮 高さ(mm)156 質量(g)36 タイプスーパー型 ノズル長(mm)90 底径(Φmm)58 ノズル形状ストレート 危険物の類別非危険物
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP ノズル長(mm)107 危険物の類別非危険物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。 容量(mL)400 材質ポリエチレン 高さ(mm)282 質量(g)50 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)76 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン 高さ(mm)220 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質ポリエチレン、真鍮 イエロー 危険物の類別非危険物
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ トラスコ品番370-8608 全長(mm)133 質量(g)12 容器(mL)9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL)180 仕様斜め型 材質本体:ポリエチレン 寸法(mm)H165×W160×D63 容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色 質量(g)40 ノズル長(mm)120 メモリーあり 危険物の類別非危険物
1個
369 税込406
当日出荷

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)35 トラスコ品番293-9142 材質ポリエチレン ブルー 高さ(mm)98 質量(g)7 タイプミシン型 ノズル長(mm)52 先端穴径(mm)0.5 底径(Φmm)37 危険物の類別非危険物
1個
99 税込109
当日出荷


キャップ付 半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン 容器:白色透明、ノズル部分:緑色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮 タイプニュースーパー型 ノズル長(mm)85 ノズル形状先曲り 危険物の類別非危険物
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

容量(mL)500 材質ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー 高さ(mm)218 質量(g)117 タイプピストルオイラー ノズル長(mm)85 底径(Φmm)95 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 黄色 容量(mL)200 高さ(mm)153 質量(g)50 ノズル長(mm)86 ノズル形状先曲り 危険物の類別非危険物
1個
199 税込219
当日出荷

本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 容量(mL)35 材質(本体)LDPE ノズル長(mm)38 材質(キャップ)PP 危険物の類別非危険物
1個
59 税込65
当日出荷


1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


尾崎亀商店オイルさし
一般的なオイル挿しです。防水業界では接着剤などの塗布に用いられています。
危険物の類別非危険物
1個
379 税込417
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノックキャップを押し込むと極細ニードルの先端から極少量の油を注油できます。 狭小部にピンポイントで注油できるので周囲を汚したり、過剰注油を防げます。 キャップとポケットクリップ付きなので常に携帯可能です。
用途狭小部への少量のオイル注入に。 付属品キャップ トラスコ品番256-2329 材質ボディ:アルミ、ニードル:スチール 全長(mm)143 シルバー 容量(mL)5 危険物の類別非危険物
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

IWAKI(AGCテクノグラス)フタ付オイル差し
材質材質:フタ/ABS樹脂(耐熱温度90℃)注ぎ口/ポリプロピレン(耐熱温度120℃)パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度200℃)本体/ガラス製
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシで伸ばす&細く注げる。塗る・注ぐ2WAYタイプのオイルポットです。
容量(mL)150 材質本体・フタ:メタクリル樹脂、パッキン・プッシュボタン・ブラシ:シリコーンゴム、芯材:ポリプロピレン 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×6.2×13.9
1個
899 税込989
当日出荷

容量(mL)150 材質本体・蓋:PMMAパッキン:シリコン 質量(g)120 耐熱温度(℃)70 直径×高さ(mm)64×112 TKG品番9-1969-1301 TKG品番(2017)6-1762-1301
1個
859 税込945
翌々日出荷

ホワイト 材質蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、パッキン:シリコン樹脂 耐熱温度(℃)70
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

振っても大丈夫!冷蔵庫のポケットにも安心して使えます。ON⇔OFFはワンプシュでOK。 ワンプシュでONになり、スムーズに使えます。OFFにすれば倒れてもほとんど漏れません。
容量(mL)120 材質メタクリル樹脂 質量(kg)0.145 耐熱温度(℃)80 直径×高さ(mm)Φ57×102 TKG品番9-1971-0301 TKG品番(2017)6-1766-0301
1個
759 税込835
3日以内出荷




クールなデザインが目を引きます。上質感があり贈り物にも最適です。
材質(フタ)ステンレス、ポリプロピレン、シリコーンゴム 耐熱温度(℃)(ポリプロピレン)120、(シリコーンゴム)200
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


千羽鶴印(エンテック)B・Bシリーズ 正油さし
洗浄器対応 食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。
容量(mL)150 材質ポリカーボネイト 耐熱温度(℃)140 直径×高さ(mm)61×95
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量300mlの使い勝手バツグンのステンレスオイルポットです。ステンレス製のため衛生的で、耐久性・耐食性・耐火性に優れ、洗浄も容易です。ステンレス製品は100%リサイクルできますので環境にも優しいです。フタは全開にすることができ給油が簡単です。ゴミやホコリが入りにくく衛生的です。
トラスコ品番438-7457 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)Φ77×奥行99×H105 シルバー 容量(mL)300 直径(Φmm)68 高さ(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃)-20~+135 使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
1本(70g)ほか
419 税込461
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プーリーSFオイルのエアゾールタイプ。 従来の油差しにかわって手を汚さず注油できます。
1本(220mL)
999 税込1,099
当日出荷