エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。
用途オイルの吸引と注入
付属品ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm)
材質スチール
全長(mm)442
質量(g)1124(本体)
タンク容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
機械の作動油等のオイル類の抜取り、入替え作業に最適です。ノズルの先端をオイルの中に差込み、引き手を引くとオイルは油筒内に吸入され、引き手を押し戻すと排出されます。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
オイルシリンジ エア抜き・注入兼用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
オイル残量が見えるメモリ付き!!
ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg)0.9
容量(L)1.5
目盛0.1L刻み
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
適合オイルSAE90まで
エスコ品番EA991GC-10
寸法(mm)Φ70×280
容量(mL)500
質量(g)680
接続ねじ1/4”
ノズルΦ13×360mm
危険物の類別非危険物
1個
¥4,630
税込¥5,093
当日出荷
ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
容量(mL)50
仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm
適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。
トラスコ品番823-0793
材質PP
質量(g)30
寸法L(mm)240
寸法D(mm)49
寸法l(mm)138
危険物の類別非危険物
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様手動式・開閉バルブ付
適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能
エスコ品番EA990XB-1
ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5
吐出量(L/min)6
吐出量(mL/ストローク)50
危険物の類別非危険物
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
エンジンをかけずに素早く簡単に注入。最大57.5mlまで、一度に注入できます。計量目盛り付きなので定量で注入できます。HFC-134a、R-12の識別ステッカーを標準付属。
適合ガス134a
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルシリンジ エア抜き・注入兼用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
仕様先端ゴムキャップ付
トラスコ品番783-9316
容量(mL)200
質量(g)250
ホース長さ(mm)180
本体長さ(mm)295
危険物の類別非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。
エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。
容量(mL)200
質量(g)222
ホース長さ(mm)180
本体長さ(mm)300
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用
適合容器20Lタンク
適合対応粘度 0~100
質量(kg)3.9
車輪径(Φmm)150
吐出量65mL/1ストローク
ホース長さ(m)1.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途クーラントやブレーキオイル等に
仕様SAE50まで対応
寸法(mm)ボディ:直径65×460mm、 ノズル:直径10×142mm
容量(mL)1000
質量(g)960
仕上真鍮仕上げ
危険物の類別非危険物
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
4L缶用のオイルポンプです。
ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。
適合容器4L缶
適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油
材質本体:スチール、ホース:PVC
管径(Φmm)約25
ホース長さ(m)1.5
ホース径(Φmm)16.4
吐出量(mL/ストローク)140
使用粘度範囲ISO VG1000まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。
用途R12・R134a兼用
R12・R134a用 計量メモ付(R134A用低圧カップラ付)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。
柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。
根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。
先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。
トラスコ品番783-9324
直径(Φmm)120
質量(g)800
タンク容量(L)1
ホース長さ(mm)400
本体長さ(mm)560
危険物の類別非危険物
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
オイルの給油が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のオイルが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)9.5
全高(mm)943
吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)
ストローク長(mm)110
危険物の類別非危険物
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
付属品ホース付き
材質スチール
危険物の類別非危険物
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
20Lのペール缶に取り付け可能です。
レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。
ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に
適合容器ペール缶
質量(g)1000
ホース長さ(m)1.28
ノズル口径(Φmm)12
吐出量(mL)70
危険物の類別非危険物
車両診断機と併用して使用します。オイルパンのドレンボルトより注入 0.5Lごとにメモリ表示あり
寸法(mm)330×260×650
適合車種【フィッティング】日産(C26/27 セレナ等),トヨタ,マツダ,ダイハツ,汎用ノズル付き
危険物の類別非危険物
1セット
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
タンク容量(L)9.5(0.5Lごとにメモリ表示あり)
仕様輸入車17PCSセット、汎用アダプター付き、車種別アダプター13種類、排出能力:75cc/サイクル、ホースサイズ:3/8" 1400mm
寸法(mm)330×260×650
適合車種フォード・VW、AUDI[2007年以降AT用]・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI[2015年以降 7速DSG]、A4/A5/A6・MINI CVT用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口メス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品名:プラスチック製注射器 容量10ml6本入り。特長:使い捨てオイル注入キットの注射器です。10mlと20mlタイプがあります。
用途用途:オイル注入器の交換用注射器
危険物の類別非危険物
入数(本)6
グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
付属品カートリッジ1本ノズル(G-250NS)
トラスコ品番373-3441
容量(mL)400
質量(g)1950
寸法L(mm)360
寸法l(mm)250
排出容量(mL)1.45(1回当たり)
排出圧力(MPa)最大25
チューブ径(Φmm)56
危険物の類別非危険物
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ベアリングを間に挟み、グリスを注入します。
エスコ品番EA991WA-1
直径(Φmm)110
危険物の類別非危険物
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
こんなお得な商品も!
グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
蛇腹カートリッジ使用可能。
本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2
エスコ品番EA166SG-3B
容量(mL)400
タイプ連続吐出
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300
使用圧力(MPa)0.59
ノズル長(mm)170
吸入口サイズRc(PT)1/4”
危険物の類別非危険物
1個
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
簡易型でシンプルな構造。
外径50~95mm、内径15mm以上のベアリングのグリースアップに。
材質PC+PP
接続口径グリースガンPT1/8
直径(Φmm)110
高さ(mm)145
質量(g)520
取扱説明書(1.4MB)
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エスコ品番EA991WA-2
寸法(mm)直径104×121
危険物の類別非危険物
適合ベアリング内径(Φmm)21以上
適合ベアリング外径(Φmm)28~88
1個
¥7,920
税込¥8,712
当日出荷
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。オイル注入口に、専用注入器で注入するだけの簡単補充!
セット内容オイルタンク12個、OL-2000C レインボーオイル×6本、注入器×1本
蛍光剤、オイル、ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
用途R134a用
質量(g)45.5
サイズ(mm)W250×D100×H20
危険物の類別非危険物
1セット
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー蛍光剤・オイル・ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
用途R1234yf用
セット内容イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー
質量(g)45.5
サイズ(mm)W250×D100×H20
危険物の類別非危険物
1セット
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
40601 POEオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R1234yf対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40601 POEオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル
質量(g)100
サイズ(mm)W215×D130×H50
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
固形分濃度が高く、乾燥後の容積収縮が非常に少ないので、良くシール出来ます。
耐熱性は1000℃で不燃性です。耐水性は低いので、常時水に浸る場所や、水のかかる場所には使用出来ません。
パイプの接合部に穴のあるマフラーに使い易いように注入器が付いています。
用途排気ガス系統のガス漏れを防止するコーキング剤です。
セット内容マフラーコーキング290mL、注入器2個
使用方法接合部、補修部のオイル、グリース、ゴミ、サビ、泥塊等を除去した後、接合両パイプをはめ込んでください。注入器のピストンを抜いてください。スワンボンドNo.8000のチューブのキャップをはずし、注入器のシリンダーにあててチューブを軽くしぼり、注入器のシリンダーに圧入してください。注入器のシリンダーにピストンをはめ込み、注入器内に約5mL残る様にして、余分を排出し、マフラー、パイプの注入口に注入器の先端を差し込み、ゆっくりと注入口の首元にあふれ出る迄完全に注入してください。注入器は使用後直ちに水洗し、スワンボンドNo.8000を完全に除去しておいてください。エンジンを始動し、20~30分アイドリング運転をすれば、排気ガスの熱で乾燥し走行可能強度に固まります。バンド締めが付いている時はバンド締めを併用して下さい。適度の密着性はありますが接着剤ではありませんので、マフラー接合後マフラーを再度取り外す場合、木ハンマーでスワンボンドNo.8000の塗布個所に部分衝撃を与えると、固化したスワンボンドNo.8000は割れてはずれます。マフラーの腐食穴を補修する場合、大きい穴には、スワンボンドNo.8700マフラーパッチワークキットを併用して補修をして下さい。小さな穴を補修する場合は、直接スワンボンドNo.8000を塗り、トーチランプ等を使用して表面を少々乾燥させてからエンジンを始動し、排気ガスの熱で乾燥させて下さい。
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R1234yf対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル
質量(g)100
サイズ(mm)215×130×50
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40601 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル
質量(g)100
サイズ(mm)W215×D130×H50
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル
質量(g)100
サイズ(mm)W215×D130×H50
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。
打撃部分の潤滑オイルにより、部品の焼付けによる作業中の不意の回転ストップを防止します。
軽量コンパクトなので、女性にも扱いやすいです。
高速回転なので、ねじ締め作業が素早く行えます。
ラバーグリップ付で振動を吸収し作業負担を軽減します。
2段スロットルを採用し、スムーズな始動が可能です。
用途各種工業製品の組立、締付作業などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
ねじ締め能力(mm)4~5
仕様排気方向が360°変えられるサイレンサー付、オイル注入式、左右切替レバー付
トラスコ品番792-0172
材質本体:アルミ、アンビル:鉄、グリップ:ラバー
全長(mm)172
質量(kg)0.79
空気消費量(L/min)0.33
使用空気圧力(MPa)0.6
ビット差込部(mm)6.35
チャックビットスリーブ式
排気口後方
ホース取付口Rc 1/4
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
40602 リークシールオイル20mL、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ止めキットで、ガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。ガス漏れ予防としてもおすすめです。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。単品供給ございます。
セット内容40602 リークシールオイル20ml、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル
質量(g)100
サイズ(mm)W215×D130×H50
危険物の類別非危険物
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ