47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PG167ステップレスイヤークランプ オエティカ 動画あり
360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
材質ステンレス鋼
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは 組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。
厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)7 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
818 税込900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オエティカ純正クランプのインサート付イヤークランプ(PG154)、アジャスタブルクランプ(PG159、PG163)、ステップレスイヤークランプ(PG167)の組付けに最適です。 優れた強度と強い加締め荷重を実現しています。 手早く、簡単な組付けが可能です。
用途自動車修理や一般産業向けに。 トラスコ品番340-1652 材質スチール鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,688 税込4,057
当日出荷

1袋(10個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリの無いエッジとカール形状により表面圧力の向上、ホース損傷が無く、最適なシール。 一つのクランプで広い範囲の直径をカバーし、一般のドライバーで素早く締め付け可能です。
材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。 材質ステンレス(UNS S30400) 厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オエティカ14100396 スタンダードJAW Pincers
エコ商品
Oetiker手動組付けピンサーは、特に一般産業用途や自動車修理サービスにおいて、イヤークランプを迅速かつ簡単に締付け・取外しできるよう設計されています。締付け部で最大のラジアル荷重とその均一性が実現できるよう設計されており、手動で組付けるクランプで、高い密封性能を発揮します。かしめ荷重はジョー先端に掛かる荷重に対して手の力の比率が一定なので反復作業に適しています。
用途Oetiker純正イヤークランプの組付けに最適です。 長さ(mm)225 幅(mm)50、ジョー:20 寸法(mm)オープンギャップ:25.5 質量(g)361 最大幅(mm)イヤー:13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。 マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。 目視で正常に締まっていることを確認できます。
用途エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。 自動車用。 一般産業用。 材質ステンレス(UNS S30400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


極細径チューブに対応したホースバンドです。
用途極細径チューブ等締結用。 医療用。 一般産業用。 材質リング部:ステンレス(UNS30403)、インサート部:ステンレス(UNS S30100) 厚さ(mm)0.5※リング部 バンド幅(mm)5.5 最大荷重(N)推奨加締め:1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。 納入状態はフラット形状になっています。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。 材質ステンレス(UNS S30400) 厚さ(mm)0.8 バンド幅(mm)7 最大荷重(N)推奨加締め:2400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様●内径:10.3 → 12.3mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:10.3mm●最大内径:12.3mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4529 アズワン品番65-7938-37
1袋(5個)
1,498 税込1,648
欠品中

ブーツバンドクランププライヤー モノタロウ 動画あり
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に 全長(mm)240 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 開口寸法(mm)14
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:14.5 → 17mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:14.5mm●最大内径:17mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4563 アズワン品番65-8040-20
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:14.6 → 17.8mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:14.6mm●最大内径:17.8mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4565 アズワン品番65-7983-72
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:19.4 → 22.6mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:19.4mm●最大内径:22.6mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4570 アズワン品番65-8039-74
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

用途ドライブシャフトブーツ用汎用バンド 幅(mm)7 厚さ(mm)0.4 高さ(mm)(大)730、(小)350 最大使用寸法(mm)(大)110、(小)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
2,488 税込2,737
当日出荷

耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:7.8 → 9.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:7.8mm●最大内径:9.5mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4548 アズワン品番65-8039-60
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:12 → 14.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:12mm●最大内径:14.5mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4558 アズワン品番65-8049-26
1袋(5個)
1,198 税込1,318
欠品中

耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:10.1 → 11.8mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:10.1mm●最大内径:11.8mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4552 アズワン品番65-8040-03
1袋(5個)
1,398 税込1,538
欠品中

耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:15 → 17.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:15mm●最大内径:17.5mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4564 アズワン品番65-8040-53
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

。耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:16.6 → 19.8mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:16.6mm●最大内径:19.8mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4568 アズワン品番65-8039-59
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

。耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:16 → 19.2mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:16mm●最大内径:19.2mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4567 アズワン品番65-8039-90
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

。耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:13.2 → 15.7mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:13.2mm●最大内径:15.7mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4561 アズワン品番65-8049-27
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:13.7 → 16.2mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:13.7mm●最大内径:16.2mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4562 アズワン品番65-8049-28
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:9.6 → 11.3mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:9.6mm●最大内径:11.3mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4551 アズワン品番65-8049-14
1袋(5個)
1,398 税込1,538
欠品中

耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:14.8 → 18mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:14.8mm●最大内径:18mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4566 アズワン品番65-8040-57
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:11.7 → 14.2mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:11.7mm●最大内径:14.2mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4557 アズワン品番65-7938-35
1袋(5個)
1,198 税込1,318
欠品中

耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:8.3 → 10mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:8.3mm●最大内径:10mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4549 アズワン品番65-8040-34
1袋(5個)
1,398 税込1,538
欠品中

。耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:17.8 → 21mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:17.8mm●最大内径:21mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4569 アズワン品番65-8040-43
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

。耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:11.5 → 14mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:11.5mm●最大内径:14mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4556 アズワン品番65-8040-18
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効
仕様●内径:20.9 → 24.1mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:20.9mm●最大内径:24.1mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4572 アズワン品番65-8040-36
1袋(5個)
1,398 税込1,538
欠品中

耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:8.8 → 10.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:8.8mm●最大内径:10.5mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4550 アズワン品番65-8040-35
1袋(5個)
1,398 税込1,538
欠品中

耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:7 → 8.7mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:7mm●最大内径:8.7mm●バンド幅:5mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4547 アズワン品番65-8040-37
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:28.4 → 31.6mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:28.4mm●最大内径:31.6mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4573 アズワン品番65-8049-25
1袋(5個)
1,498 税込1,648
欠品中

耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:20.3 → 23.5mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:20.3mm●最大内径:23.5mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4571 アズワン品番65-8049-13
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:10.8 → 13.3mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:10.8mm●最大内径:13.3mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4554 アズワン品番65-8040-48
1袋(5個)
1,198 税込1,318
欠品中

耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:12.8 → 15.3mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:12.8mm●最大内径:15.3mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4560 アズワン品番65-8040-52
1袋(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:9.8 → 12.3mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:9.8mm●最大内径:12.3mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4553 アズワン品番65-8040-46
1袋(5個)
1,198 税込1,318
欠品中