こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
適合材一般鋼・ステンレス鋼
砥粒A/WA
種別オフセット砥石
適合ツールディスクグラインダー
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。
溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。
鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。
オフセット以上の性能でフレキシブル。
静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。
砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
粒度36
シリーズスーパーグリーン
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。
砥材AWA
シリーズレヂボンエース
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。
適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼
結合剤BF
最高使用周速度(m/s)72
こんなお得な商品も!

オフセット砥石
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。
マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
用途一般鋼のビード・バリ取りなど
粒度30
厚さ(mm)6
砥材A
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズスーパーグリーン
こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り
厚さ(mm)6
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。
新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。
水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。
粒度60
主要切断材料鉄・ステンレス
砥粒AZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
シリーズ金の卵
独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。
用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。
仕様砥材・粒度・硬度:GC24M
結合剤BF
対応機種ディスクグラインダー専用
適合材石材やガラス
最高使用周速度(m/s)72
リピート率が高い人気の波型形状
はつり・面取りに驚異的な研削力
目づまりが少ない
ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど
粒度16
砥材GC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高周速度(m/min)4300
難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。
超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
厚さ(mm)6
優れた研削能力と経済性を追求。
優れた安全性と耐久性。
用途金属用
砥材A/WA
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
用途一般鋼用
砥材A/WA
厚さT(mm)6
最高使用周速度(m/s)72
ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。多用途に使用できるオールマイティー仕様です。
用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。
材質レジノイド
砥材AZ
硬度P
最高使用周速度(m/s)80
穴径(mm)22
リピート率が高い人気の波型形状
目づまり・衝撃が少ない
鉄・ステンレス用
軽いタッチで削れ、焼けが少ない
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
粒度36
砥材WAZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高周速度(m/min)4300
適合材ステンレス、鉄
穴径(mm)22
寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5/4.5
1セット
¥279
税込¥307
翌日出荷
ダイヤモンドホイール製品に比べ、重さが約5分の1と軽いため、天井や高い壁の作業でも疲れにくいです。柔軟性に優れているため、当たりが軽く作業時の振動をダイヤモンドホイール製品の数分の1に低減します。
用途コンクリートの研削作業。
付属品専用パッド
粒度16(#)
厚さ(mm)3
砥材CC
最高使用周速度(m/s)72
穴径(mm)22
黒皮取り専用です。黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
用途黒皮取り、ステンレス鋼の粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。
粒度(#)24
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ研磨用です。特殊構造の網目状研磨ディスクです。粘着性のある被研削材でも溶着や目づまりを起こしません。
用途アルミ、亜鉛、錫、ニッケル、真鍮、砲金、鉛など非鉄金属、合金ダイカストの傷、バリ取りと仕上げ。さび落とし、塗装はがしの研磨。FRPの塗装下地作業。
トラスコ品番835-5020
粒度(#)60
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600
外径(Φmm)180
最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材
厚さ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途石材などの非金属の研磨作業に。
セット内容専用パッド
厚さ(mm)3
砥材GC
最高使用周速度(m/s)72
重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。
厚さ(mm)6
砥材ZG
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。
用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。
トラスコ品番852-4654
粒度24(#)
厚さ(mm)6
砥材A/WA
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100
硬度N
外径(Φmm)150
最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。面取り作業に適した砥石です。
用途面取り用。ビード取り、バリ取り。
トラスコ品番815-9954
粒度100(#)
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100
硬度S
外径(Φmm)150
最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。
トラスコ品番852-4514
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度36(#)
厚さ(mm)3
砥材AC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)150
穴径(mm)22
1箱(25枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
厚さ(mm)6
最高使用周速度(m/s)72
重研削用です。優れた耐久性と安定した高研削能力です。優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。
トラスコ品番852-4341
粒度36(#)
厚さ(mm)6
砥材ZG
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600
硬度S
外径(Φmm)180
最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。
用途ステンレス鋼用。ビード取り、バリ取り。
トラスコ品番852-4666
粒度36(#)
厚さ(mm)6
砥材ST
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700
外径(Φmm)205
最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材
厚さ(mm)6
砥粒ZA
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA809YB-24
粒度24
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22
砥粒A/WA
外径(mm)125
1セット(25枚)
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。
トラスコ品番852-4505
セット内容専用パッド
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度36(#)
厚さ(mm)3
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)125
穴径(mm)22
1箱(25枚)
¥11,980
税込¥13,178
30日以内出荷
エスコ品番EA809YA-36
粒度36
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22
砥粒A/WA
外径(mm)180
1セット(25枚)
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
外径(mm)125
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22
粒度36
砥粒A/WA
エスコ品番EA809YB-36
1セット(25枚)
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ