21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
1個
特価
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)

1個
339 税込373
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)約0.0104 保護構造IP67 端子種別リード線 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値) 周囲湿度(%RH)95以下 機械的耐久性30万回以上 許容操作速度1mm/s~500mm/s 感電保護クラスClass I 周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと) 端子リード線付 負荷方式一般負荷 動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm 応差の動き(MD)最大1.0mm 耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用) 許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下 接点間隔(mm)0.25(標準値)
1個
449 税込494
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40 接点構成1c(単極双投形) 耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 許容操作速度5~500mm/s 接点仕様クロスバ 接触形式1c(双投形) 動作後の動き(OT)最小0.5mm 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置) 許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30 接点間隔(mm)0.25
1個
169 税込186
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造IEC IP40 質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合) 接点構成1a(単極単投-常開形) 耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)150以下(初期値) 使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて) 機械的耐久性1000万回以上(60回/min) 許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性300万回以上(30回/min) 接点容量(定格)DC10W(最大) 許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
1個
659 税込725
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 許容操作速度5mm~500mm/s 接点仕様クロスバ 接触形式1c(双投形) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30 接点間隔(mm)0.25
1個ほか
128 税込141
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
1個
249 税込274
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
1個ほか
119 税込131
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能 保護構造IEC IP40 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時 使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 感電保護クラスClassⅠ PTI(トラッキング特性)175 接点間隔(mm)0.5(標準値)
1個
219 税込241
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)リミットスイッチ
規格D2VW-5L2A-1M 部品名称リミツトスイツチ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.18MB) 図解NoMS651DR4T-K 電装品部品_No.27、MS551DR4T-K 電装品部品_No.27、MS511R4T-K 電装品部品_No.27、MS753DR6T-K 電装品部品_No.42、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.42、MS410R4T-K 電装品部品_No.27、MS613R4T-K 電装品部品_No.27、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.40、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.42、MS513DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.40、MS651DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS410R4T-M 電装品部品_No.27、MS753DR4T-K 電装品部品_No.27、MS753DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.42、MS551DR6T-K 電装品部品_No.40、MS551DR6T-Y 電装品部品_No.40、MS653DR6T-K 電装品部品_No.42、MS511R4T-M 電装品部品_No.27、MS551DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS653DR4T-Y 電装品部品_No.27、MS613R4T-M 電装品部品_No.27、MS651DR6T-K 電装品部品_No.40、MS653DR4T-K 電装品部品_No.27、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.42
1個
3,298 税込3,628
欠品中

規格D2VW-5L2A-2M 部品名称リミツトスイツチ(オムロン) 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.04MB) 図解NoMRS30H-131 ハンドル部品_No.64、MRS30H-130 ハンドル部品_No.64
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)6カクナット M6 S20C
規格M6 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.27MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(0.76MB) 図解NoMS511R2-K 電磁クラッチ部品_No.53、LVM2201 60HZ 配線、配管部品_No.5、MS313CAS-K フレーム部品_No.13、MS651DR6T-Y 付属品部品_No.3、MD3600K 本体部品_No.10、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.4、MD5020 羽根車部品_No.50、アルミキャリー 部品_No.12、MSV413B-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.44、MSA413-M 走行部組立部品_No.54、MD15羽根車部品6カクナットM6S20C_No.23、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 6カクナット M6 S20C_No.7、MS413EA-M フレーム部品_No.48、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 左部品_No.48、MS310EA-M フレーム部品_No.24、BSM-820L-D 第2段ブーム 右部品_No.47、MSV413R1T-K フレーム部品_No.21など
1セット(5個)
299 税込329
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X65X22
規格M8X65X22 部品名称6カクボルト M8X65X22 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.04MB) 図解NoMS615R8CF-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M ストレーナボックス部品_No.18、MS410ENA-3K テンション部品_No.66、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.10、MS650DR4 ホースガイド部品_No.44、MS410R2-K 自動整列巻取装置部品_No.40、SSA-α603-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.18、SSA-F617MAT-1 燃料配管部品_No.4、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.22、MS753DR6S-3K フレーム部品_No.12、MS415R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.56など
1セット(5個)
619 税込681
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カラー
規格6.2X12X43.5 部品名称カラー 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoMSA415R8C-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.26、MSA513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.13、MS653DR6S-K -A ホースガイド組立部品_No.3、MSA615R4C-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.26、MS410ENA-3M 自動整列巻取機部品_No.44、MSA415R8CG-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.26、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.13、MSA413R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.13、MS653DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.30、MSA613R2T-2K セイレツマキホースガイドクミタテ部品_No.13、MSA613R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.13、MS513EFR-K ホースガイド組立部品_No.30、MSA415R4C-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.26、MSA615R8C-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.26など
1個
285 税込314
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プレート
部品名称プレート 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 図解NoMSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.34、MS413R2T-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.34、MSA413R2T-M ホースガイドクミタテ部品_No.34、MSA613R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.34、MSA513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.34、MSA613R2T-K ホースガイドクミタテ部品_No.34、MSA513R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.34、MS653DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.34、MS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.34、MSA413R2T-K ホースガイドクミタテ部品_No.34、MS413R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.34、MSA513R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.34、MSA410R2T-K 整列巻組立(2・2)部品_No.39、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.34、MS653DR4T2-Y ホースガイドクミタテ部品_No.34など
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Cガタトメワ
規格ジクヨウ42 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoMS613DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.4、MSV313B-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.4、MS410ENA-3M 自動整列巻取機部品_No.32、MSA513R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.4、MS510ENR-2M-1 自動整列巻取装置2部品_No.4、MS413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.4、MS653DR6T2-Y 整列巻組立2部品_No.4、MS650DR4 ホースガイド部品_No.32、MS450ADR4 ホースガイド部品_No.32、MSA613R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.4、MSV413-M ホースガイドクミタテ部品_No.4、MS410RCA-K 自動整列巻取装置部品_No.25、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置2部品_No.4、MS511R2-M 自動整列巻取装置部品_No.34、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.4、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.4、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.4など
1セット(5個)
799 税込879
7日以内出荷