134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サカタ製作所棟金具
棟包みの下地に!角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途棟包みをビス留めする際に使用する下地金具です。 適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 仕様亜鉛めっき鋼板
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Aピラーに付属のネジで固定する52Φメーター対応のピラーホルダーです。
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書 質量(g)180 寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69 使用温度(℃)-40~80 表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角 使用電圧(V)DC9~16(DC12V/400mA) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85 適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降 ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139 使用湿度(%RH)10~95 駆動源OBD IIに接続 音圧レベル(dB(A))(50/60)【警告音】30、【環境騒音】<=60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷


デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
セット内容コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 寸法(mm)(本体)H32×W67×D13.5 質量(g)約30(本体のみ) 表示更新時間/約0.6秒(回)精度/±0~±5(温度により異なる)分解性/0.1℃刻み 計測単位摂氏℃表示のみ 使用電池ボタン電池(LR44タイプ)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式バンドホルダーです。メーターの向きを前後に調整可能です。
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
仕様純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


デジタル温度計タイプ3、アナログ水温計(廃番)をラジエターホースに接続する際に必要なT型アタッチメントです。_x000D_ ラジエターホース中継タイプですので、取り付ける車両のラジエターホースの内径に合わせてお選び下さい。
仕上シルバーアルマイト
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)230 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(3.7L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品センサ用吸着板 マジックテープ 寸法(mm)66×15×30 電源ボタン電池LR44×2(テスト電池付属) 温度範囲(℃)0~50 コード長さ(m)約1 分解能(℃)0.1 測定周期10秒毎 測定精度(℃)±1(0~30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

デジタル温度計 ペン型 モノタロウ 動画あり
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃)-50~300 材質本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm)Φ20×207 電源ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100) センサーステンレス 精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.4×108mm 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ハンディマノメーター
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ 寸法(mm)55×16.9×110 質量(g)約100 電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上 表示約4回/秒(表示回数) 出力電圧(V)0~±1(表示値に比例) 分解能1digit 保存温度(℃)-20~70 別売付属品PG-100N用ソフトケース 指示方式ゲージ圧(連成圧) 表示桁数3.5 付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット 圧力ポートM5メネジ 動作温度(℃)0~50 適応非腐食性気体 表示素子LCD 出力抵抗Approx.10kΩ 動作湿度(%RH)15~85(結露ないこと) 応答精度Approx.10ms 外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


目安指針 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 電流の種類AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

デジタル温度計タイプ3に付属しているサーモセンサーフィッティング。
主な適合車種汎用
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品角型圧力計 全長(mm)260 全幅(mm)72 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)75 設定圧力(MPa)0.1~0.85 圧力計角型
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計 全長(mm)229.5 全幅(mm)62 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)35 設定圧力(MPa)0.05~0.85 圧力計角型
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出自動 圧力計角型
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース 全長(mm)232 全幅(mm)62 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)35 設定圧力(MPa)0.05~0.85 圧力計角型
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出自動 圧力計角型
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルミニデプスゲージ SK(新潟精機) 動画あり
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定 測定範囲(mm)0~25 最小読取値(mm)0.1 使用温度範囲(℃)0~40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出自動 圧力計角型
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出自動 圧力計角型
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ
RoHS
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7 表示6桁LCD、符号
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。) フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
12,798 税込14,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。 "360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。 減圧/リセットボタン付。 オートパワーオフ機能付。 ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。 『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。
用途乗用車・オートバイ用 測定範囲(kPa)10~700 質量(g)127(電池含まず) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×32×135 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 測定精度(%)1.0FS
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)